カテゴリ
- 梱包用品(34)
- 制御機器(24)
- バイク純正部品(21)
- メカニカル部品(6)
- 機構部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 農業機械(4)
- 自動車補修部品(3)
- 縫製用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 食品・飲料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(1)
- MURATA(村田製作所)(10)
- RS PRO(3)
- TDK(3)
- THERMOS(サーモス)(2)
- TRACO POWER(4)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- エスコ(3)
- カクダイ(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(3)
- サンコー(三甲)(1)
- サンドビック(1)
- スズキ(3)
- ファンシーロール(2)
- ホンダ(18)
- 三菱電機(2)
- 伊東電機(4)
- 共立(1)
- 富士インパルス(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥669~税込¥736~1袋(3個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
マンホール用取手(2本組)
カクダイ¥3,898税込¥4,2881セット(2本)欠品中先端部を縦薄形状にしておりグレーチングの取外しにも便利です。材質鋼全長(mm)319アズワン品番64-6502-18
標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥3,287税込¥3,6161パック(3個)当日出荷から9日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
アルミディレクターチェア
テラモト¥63,980税込¥70,3781脚3日以内出荷から8日以内出荷空間をモダンに演出するガーデンファニチャーです。折り畳み可能なチェア用途屋外イス材質アルミ・塩化ビニール・ポリスチレン質量(kg)6.5
ファンシーロール オクメ粘着付
ファンシーロール¥7,398~税込¥8,138~1巻4日以内出荷・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。用途・裏面に粘着加工を施しており、剥離紙をはがすだけで手軽に作業できます。・オクメは主に赤ラワンランバーや赤ラワンベニヤの木口などとしてご使用いただけます。粘着性あり材種オクメ(赤ラワン)
ファンシーロール ストライプウッド(バーチ合板柄)粘着付
ファンシーロール¥13,980~税込¥15,378~1巻4日以内出荷・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。用途・国産の杉と国産のシナを交互に積層してストライプ柄にデザインしたニチモクオリジナル樹種です。・バーチ合板柄はストライプの濃淡が比較的はっきりしたデザインとなっております。・テーブル天板の木口、棚板の木口などにご使用いただくと斬新なデザインで表面材が一層引き立ちます。・裏面に粘着加工を施しており、剥離紙をはがすだけで手軽に作業できます。・天然木を使用しているため、ロットによりストライプ柄の濃淡にバラツキがありますことご了解の上でご使用ください。粘着性あり材種ストライプウッド(バーチ合板柄)
VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic)
VARTA(バルタ)(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷完全メンテナンスフリー化を実現したシルバーダイナミック・バッテリー。内圧制御安全弁による高い安全性。エキスバンド格子の代わりにネット状のプレス加工格子を使用するパワーフレーム構造によって、よりスムースに電流を流すことが可能になり高効率、高出力を実現。短距離ドライブの繰り返しやストップ&ゴーの多い市街地使用にも耐える長寿命バッテリー用途自動車用バッテリー幅(mm)175定格電圧(V)12下部形状B13端子位置L
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)
アガトン¥41,980~税込¥46,178~1本6日以内出荷から32日以内出荷固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
カゴメ 旨辛ホットチリケチャップ 170gx20
カゴメ¥5,698税込¥6,1541セット(20個)3日以内出荷かけるだけ!やみつき感のあるおいしさ広がる!炒めても、これ1本で味が決まる!その他常温内容量(g)170
A2812型スチールローラコンベヤ
太陽工業¥45,980税込¥50,5781台11日以内出荷軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.62018年トラスコ掲載ページ8 1251
のぼり旗 メロン(アイス) No.SNB-402 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら