カテゴリ

  • バイク純正部品(29)
  • 制御機器(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • バイク部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6001-h」の検索結果

97件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SO-STYLE プレート1コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE プレート1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1枚
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連1コ用
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールド形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールド形

    EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリング番台6000
  • ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両シールド形

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両ゴムシール形

    NSK(日本精工)(8件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。 お求め易くラインアップしました。 軸受鋼より優れた耐食性。 大気専用、グリース潤滑。 保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。 SUS440C相当材のため、磁性あり。 高湿度環境等にての高耐食性能。 化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 耐熱ベアリング 6000番台 オープンタイプ SWC

    耐熱ベアリング 6000番台 オープンタイプ

    SWC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。
    材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 接触両シール形

    EZO(北日本精機)(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリング番台6000
  • (08866)タッチ アップ ペイント トヨタ

    (08866)タッチ アップ ペイント

    トヨタ(2件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • SO-STYLE  プレート 1連/1コ用 マットグレー Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE プレート 1連/1コ用 マットグレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    色マットグレー種類プレート1連用/1コ用
  • (92600)コンプレッサーASSY ニッサン

    (92600)コンプレッサーASSY

    ニッサン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • DellPro13Plus(U5/16/256/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellPro13Plus(U5/16/256/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●本体サイズ(H×W×D):高さ:19.78 mm/最大 19.95 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:300mm x 奥行き:215mm●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3 ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 235U vPro (12 TOPS NPU、 12 コア、 最大 4.9 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●ディスプレイ詳細:あり 13.3インチ、FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●リカバリ用データ保存場所:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power DeliveryおよびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●ライセンスOS:Windows 11 Pro●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●タッチパネル:非搭載●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●エネルギー消費効率:12区分 16.8●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●ディスプレイサイズ:13.3型●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●VCCI:対応電源65W AC アダプター、USB Type-C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1230※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • (39600)R/Dシャフト Assy RH ニッサン

    (39600)R/Dシャフト Assy RH

    ニッサン
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (88600)バック アッセンブリー,リア シート ニッサン

    (88600)バック アッセンブリー,リア シート

    ニッサン
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • CUSHION 94460-01H00 スズキ

    CUSHION 94460-01H00

    スズキ
    ¥719税込¥791
    1個
    4日以内出荷
  • コンロッドアッシ 12160-01H10 スズキ

    コンロッドアッシ 12160-01H10

    スズキ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
  • (16600)インジェクター、フューエル ニッサン

    (16600)インジェクター、フューエル

    ニッサン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (20B)ラバーパイプAY スバル

    (20B)ラバーパイプAY

    スバル
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
  • (92600)COMPRESSOR-COOL ニッサン

    (92600)COMPRESSOR-COOL

    ニッサン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
  • チップ MTTR/L 三菱マテリアル

    チップ MTTR/L

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形86°穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
  • (88600)バック アッセンブリー,リア シート ニッサン

    (88600)バック アッセンブリー,リア シート

    ニッサン
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    5日以内出荷
  • (H0600)CYLINDER-LOCK ニッサン

    (H0600)CYLINDER-LOCK

    ニッサン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
  • (92600)COMPR-AIR CONDI ニッサン

    (92600)COMPR-AIR CONDI

    ニッサン
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
  • (21E)フューエルフィルターCP スバル

    (21E)フューエルフィルターCP

    スバル
    ¥729税込¥802
    1個
    5日以内出荷
  • チップ MTTR/L 三菱マテリアル

    チップ MTTR/L

    三菱マテリアル
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形86°
  • クランプボルト(フック付き) イマオコーポレーション

    クランプボルト(フック付き)

    イマオコーポレーション
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    5日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します
    仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1887アズワン品番65-7564-26
  • ガスケット リードバルブ 13156-46001-H17 スズキ

    ガスケット リードバルブ 13156-46001-H17

    スズキ
    ¥129税込¥142
    1個
    5日以内出荷
  • バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB イスカル

    バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB

    イスカル
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    貫通穴加工用交換式超硬ヘッドです。
    用途貫通穴加工用。
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 48個入

    SAMTEC
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1886アズワン品番65-7556-07
  • チップ RM-BN イスカル

    チップ RM-BN

    イスカル
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 48個入

    SAMTEC
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
    仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH-060-01-H-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9104アズワン品番65-7700-65
  • 基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 64個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 64個入

    SAMTEC
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(64個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(64個入り)●極数:120●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0564アズワン品番65-7562-30
  • 基板接続用ソケット 120 極 0.8mm 2 列 エッジマウント SAMTEC

    基板接続用ソケット 120 極 0.8mm 2 列 エッジマウント

    SAMTEC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    Samtec QSE シリーズ高速アースプレーンソケットは、1 列あたり 60 ピン、1 リードスタイルです。コンタクト部分は金、テールはつや消しスズになっています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:アース面ソケットストリップ●実装タイプ:エッジマウント●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●シリーズ番号:QSE-060-01-H-D-A-K-TR●コード番号:227-1538アズワン品番65-7614-79
  • 基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0567アズワン品番65-7563-31
  • ヘッダ 120極 0.5mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 120極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1559アズワン品番65-7605-83
  • バヨ・Tリーマー/チップ RM-BNシリーズ イスカル

    バヨ・Tリーマー/チップ RM-BNシリーズ

    イスカル
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    8日以内出荷
  • CR(28) バルブシート 2.4 KEIHIN

    CR(28) バルブシート 2.4

    KEIHIN(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    22日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。