カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • バイク部品(1)

「6002ll」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(166件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(65件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(17件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、協同油脂)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形(LLB) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
内部すきま予圧記号CM材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号5K(マルテンプSRL、協同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR)NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000形NTN(エヌティーエヌ)
429税込472特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR)NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLU/LP03NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
弾性ストッキング ストッキング オープントゥ SY-6002シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)弾性ストッキング ストッキング オープントゥ SY-6002シリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
2,498税込2,748
1足
翌々日出荷
血液の循環を促進し、静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防します。 立ち仕事や、長時間の同じ姿勢になることで生じる浮腫に対し、漸減的に圧迫を加える医療用弾性ストッキングです。
ベージュタイプオープントゥ混率(%)ナイロン70、スパンデックス30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000055圧迫圧(hPa)(足首)20~27(15~20mmHg)医薬品医療機器等法一般医療機器
綿防寒ジャンパー(C1060) 日新被服綿防寒ジャンパー(C1060)日新被服
9,090税込9,999
1着
翌々日出荷から3日以内出荷
パーフェクトコット 防寒:軽く、ソフトなパーフェクトコットの防寒ジャンパー。ハードな作業への適応力が抜群。ゆったりサイズ(綿製品のため縮み分を考慮しています)裏生地:内ポケット、袖口2つボタン
ネイビー
KANSAI uniform つなぎ服 206番 AUTO-BI(山田辰)KANSAI uniform つなぎ服 206番AUTO-BI(山田辰)
9,198税込10,118
1着
4日以内出荷
オーバーフラップ付きの胸ポケットを採用、マジックテープ付きウエストベルトループ付き帯電防止素材”山本寛斎”監修ユニフォーム
用途作業全般素材ポリエステル65%・綿35%
深溝玉軸受 6000番台 LLB NR/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB NR/2ASNTN(エヌティーエヌ)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLB P5/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB P5/2ASNTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 LLB/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLB/LP03NTN(エヌティーエヌ)
549税込604
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 AC-LLUCM/1K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-LLUCM/1KNTN(エヌティーエヌ)
529税込582
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLBC2P5/2A NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLBC2P5/2ANTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLBC3P5/15 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLBC3P5/15NTN(エヌティーエヌ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップスクラブ VEM6002上 ダークネイビー LL ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップスクラブ VEM6002上 ダークネイビー LLミドリ安全
6,348税込6,983
1着
5日以内出荷
シンプルに着られて組み合わせも自在。自分らしい色を選ぶ楽しさと、医療現場での動きやすさをかなえる新しいメディカルウェアです。シンプルなVネックかぶりタイプ。豊富なカラーバリエーション。右肩ドットボタン開き(耐熱樹脂スナップ):ホルムアルデヒドを含まない安心素材。スナップアクション耐熱温度180℃(実用性能に影響しない温度)優れた耐久性と耐熱性を両立。留めやすい、外しやすい。簡単着脱を実現。※色移りの恐れがあるので、白色、淡色の衣類との洗濯はお避けください。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質ストレッチポプリン(ポリエステル100%)胸囲(cm)128肩幅(cm)53袖丈(cm)21.5着丈(cm)76アズワン品番68-9247-26
弾性ストッキング ストッキング オープントゥ SY-6002BBシリーズ ナビス(アズワン)弾性ストッキング ストッキング オープントゥ SY-6002BBシリーズナビス(アズワン)
2,498税込2,748
1足
翌々日出荷
●血液の循環を促進し、静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防します。●立ち仕事や、長時間の同じ姿勢になることで生じる浮腫に対し、漸減的に圧迫を加える医療用弾性ストッキングです。
仕様オープントゥ材質ナイロン、スパンデックスブラック圧迫圧(hPa)(足首)20~27(15~20mmHg)
ボールベアリング 6002LLB TAKEGAWA(武川)ボールベアリング 6002LLBTAKEGAWA(武川)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
吸汗速乾長袖ポロシャツ 小倉屋吸汗速乾長袖ポロシャツ小倉屋
2,190税込2,409
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
素材DRYメッシュ、ポリエステル100%