カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • バイク部品(1)

「6002lu」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング BGU-002LU 片側ゴムシール形 6002LU NTBベアリング BGU-002LU 片側ゴムシール形 6002LUNTB
959税込1,055
1袋
10日以内出荷
片側ゴムシール形 内径15 外径32 厚9(NTN 6002LU)
深溝玉軸受 6000番台 LU NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LUNTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LUNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LUNR/2ASNTN(エヌティーエヌ)
449税込494
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
2MP 超低照度  ボックス ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 超低照度 ボックス ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
139,800税込153,780
1台
61日以内出荷
1/1.8”CMOS カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON) 1920×1080@60fps MJPEG最大1920×1080@30fps オートアイリス、Pアイリスオプション ABF(オートバックフォーカス)オプション H.265+/H.265/H.264+/H.264 140dBWDR アラーム2入力/2出力、オーディオ1入力/1出力1RS-485(半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型)5つのストリーム、最大5つのカスタムストリーム 6つの行動分析、3つの例外検出、顔認識 最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット ラインクロス検出、侵入検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出のメタデータ対応
仕様【組み込みオープンプラットフォーム】最大4つの追加アプリケーションのインストールと実行に対応材質金属形状BOX型寸法(mm)142.6×69.8×68質量(g)【-AP】約730(1.61lb.)、【-APなし】約690(1.52lb.)電源DC12V推奨、DC 10~48V、AC24V (-25%、+ 24.9%)、2コア端末台PoE (802.3af、クラス3)、逆極性保護機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メール経由のパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング解像度1920×1080動作環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)リセットカメラ本体、Webブラウザ、クライアントソフトウェアのリセットボタンを介してリセット言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)保管環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS
顔認証AIバレット ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)顔認証AIバレット ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
599,800税込659,780
1台
61日以内出荷
1/1.8”CMOS 1920×1080@60fps MJPEG最大1920×1080@30fps 2.8~12mm電動レンズ カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)、0.004Lux@(F1.6、AGCON)、IR使用時0Lux H.265+/H.265/H.264+/H.264 140dBWDR IR照射距離:最大50m アラーム2入力/2出力 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10 5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム 6つの行動分析、2つの例外検出、顔認識 最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット 侵入検出、ラインクロス検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出、顔キャプチャ、キュー管理のメタデータをサポート
材質金属形状BOX型質量(g)約2450消費電力(W)14、16.5電源DC12V±20%、2コア端末台、逆極性保護、PoE (802.3at/クラス4)ヒーター【-H】対応機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング寸法(Φ×mm)144×347解像度1920×1080動作環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、-H:-40~65℃(-40~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)リセットカメラ本体のリセットボタン、Webブラウザ、クライアントソフトウェアから可能言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)保管環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS