カテゴリ
- 機構部品(2,829)
- オイルシール(2,802)
- Oリング(21)
- 自動車補修部品(194)
- 自動車用オイルシール(175)
- バイク純正部品(1,226)
- 自動車純正部品(808)
- 農業機械(712)
- トラック純正部品(439)
- 配管・水廻り設備部材(172)
- バイク部品(161)
- トラック輸送・安全用品(31)
- 整備工具・収納(29)
- ポンプ・送風機・電熱機器(28)
- 科学研究・開発用品(6)
- カー用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 物流用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 清掃用品(3)
- 切削工具(3)
- 空圧工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- メカニカル部品(2)
- 理美容(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
型式
ブランド
- モノタロウ(9)
- NOK(1,691)
- 武蔵オイルシール工業(238)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(110)
- TKK(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- IKO(日本トムソン)(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5)
- NTB(7)
- TAKEGAWA(武川)(16)
- ホンダ(363)
- BIGM(丸山製作所)(611)
- RS PRO(600)
- YAMAHA(ヤマハ)(537)
- エスコ(460)
- スズキ(434)
- トヨタ(289)
- いすゞ自動車(239)
- スバル(124)
- ミツビシ(121)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NOK・武蔵オイルシール工業・Koyo(光洋シーリングテクノ)・TKK・SKF(日本エスケイエフ)・IKO(日本トムソン)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・NTB・TAKEGAWA(武川)・ホンダ・BIGM(丸山製作所)・RS PRO・YAMAHA(ヤマハ)・エスコ・スズキ・トヨタ・いすゞ自動車・スバル・ミツビシ・ブランドをもっと見る
「oirusi-ru」の検索結果

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール T型 NBR
(44件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
スピーディ・スリーブ
SKF(日本エスケイエフ)(25件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から8日以内出荷スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。 表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。材質SAE304(ステンレス鋼)使用方法組み込み方法RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥98~税込¥108~1個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
オイルシールUE型 茶フッ素
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
オイルシール DS
IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から7日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)
SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から88日以内出荷接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
...