ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号CM
グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。
ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
グリス種類マルテンプSRL
RoHS指令(10物質対応)対応
シールド形状両シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)75
幅B(mm)16
番号【NSK】6009ZZCM
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)45
呼び番号6009
シール・シールド両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
関連キーワード