ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手1
長さ(m)600
材質ポリエステル100%
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。
測定範囲(m)5~600
測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約213(電池除く)
電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45
倍率(倍)6
測定単位1m
電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive
視界7.0°(実視界)
対物レンズ有効径(mm)22
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水性無
レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE
取扱説明書(3.3MB)
ひとみ径(Φmm)3.7
アイレリーフ(mm)16
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手1
長さ(m)600
材質ポリエステル100%
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
材質PT600M
材質(本体)PT600M
寸法S(mm)7.5
コーナー数2
寸法RE(mm)0.5
寸法INSL(mm)20
フェローズ独自のテクノロジー『AccuFeed System(TM)(アキュフィードシステム)』が、大量の書類を確実・安全、スピーディに処理します。クリップやホチキス付きの書類も綴じ枚数10枚以下ならそのままでOK。待ち時間は不要です。日常的に細断する量が多い業種やオフィスには特に親和性が高いシリーズです。
本体質量(kg)39
連続使用時間(分)45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×580×890
ダストボックス容量(L)83
定格細断枚数(50Hz/60Hz)12
給紙可能枚数最大自動:600
投入口幅(mm)230
最大細断枚数14
収納枚数(枚)ダストボックス:約1200
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
作動音(dB)60
細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下)
カットサイズ(mm)2×12
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅230mm/A4
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
120mごとにマーキング入り(白マーキング)
石鯛ホワイトゴールドラインに、120m毎にマーキングを施し、120m×5回分にムダなく使えます。
見やすさよりも強度を重視した石鯛専用ライン。
暗い岩礁をイメージしたカモフラージュカラーで、警戒心の強い石鯛にアプローチしやすい。
操作性が良く、ロッドへの糸がらみが少ないライン特性。
根ズレに徹底対応。
ラインの伸びを抑えた石鯛専用設計。
長さ(m)600
ひも・糸種類糸
1本
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
フジノ独自の超鋼焼き付けコーティングにより、従来のラインコーティングに比べ、大幅に飛距離アップ。
根ズレに強く、ラインの伸びを抑えた専用設計。
操作性に富み、竿への糸がらみが少ない。
今までの石鯛ラインとは違う、根ズレに圧倒的に強い、石鯛師のために生まれた究極の石鯛専用ライン。
長さ(m)600
ひも・糸種類糸
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
仕様●色:白●材質:スチール+PVC●サイズ:4mm×600m●ドラムサイズ:Φ214×52mm●ドラム中心部の穴径:Φ30mm●重量:1.66kg
アズワン品番67-2994-78
1巻
¥7,130
税込¥7,843
3日以内出荷
テント、親綱、各種結束用。
仕様金剛打
材質ポリエステル
長さ(m)600
線径(Φmm)4
包装形態バンド掛巻
アズワン品番64-4655-73
メーカー商品コード128-0119
1巻
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
アルミハンドル。
用途磨きパイプ用
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-6
サイズ(号)6
引張強度(kg)10.9
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-3
サイズ(号)3
引張強度(kg)5.4
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
テント、親綱、各種結束用。
仕様金剛打
材質ポリエステル
長さ(m)600
線径(Φmm)3
包装形態バンド掛巻
アズワン品番64-4655-72
メーカー商品コード128-0108
1巻
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
1個
¥7,130
税込¥7,843
翌日出荷
キンクしにくいロープです。各種結束用。テント、タープ用。
仕様金剛打
材質ビニロン
長さ(m)600
線径(Φmm)6
包装形態バンド掛巻
アズワン品番64-4656-05
メーカー商品コード127-8561
1巻
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
テント、親綱、各種結束用。
仕様金剛打
材質ポリエステル
長さ(m)600
線径(Φmm)6
包装形態バンド掛巻
アズワン品番64-4655-75
メーカー商品コード128-0133
1巻
¥35,980
税込¥39,578
15日以内出荷
テント、親綱、各種結束用。
仕様金剛打
材質ポリエステル
長さ(m)600
線径(Φmm)5
包装形態バンド掛巻
アズワン品番64-4655-74
メーカー商品コード128-0127
1巻
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-1
サイズ(号)1
引張強度(kg)1.8
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-5
サイズ(号)5
引張強度(kg)9.1
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-10
サイズ(号)10
引張強度(kg)15.9
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
材質なまし鉄線
質量(kg)25
線径(Φmm)2.6
アズワン品番64-7965-84
1巻
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-4
サイズ(号)4
引張強度(kg)7.3
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-2
サイズ(号)2
引張強度(kg)3.6
1個
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
長さ(mm)10.67
寸法(mm)10.67×3.44×16.52
ケース形状モールド
高さ(mm)16.52
奥行(mm)3.44
シリーズAP851
定格電力(W)50
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)0.86Wx0.6T
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-220
抵抗(mΩ)600
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種LG 32ML600M-B
取付方式両面テープ/スライド式
入数(枚)1
対応インチサイズ31.5インチ 解像度(1920×1080)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51411-060・1-51411-060-0
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-060・1-51414-060-0
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51415-060-0・1-51415-060
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載)
型式WB600-M2
寸法(mm)155×205×355
質量(kg)3.1
電源(V)AC100またはUSB(Type-C)
総合倍率40×~600×
対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ
機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済
対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51417-060-0・1-51417-060
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-060・1-51416-060-0
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51412-060・1-51412-060-0
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51413-060-0・1-51413-060
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質S53C
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用
材質HDPE
厚さ(mm)0.009
テープ地色グリーン
テープ種類布
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質HDPE
色半透明
表面処理コロナ処理(両面)
加工2ツ折
シート長さ(m)100
シート厚さ(mm)0.01
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。
耐燃性に優れています。
耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。
積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ
材質塩ビ
色透明
比重1.4
熱変形温度(℃)50~55
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ