材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号CM
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号CM
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6000
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ
仕様単位表記:MPa、℃
最高使用圧力(MPa)1
フィルターAM
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ドレン排出口ドレンコック付
最低使用圧力(MPa)0.05
ろ過度(μm)0.1
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1
RoHS指令(10物質対応)対応
・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ
仕様単位表記:MPa、℃
最高使用圧力(MPa)1
フィルターAMD
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ドレン排出口ドレンコック付
最低使用圧力(MPa)0.05
ろ過度(μm)0.01
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ
仕様単位表記:MPa、℃
最高使用圧力(MPa)1
フィルターAFF
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ドレン排出口ドレンコック付
最低使用圧力(MPa)0.05
水分除去率(%)99
ろ過度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LCDカラーモニタ:CM6010R/CM6020R/CM7220R/CM7230R
質量(g)約220
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×95×37
角度調整範囲水平方向360°(全周回転)、垂直方向:仰角10°~90°(水平面を基準としてモニター取り付け時)
耐振性JIS D 1601 段階30(振動加速度30m/s2)
1個
¥9,398
税込¥10,338
9日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)80
幅B(mm)16
番号【NSK】6010CM
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)50
呼び番号6010
シール・シールド開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm。サイズは画像画面を参照。同梱品:ネジ(M6 5)x2。材質:アルミ合金製 。商品重量:975g カラー:ホワイト 耐荷重:10kg。Model名:1010L(60-120cm)35pipe。ケーブルは配線管を通すことができるのでケーブルを保護します。配線管でケーブルを隠すので見栄えが美しいです。CCTVセキュリティ監視カメラに最適です。取り付けが簡単で、防犯カメラを簡単に取り付けることができます。角度調整可能、上下左右のアングル調整可能です。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)975
耐荷重(kg)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
好きな場所に設置できるフックミラー
上部の穴をポールやフックに引っかければ、あなただけの便利なミラーに。
玄関リビングクローゼットの中など使い方は自由自在。
厚さはたったの約13mm、ちょっとしたすき間にも収納できます。
塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。
ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、
職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。
用途や場所に合わせて選べる2サイズ、カラーは2色ご用意しています。
[高さ60100cm][ホワイトダークブラウン]
ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)
日本製
届いてすぐに使える完成品
=出荷について=
※注意事項を確認の上ご注文ください
※受注生産品の為ご注文後のキャンセルは不可です
用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど
仕様完成商品.ノンフレーム.飛散防止効果あり.受注生産商品
材質MDF・ミラー(3mm厚)
幅(mm)200
質量(kg)2.5
高さ(mm)1000
奥行(mm)13
塗装ウレタン塗装
テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
好きな場所に設置できるフックミラー
上部の穴をポールやフックに引っかければ、あなただけの便利なミラーに。
玄関リビングクローゼットの中など使い方は自由自在。
厚さはたったの約13mm、ちょっとしたすき間にも収納できます。
塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。
ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、
職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。
用途や場所に合わせて選べる2サイズ、カラーは2色ご用意しています。
[高さ60100cm][ホワイトダークブラウン]
ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)
日本製
届いてすぐに使える完成品
=出荷について=
※注意事項を確認の上ご注文ください
※受注生産品の為ご注文後のキャンセルは不可です
用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど
仕様完成商品.ノンフレーム.飛散防止効果あり.受注生産商品
材質MDF・ミラー(3mm厚)
幅(mm)200
質量(kg)1.5
高さ(mm)600
奥行(mm)13
塗装ウレタン塗装
テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
31日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
31日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
31日以内出荷
児にやさしく、安全に栄養を届けられる新規格の栄養カテーテルを延長出来るチューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231ADBZX00032000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃4mm径チップジャック テストリード(PVC 16A). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃4mm径チップジャック テストリード(PVC 16A). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃4mm径チップジャック テストリード(PVC 16A). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃4mm径チップジャック テストリード(PVC 16A). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃4mm径チップジャック テストリード(PVC 16A). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
1個
¥1,917,956
税込¥2,109,752
31日以内出荷
アズワン品番61-0297-85
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
ガラス面に切れ込みがあり、ガラスカッター要らずのTLC
アズワン品番61-0297-91
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
31日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し
付属品ブラケット×2、ビス×4
取付付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)12
長さ(cm)60
太さ(mm)15(かまぼこ型)
明るさ750ルーメン
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
1個
¥2,054,301
税込¥2,259,731
31日以内出荷
仕様リード長 = 50cm 許容電流値 = 6A 色 = 赤 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC 動作温度 Max = +60℃ MVL2テストリード(2 mmバナナプラグ用コネクタ付). Hirschmann Test ; MeasurementのこのMVL2テストリードは、両側にバナナプラグ接続用の2 mmプラグコネクタを備えています。 非常にフレキシブルな0.50 mm2のより線が付いています。 グリップとワイヤは、摩耗に強いプラスチック製です。
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様リード長 50cm許容電流値 32A色 赤定格電圧 60V dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PVC動作温度 Min -15℃4 mm laboratory range, MLN 2.5 mm 2 test lead, mm plugs. Test lead, mm plug at both ends with capTUVe spring and mm socket for stacking Nickel-plated copper?beryllium contact spring Highly flexible, double-insulated stranded cable, 2.5 mm 2 Hard-wearing insulator and lead Built-in colour indicator to spot insulation damage
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
アズワン品番61-0297-46
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
アズワン品番61-0286-79
1個
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
ガラス面に切れ込みがあり、ガラスカッター要らずのTLC
アズワン品番61-0297-78
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
部品名称ピン
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.74MB) 展開図9(1.65MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.37MB) 展開図17(1.39MB) 展開図18(1.4MB) 展開図19(1.43MB) 展開図20(1.43MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.32MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.31MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.4MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.43MB) 展開図50(1.33MB)
図解NoBSM-1550L-22AUBK 薬剤タンク部品_No.62、SSA-S611VT 薬剤タンク部品_No.11、BSM-1670SLT(18) 薬剤タンク部品_No.5、BSM-1050SLT-16HA3U 薬剤タンク部品_No.36、SSA-Z500MA-2 薬剤タンク部品_No.11、SSA-R1000C 薬剤タンク部品_No.66、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬剤タンク部品_No.9、BSA-651 951シリーズ 薬剤タンク キャビン仕様部品_No.9、BSM-500S 薬剤タンク部品_No.16、BSM-630SLT-C2 薬剤タンク部品_No.79、SSW-400CM 薬剤タンク部品_No.24、BSD-6010LTP 薬剤タンク部品_No.5、SSA-Z550 薬剤タンク部品_No.11、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.66、SSA-α604MA 薬剤タンク部品_No.31、SSA-α1004 薬剤タンク部品_No.26、BSA-662 1062シリーズ 薬剤タンク部品_No.8、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.6など
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
規格M6X12(SMK)
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoSSA-E500DX-120 フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.12、MS410RCL-K 調圧装置部品_No.63、SSA-V602C-DX 計器パネル-1部品_No.29、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.63、MS310EA-M 調圧装置部品_No.65、BSM-1170LT-E 第2段ブーム ノズル 左部品_No.1、MS410R2-M 調圧装置部品_No.67、BSM-1040SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.4、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.16、SSW-400CM-3 調圧弁部品_No.46、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.75、MK55 調圧装置部品_No.59、MS511R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.64、BSM-1540SLT-C2-1 油圧バルブ部品_No.21、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.30、MSA410R2T-M 調圧装置部品_No.64、BSM-1070SLT(18) 第3段ブーム ノズル部品_No.28など
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ