カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • メカニカル部品(5)

「601b6202ug」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(I/X)ボール ベアリング #6202UC3 601B6202U Kawasaki(I/X)ボール ベアリング #6202UC3 601B6202UKawasaki(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
代表車種KLE400-A1主な適合純正品番601B6202UG
ボール ベアリング 601B6202UU Kawasakiボール ベアリング 601B6202UUKawasaki(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
代表車種EX250LGF主な適合純正品番601B6202UU主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
ベアリング(ボール) 92045-1239 Kawasakiベアリング(ボール) 92045-1239Kawasaki
1,998税込2,198
1個
当日出荷
代表車種KLX250SGF
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(328件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シール(オイル) MH20354.5 92049-1176 Kawasakiシール(オイル) MH20354.5 92049-1176Kawasaki(6件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
代表車種EX250LGF
深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(143件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
トメワ(アナヨウ) 35MM 481J3500 Kawasakiトメワ(アナヨウ) 35MM 481J3500Kawasaki(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
代表車種BJ250LGF主な適合純正品番481J3500主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(97件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
(I/X)ボール ベアリング #6202C3 601B6202 Kawasaki(I/X)ボール ベアリング #6202C3 601B6202Kawasaki(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
代表車種KDX125-A5
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
459税込505
1個
当日出荷から97日以内出荷
ボール ベアリング #6203UG 601B6203UG Kawasakiボール ベアリング #6203UG 601B6203UGKawasaki
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
適合車種KL650-A2
シール(オイル) 92049-0136 Kawasakiシール(オイル) 92049-0136Kawasaki
839税込923
1個
当日出荷
代表車種KLX250SGF
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(191件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(I/X)ボール ベアリング #6004UC3 601B6004U Kawasaki(I/X)ボール ベアリング #6004UC3 601B6004UKawasaki(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
代表車種KL110-A1主な適合純正品番601B6004UG主な適合車種(カワサキ)KL110-A1
シール(オイル) BJNC2 25425 92049-1203 Kawasakiシール(オイル) BJNC2 25425 92049-1203Kawasaki(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
代表車種KLX250SGF
シール(オイル) SDD 50 62 7 92049-1399 Kawasakiシール(オイル) SDD 50 62 7 92049-1399Kawasaki(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
代表車種BJ250-D10
シール(オイル) 92049-1172 Kawasakiシール(オイル) 92049-1172Kawasaki
999税込1,099
1個
当日出荷
代表車種BX250AGF
ボール ベアリング #6302UC3 601B6302U Kawasakiボール ベアリング #6302UC3 601B6302UKawasaki(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
代表車種ZX400-D3
リング(スナップ) 42MM 92033-1041 Kawasakiリング(スナップ) 42MM 92033-1041Kawasaki(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92033-1041主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
カラー 15.1X20X70 92143-1185 Kawasakiカラー 15.1X20X70 92143-1185Kawasaki
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250LGF