材質T9215
寸法S(mm)6.15
寸法D1(mm)5.5
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)16
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
油穴有
寸法LH(mm)32
寸法LF(mm)122
寸法L5(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
寸法HF(mm)25
適合インサート3C-TCMT29X608-TM
関連キーワード