「609Z」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先角箸 加賀小紋 アサヒ興洋先角箸 加賀小紋アサヒ興洋
399税込439
1膳
4日以内出荷
シンプルで定番柄の抗菌仕様のお箸です。食洗機にも対応しているので、お手入れも簡単です。
材質天然木機能食洗機対応
部品 ストレートグラインダー SI-SG3-CR-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ストレートグラインダー SI-SG3-CR-1/4SHINANO(信濃機販)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.69MB)
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
389税込428
1個
当日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
389税込428
1個
当日出荷から9日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
ミニチュア玉軸受 600形 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 600形NTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
当日出荷から12日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受ベアリング番台600
ミニチュアベアリング KMTミニチュアベアリングKMT(7件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌日出荷
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
ミニチュア・小径メトリックシリーズ EZO(北日本精機)ミニチュア・小径メトリックシリーズEZO(北日本精機)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング 600番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 600番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
349税込384
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(337件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)廣杉計器(10件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業鉄製取付ベース BMP-Zシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷から5日以内出荷
寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
分岐用水栓上部本体 KVK分岐用水栓上部本体KVK(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途水栓上部に取り付けて給水分岐する場合に使用します。 分岐側は常時給水されます。
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM) Merck(メルクミリポア)Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM)Merck(メルクミリポア)
47,599税込52,359
1個
翌々日出荷
HPCL・LC/MS等でのバックグラウンドを低減します。500L採水可能で低コストです。Milli-QR Integral・Advantage・Gradientに接続可能です。
仕様【HPCLグラディエントテスト】(60mL(1mL/min)濃縮)<0.006AU(at210nm)・<0.003AU(at254nm)、(濃縮無し)<0.003AU(at210nm)・<0.001AU(at254nm)【吸光度】<0.05AU(UV200nm)・<0.01AU(UV205nm)・<0.01AU(UV210nm)・<0.05AU(UV254nm)【蒸発残査(ISO3696法)】<0.0001%w/w材質(充填剤)C18逆相シリカ(ハウジング)PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)約41×132アズワン品番1-2173-01強度相対蛍光:<1ppb(at254nm)、<1ppb(at365nm)(標準:キニーネ)試験項目LC/MS 適合性試験合格(10ppbレセルピン(609c/z・ESI+)より高いピーク無し)
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形 NMB(ミネベア)ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形NMB(ミネベア)(25件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング ZZ 600番台NSK(日本精工)(108件のレビュー)
252税込277
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
NX2620L ギア装置部 シングウ(新宮商行)NX2620L ギア装置部シングウ(新宮商行)
429税込472
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.43MB)
NX2620 ギア装置部 シングウ(新宮商行)NX2620 ギア装置部シングウ(新宮商行)
429税込472
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.43MB)
NX2620H ギア装置部 シングウ(新宮商行)NX2620H ギア装置部シングウ(新宮商行)
429税込472
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.43MB)
NX2600L ギア装置部 シングウ(新宮商行)NX2600L ギア装置部シングウ(新宮商行)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
NX2600 ギア装置部 シングウ(新宮商行)NX2600 ギア装置部シングウ(新宮商行)
979税込1,077
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
NX2600H ギア装置部 シングウ(新宮商行)NX2600H ギア装置部シングウ(新宮商行)
959税込1,055
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
NX2300 ギア装置部 シングウ(新宮商行)NX2300 ギア装置部シングウ(新宮商行)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
NX2300H ギア装置部 シングウ(新宮商行)NX2300H ギア装置部シングウ(新宮商行)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
NX2110 ギア装置部 シングウ(新宮商行)NX2110 ギア装置部シングウ(新宮商行)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.11MB)
NX2110H ギア装置部 シングウ(新宮商行)NX2110H ギア装置部シングウ(新宮商行)
979税込1,077
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.11MB)
ボールベアリング 609ZZ/MLG-40 日東工器ボールベアリング 609ZZ/MLG-40日東工器
849税込934
1個
3日以内出荷
ベアリング 609ZZ/MAG-40 日東工器ベアリング 609ZZ/MAG-40日東工器
849税込934
1個
3日以内出荷
ベアリング 609ZZ/EJC-32 日東工器ベアリング 609ZZ/EJC-32日東工器
849税込934
1個
3日以内出荷