カテゴリ

  • メカニカル部品(259)
  • 自動車純正部品(37)
  • 制御機器(25)
  • バッテリー・電装(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 機構部品(13)
  • 測定用品(13)
  • 農業機械(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 切削工具(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 物流用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60b24」の検索結果

444件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Semi-Fシリーズ K60B24~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K60B24~KANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS60B24~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS60B24~KANA(片山チエン)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
Semi-Fシリーズ NK60B24~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B24~KANA(片山チエン)
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウバッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応モノタロウ(798件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして定格電圧(V)12タイプセミシールドタイプ販売区分業務用
充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)充電制御車用バッテリー circla(サークラ)Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
箱高(mm)202密度電解液/1.28(20℃)
充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco充電制御車用バッテリー AMSシリーズACDelco(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間36ヶ月又は6万km
標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 60B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
MBガタホイル 三興製作所[スプロケット]MBガタホイル三興製作所[スプロケット]
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ列数1
M60スプロケット 三興製作所[スプロケット]M60スプロケット三興製作所[スプロケット]
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット K60B KANA(片山チエン)スプロケット K60BKANA(片山チエン)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
LEDドームライト MID60-24B マリンテックLEDドームライト MID60-24Bマリンテック
3,500税込3,850
1台
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30電圧(V)DC24~28消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
ステンレスホイル 三興製作所[スプロケット]ステンレスホイル三興製作所[スプロケット]
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
(7260)PAD,CARGO F ミツビシ(7260)PAD,CARGO Fミツビシ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
(7260)CUSHION,BOD ミツビシ(7260)CUSHION,BODミツビシ
489税込538
1個
3日以内出荷
充電制御車対応バッテリー KV Thai Energy Storage充電制御車対応バッテリー KVThai Energy Storage
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
仕様補償期間:2年または40000km電圧(V)12
スプロケット SUS60B KANA(片山チエン)スプロケット SUS60BKANA(片山チエン)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
スプロケット NK160B KANA(片山チエン)スプロケット NK160BKANA(片山チエン)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Batteries HELLA充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate BatteriesHELLA
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途国産標準車用定格電圧(V)12
(81560)テールランプASSY LH ダイハツ(81560)テールランプASSY LHダイハツ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
LEDエッジ型バックライト Kenko(ケンコートキナー)LEDエッジ型バックライトKenko(ケンコートキナー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
薄型コンパクトな形状で、バックライトとして最適なLED照明です。導光板の内部でさまざまな方向へ光が拡散されることで、薄型でありながら均一な照射を可能にしています。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
(86160)スピーカASSY FR NO.3 ダイハツ(86160)スピーカASSY FR NO.3ダイハツ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
(86160)スピーカASSY FR NO.2 ダイハツ(86160)スピーカASSY FR NO.2ダイハツ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
(86160)SPEAKER ASSY, R トヨタ(86160)SPEAKER ASSY, Rトヨタ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
(81560)LAMP ASSY, RR C トヨタ(81560)LAMP ASSY, RR Cトヨタ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
KZ型片面ユニット(バックボードタイプ)本体 タテヤマアドバンスKZ型片面ユニット(バックボードタイプ)本体タテヤマアドバンス(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1種別本体ベース高(mm)110
(86160)スピーカASSY FR NO.4 ダイハツ(86160)スピーカASSY FR NO.4ダイハツ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05歯部処理歯先高周波焼入
エンドミルECL-B-4/6 イスカルエンドミルECL-B-4/6イスカル
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質IC900
トリム(L)Cピラー (E1) MAZDA(マツダ)トリム(L)Cピラー (E1)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
スピーカー ロード フロント (KA) MAZDA(マツダ)スピーカー ロード フロント (KA)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
アジャスターショルダー (EC) MAZDA(マツダ)アジャスターショルダー (EC)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
(81560)リヤコンビネーション ランプASSY LH スバル(81560)リヤコンビネーション ランプASSY LHスバル
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
関連キーワード
...