カテゴリ

  • メカニカル部品(223)
  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 農業機械(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60b24」の検索結果

305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Semi-Fシリーズ K60B24~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K60B24~

    KANA(片山チエン)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ SUS60B24~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ SUS60B24~

    KANA(片山チエン)
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
  • Semi-Fシリーズ NK60B24~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60B24~

    KANA(片山チエン)
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco

    充電制御車用バッテリー AMSシリーズ

    ACDelco(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
    用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間36ヶ月又は6万km
  • 充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)

    充電制御車用バッテリー circla(サークラ)

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
    箱高(mm)202密度電解液/1.28(20℃)
  • 標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン)

    標準スプロケット 60B形

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
  • MBガタホイル 三興製作所[スプロケット]

    MBガタホイル

    三興製作所[スプロケット]
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ列数1
  • M60スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M60スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット K60B KANA(片山チエン)

    スプロケット K60B

    KANA(片山チエン)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
  • LEDドームライト MID60-24B マリンテック

    LEDドームライト MID60-24B

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    質量(g)30電圧(V)DC24~28消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
  • Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
  • ステンレスホイル 三興製作所[スプロケット]

    ステンレスホイル

    三興製作所[スプロケット]
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • スプロケット SUS60B KANA(片山チエン)

    スプロケット SUS60B

    KANA(片山チエン)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • スプロケット NK160B KANA(片山チエン)

    スプロケット NK160B

    KANA(片山チエン)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
  • 充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Batteries HELLA

    充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Batteries

    HELLA
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
    用途国産標準車用定格電圧(V)12
  • LEDエッジ型バックライト Kenko(ケンコートキナー)

    LEDエッジ型バックライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    薄型コンパクトな形状で、バックライトとして最適なLED照明です。導光板の内部でさまざまな方向へ光が拡散されることで、薄型でありながら均一な照射を可能にしています。
    用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05歯部処理歯先高周波焼入
  • エンドミルECL-B-4/6 イスカル

    エンドミルECL-B-4/6

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質IC900
  • Semi-Fシリーズ NK60-2B24~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60-2B24~

    KANA(片山チエン)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
  • ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

    KANA(片山チエン)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60タイプSUSFBN60B
  • マルチマスター 粗加工用ラフィングヘッド MM ERS イスカル

    マルチマスター 粗加工用ラフィングヘッド MM ERS

    イスカル
    53,980税込59,378
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式エンドミル粗加工用ラフィングヘッドです。
    用途粗加工用。材種IC908
  • FBKスプロケット60 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット60

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK160B24~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK160B24~

    KANA(片山チエン)
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • D ソリッドエンドミル COAT イスカル

    D ソリッドエンドミル COAT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60

    ノーブランド
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
  • マルチマスター イスカル

    マルチマスター

    イスカル
    43,980税込48,378
    1箱(2個)
    4日以内出荷
  • LEDダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。
    用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
  • 軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS60スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBN 60B クロメート KANA

    FBN 60B クロメート

    KANA
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス LG UltraGear 24GS60F-B 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス LG UltraGear 24GS60F-B 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,298税込4,728
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス LG UltraGear 24GS60F-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    3,798税込4,178特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス LG UltraGear 24GS60F-B 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス LG UltraGear 24GS60F-B 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,098税込5,608
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス LG UltraGear 24GS60F-B取付方式シリコン吸着対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)反射防止ブルーライトカット
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス LG UltraGear 24GS60F-B 23.8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス LG UltraGear 24GS60F-B 23.8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,698税込5,168
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス LG UltraGear 24GS60F-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス LG UltraGear 24GS60F-B 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス LG UltraGear 24GS60F-B 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,698税込8,468
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス LG UltraGear 24GS60F-B取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
  • LEDダイレクト直下型バックライト Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクト直下型バックライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    89,980税込98,978
    1個
    12日以内出荷から16日以内出荷
    高輝度照射が可能なLED照明です。拡散板の下にLEDを配置しているため、エッジ型タイプより明るく均一な照射が可能です。
    用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    869税込956
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
  • アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)

    アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop

    アトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
    用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。箱高(mm)200定格電圧(V)12
  • RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷