1,458件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚(100枚)
659 税込725
4日以内出荷

1個(3000個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個(3000個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

フィールドからの要求に応えるエリアプラッギング専用設計。トゥイッチ、ジャークなどのミノーイングからスロー&スティディなクランキングまで、あらゆる状況を想定。フック形状が生み出す高いホールディング性能。「マジックアイ」は、フック交換もイージー&スピーディ。強硬度、強靭性を兼ね備えた「T.G.W」採用。
入数8
1個
519 税込571
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板 幅(m)0.91 長さ(m)1.82 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC500 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 適合規格RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く) 質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約9(100%点灯時) スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%) 電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A コード長さ(m)約1.5 全光束(Lm)約750(100%点灯時) 光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色 照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時) 材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm) アズワン品番65-1923-28
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

サンワサプライLANケーブル
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)6.4 伝送帯域(MHz)250
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状丸型
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐候性・耐水性に優れたポリエチレン製です。
用途足場や仮設シート類などの連結に。 材質ポリエチレン(PE) 標準幅(mm)4 2018年トラスコ掲載ページ6 1637
1セット(100本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPET!シンプルな形状で使いやすい、サラダにおすすめの丸型透明容器です。本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ 容量(mL)74 質量(g)1.8 寸法(Φ×mm)66×36
1袋(50点)
269 税込296
3日以内出荷

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土建作業等 材質アルミニウム 形状オフセットD型 ロック機能なし
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。 16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。 文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。 同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
仕様いちどに刻印できる数: 大ホルダー:6ケタ 小ホルダー:3ケタ 寸法(mm)6 質量(g)7.5 呼称6.0 文字高(mm)6.0 文字寸法(mm)4.0 文字間隔5.0
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム 材質アセタール樹脂
1パック(59本)
29,980 税込32,978
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途携帯電話やポータブル測定機器など、小型精密機器の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。 仕様カラビナ付 質量(kg)0.5 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 外寸(mm)251×142×67 内寸(mm)210×108×57 材質(Oリング)ネオブレン バルブ自動気圧調整 防水性IP67
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高剛性・高衝撃に優れています。
用途段ボールやベニヤ板の代替に。 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(m)0.42 幅(m)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高剛性・高衝撃に優れています。
用途段ボールやベニヤ板の代替に。 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(m)0.91 幅(m)0.91 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
809 税込890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マーカーやイレーザーを置けるマグネットトレイ。 トレーの付属していないホワイトボードシートや、トレーは付属しているものの粉受けとしての長さが足りない場合にお使いください。
奥行(mm)57 高さ(mm)35 材質ABS樹脂 繰り返し・詰め替え対応
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男女共用コートのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。 仕様Fed.Std.209d クラス10000対応/センターファスナー 規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
1着
8,398 税込9,238
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リスパックバイオカップ
一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPET!シンプルな形状で使いやすい、サラダにおすすめの丸型透明容器です。本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオPET 商品タイプ本体のみ
1ケース(50枚×60袋)
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表裏両方向からコンパクトに巻き取り可能です。接続部分は樹脂部の厚みが薄いため簡単にカットでき、長さの調節が可能です。再生樹脂にエラストマー樹脂を配合する事により軟質なスノコに仕上り、取り扱いしやすくなりました。裏面にはノンスリップ効果に優れた樹脂を使用しています。防炎適合品です。防炎認可番号(E.N.060007)
用途工場・倉庫の事務所、ロッカールーム、洗面所などに最適。 幅(mm)600 厚さ(mm)17 材質(本体)ポリプロピレン(再生) 材質(裏)(滑り止め部)エラストマー樹脂
1巻
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立ち作業の足元に敷く疲労軽減マットです。 クッション性に優れた厚みのあるマットです。 グリップ力にも優れ、棚上の滑り止めとしてもご利用いただけます。
用途足元の滑り止め。棚上の滑り止め。 種別ノンスリップマット 幅(mm)610 長さ(mm)1730 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1730×610×6
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暖かく軽い防寒キルトベストです。 裏地は中綿入りのキルティングで保温効果抜群です。 表地に撥水加工を施しているので水や汚れをシャットアウトします。 二重フラップポケットは水滴の侵入や小物の落下を防止します。 裾アームホールパイピング仕様でフィット感を高めました。
種別ベスト 機能防寒/撥水 素材表/ポリエステル 裏/アクリルコーティング加工 中綿/ポリエステル
1着
1,990 税込2,189
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
732 税込805
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

綿100%の風合いを保ちながら、特殊な防炎加工により優れた耐熱防炎性を有します。 溶接や鉄系のスパッターにも強く、洗濯性も優れています。
用途製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、スパッターからの防護 種別上衣 材質防炎加工綿(プロバン加工綿100%) 耐熱温度(℃)0~200 職業別シーン溶接工
1着
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(10個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

1個
349 税込384
当日出荷

簡単装着で適度に締め付けできるマジック式駆血帯。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×350
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
先端形状円錐型 こて先(Φmm)0.8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エース神戸V60型ベスト
用途に応じて選べる豊富なラインアップ。
サイズフリー タイプ(背面)逆A型 テープ幅(mm)60 本体寸法(mm)255×225×60 着丈(cm)約60 有効ウエストサイズ(cm)約135
1着
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダッフルバッグタイプです。メインコンパートメントには折り畳み可能なディバイダーがついています。取り外し可能なショルダーベルトと、収納可能なバックパックストラップがついています。側面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチやアタッチメントを取り付け可能です。
材質600Dポリエステル 幅(mm)635 質量(kg)2.04 容量55L 高さ(mm)292 奥行(mm)330 ポケット数トップ1個 ポケット外1個 2018年トラスコ掲載ページ4 2186
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3次曲線貼り付け可能で色褪せ、剥がれ等の使って安心5年保証
用途車の看板、屋内外看板長期用途に 長さ(m)10 厚さ(μm)80 伸び(%)100以上/100以上 粘着力(N/25mm)(23℃×1時間)6以上、(23℃×72時間)8以上 耐候性5年耐候 引張強度(N/10mm)(タテ/ヨコ)10以上/10以上
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)ニトリル使いきり手袋 粉無 (250枚入)
RoHS
柔軟性に優れ指先までピッタリフィットします。手荒れの原因とされている加硫促進剤を少量しか使用していない低アレルギー性の手袋です。
用途食品加工・清掃・介護・衛生作業。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.07 サイズSS 入数(枚)250 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)15.2 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
1箱
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)