仕様大型のハンドルでハンドリングがし易く持ち運びが楽に行えます
材質超高分子量PE
質量(kg)3.7
容量(L)60
外寸(mm)Φ400×618
開口寸法(mm)内径:Φ328
アズワン品番64-7860-67
1個
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
特長。※ほかにテーパー付があります。※パッキン=シリコンまたはCR
食品衛生法適合の素材を使用したつけもの容器です。
飲み水などの保存にも安心してお使いいただけます。
セット内容押しフタ
材質ポリプロピレン(本体/押しフタ)
色グレー
ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール 。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
材質ポリプロピレン
色ブルー
形状角型
白菜や大根の漬物づくりに リスつけもの樽
押しブタ付き。
材質ポリエチレン
容量(L)60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)516×432
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
目盛無し
持ち手あり
容量(L)85
トラスコ品番176-0203
種別各種ダストボックス
材質再生ポリプロピレン(PP)60%
形状丸型
寸法(mm)Φ520×610
質量(kg)3.3
色ブルー
摘要キャスター無
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体のみ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)
フタ外径(Φmm)159
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。
材質PE
密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器
材質PP
有効内寸(mm)509×263×388
外寸(mm)611×381×480
内寸(mm)536×290×388
フタあり
断熱材発泡のみ
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。
仕様開放型
色ホワイト
使用温度範囲-20~40℃
使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品
使用条件内容液の比重1.3以下
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質SUS304
タイプクローズ缶
底形状外部溶接
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に
容量(L)200
内径(Φmm)567
タイプオープン外レバー式
板厚(mm)1.5
材質SUS304
質量(kg)30
外径(Φmm)620
全高(mm)895
内高(mm)845
色シルバー
1缶
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。
材質PE
仕様水抜き栓なし
最大の特徴は『衝撃に強く復元力に優れている』ところです。ポリエチレン製なので、柔軟性があり強い力で押しても復元してくるのが特徴です。取っ手がそのままロック機能も備えているので、取り扱いも簡単です。持ち運ぶ時はロックが掛かった状態になるので、中の物もこぼれることがなく安心です。フタの片側には『カバーセイバー』付きで、作業中にフタが飛んでしまったり、うっかり置き忘れてしまったり、なんていうこともありません。「どうしても一時的にフタを外しておきたい」という時も大丈夫です。カバーセイバーも柔軟性のある素材で出来ているので、軽く折り曲げてもらえれば取っ手から外すことが可能です。60Lと大容量のペールカンで、ガーデン作業はもちろん、アウトドア・キャンプでのタフなゴミ箱としても大活躍します。3年保証付き&日本製なので、安心してお使い頂ける高品質トラッシュカンです。保証期間中に、ゴミ容器として正常なご使用状態で万一割れ、破損が生じましたらお取り換えいたします。
用途ゴミの収集に。
材質ポリエチレン、スチール
形状角形
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×55.4×62.2
フタの種類かぶせ式
内側に目盛り付。(10~60Lまで、10L刻み、数値表記20L毎)。
仕様持ち手部分水抜き穴:有り
材質ポリプロピレン
質量(kg)2.78
色グリーン
取付ハンドル:可(ハンドルは付属していません)
容量(L)67.7
外寸(mm)862×521×206
内寸(mm)796×481×196
有効内寸法(mm)737×424×196
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
AC100V一般セミプロ向け。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×610
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1400/1720
電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6
平均消費電力(W)1000
吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
単相200V仕様のプロ向け。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
あらゆるエアー工具に対応します。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわったプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
搭載モータ・AC200V,2HP,1.5KW
目安エアー充填速度:0MPa~0.98MPa充填速度約2分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×650
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])750/900
電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6
平均消費電力(W)1930
馬力(HP)2
吐出量(L/min)(50/60Hz)250/290
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
3相200V仕様のセミプロ仕様。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×610
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750
電流(A)(50/60Hz)3.5
平均消費電力(W)850
馬力(HP)1/2
吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。
蓋は本体の側面に掛けられる為、置き場所に困りません。
蓋に水が溜まらない形状にしました。
強度も抜群で家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。
食品の保管も出来ます。
ヤザキ 茶ワンカゴと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
材質ポリエチレン
形状角型
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類かぶせ式
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
使用温度範囲(℃)0~70
フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)0.69
エスコ品番EA508TG-32A
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×60
材質(フタ)ポリエチレン
1個
¥370
税込¥407
3日以内出荷
フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)0.92
エスコ品番EA508TG-25A
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×177×60
材質(フタ)ポリエチレン
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
バイアル瓶を直接使用し、エバポレーターで濃縮できるため、濃縮のためにフラスコに移し替える際の作業が軽減されます。
材質(パッキン)バイトン
5Lから60Lまでの6種類を取り揃えました。使い勝手の良い丸型です。
材質MA(アクリル製)
容器本体にPT,Rc3/8のソケット(ナット)を取り付けています。食品にも使用できます。使用用途に合わせてお好みのPT3/8サイズのコックやジョイントなどを取り付けることができます。
用途PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。
材質(本体)PE
色白
ねじの呼び寸法10A
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質(取手)PP
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等
材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体
ねじの呼び寸法10A
目盛なし
材質(コック)黄銅
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
中栓なし
パッキンあり
1箱(10本)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
柵に取付可能な哺乳瓶ホルダーが誕生しました。柵やパイプに取り付けるだけですぐ使える。付属のボルトで簡単に着脱できます。【検証済哺乳瓶】・スクリュー式哺乳瓶(E-ZNurse)・スクリュー式哺乳瓶(E-ZNurse・和牛用)・かぶせ式哺乳瓶(E-ZNurse)・スクリュー式哺乳瓶(リトルジャイアント)・かぶせ式哺乳瓶(リトルジャイアント)・etc…
用途哺乳瓶を枠に設置し、仔牛がミルクを飲みやすい角度に調整してください。
塗装錆止め塗装(グレー)
角型ですので、効率よく保管できます。アクリル製で透明性抜群です。
握りがソフトで使いやすい、おろし器です。
材料がぶれずに、スムーズにおろせるガード付。
容器付は、-3°で力の入れやすい傾斜角度。たっぷりおろせる容器。滑りにくくしっかり固定。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×100×60
食器洗浄機○
大型角型容器。R付で洗浄しやすいモデルです。
用途保存容器、洗浄容器として利用されています。
材質SUS304
板厚(mm)1.2
約14個(60g)で自動落下、約700個入ります。
残汁も処理できます。(4L)
容量(L)95
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA995A-40
寸法(mm)410×525×960(H)
質量(kg)5
エコマーク認定認定
商品タイプ本体+フタ
投入口サイズ(mm)Φ86
エコマーク認定番号07128017
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
種別丸型
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ