2,474件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
84 税込92
5日以内出荷

瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等 材質ポリエチレン(PE) ホワイト 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 パッキンあり
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷

1個
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 2066型
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金 寸法D(mm)67 質量(g)128 寸法d(mm)60 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)57
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質ポリエチレン 寸法(mm)a:60、b:60、c:2、d:27.5 適合パイプ径(Φmm)56.8×56.8 入数2個
1パック
780 税込858
翌日出荷

丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂 ブラック
1袋(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)



ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途ボルト・ナットを汚れから保護します。 寸法(mm)適合ナット:41 高さ(mm)60 関連資料チラシ(0.92MB)
1パック(6個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途ボルト・ナットを汚れから保護します。 寸法(mm)適合ナット:33 高さ(mm)60 関連資料チラシ(0.92MB)
1パック(8個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム付きのため、頭まわり560~600mmまで幅広く対応が可能。折りたたみタイプのため、保管時に場所をとりません。しっかりとした目付きで、ヘルメットへの汚れをしっかりガードします。
用途工場見学時などのヘルット着用時のインナーとして ホワイト 材質ポリプロピレン不織布・ゴム 頭囲(cm)56~60 折りたたみ寸法(mm)280×70
1袋(50枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
用途緩衝材 仕様1ロール当たりの粒数:約3333粒 寸法(mm)クッション1片あたり:60×200 タイプ作成可能:ピローフィルム 適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03 フィルム厚さ(μm)20
1個ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)


ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 最高使用温度(℃)60
1セット(20個)ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
544 税込598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
437 税込481
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

エスコ品番EA948DJ-222 形状半球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)60 表面処理黒染め 寸法B(mm)24 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)12 寸法EM16
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-213 形状半球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)60 表面処理黒染め 寸法B(mm)16 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)7 寸法EM10
1個
655 税込721
翌日出荷

足元を簡単ドレスアップ!
材質ステンレス 形状丸型 高さ(mm)60 適合ナット33mm 適合車種ISOホイール装着車(33mmナット用)、エアループプロフィア・NEWスーパーグレート・NEWギガ・フレンズクオンなどの現行車に。※ナットサイズは事前にご確認下さい。
1個
4,998 税込5,498
32日以内出荷

材質 表面処理ニッケル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

容量(mL)10000 材質キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス 仕様フタはねじ式 エスコ品番EA508AR-6 高さ(mm)59 胴径(Φmm)27
1個
355 税込391
翌日出荷

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける 材質鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm)0.6
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

RS Pro VDE ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意しており、 RS Pro 2 m ケーブルトランキングに使用できます。なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適ですケーブルトランキングアクセサリ 40 x 40 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5310) : 221-5310 内側カバー - RS 品番 (: 221-5312) : 221-5312 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5313) : 221-5313ケーブルトランキングアクセサリ 60 x 40 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5314) : 221-5314 内側カバー - RS 品番 (: 221-5315) : 221-5315 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5316) : 221-5316ケーブルトランキングアクセサリ 60 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5317) : 221-5317 内側カバー - RS 品番 (: 221-5318) : 221-5318 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5319) : 221-5319ケーブルトランキングアクセサリ 90 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5320) : 221-5320 内側カバー - RS 品番 (: 221-5321) : 221-5321 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5322) : 221-5322ケーブルトランキングアクセサリ 110 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5323) : 221-5323 内側カバー - RS 品番 (: 221-5324) : 221-5324 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5325) : 221-5325
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = エンドキャップ材質 = PVC寸法 = 90 x 60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

RS Pro VDE ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意しており、 RS Pro 2 m ケーブルトランキングに使用できます。なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適ですケーブルトランキングアクセサリ 40 x 40 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5310) : 221-5310 内側カバー - RS 品番 (: 221-5312) : 221-5312 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5313) : 221-5313ケーブルトランキングアクセサリ 60 x 40 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5314) : 221-5314 内側カバー - RS 品番 (: 221-5315) : 221-5315 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5316) : 221-5316ケーブルトランキングアクセサリ 60 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5317) : 221-5317 内側カバー - RS 品番 (: 221-5318) : 221-5318 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5319) : 221-5319ケーブルトランキングアクセサリ 90 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5320) : 221-5320 内側カバー - RS 品番 (: 221-5321) : 221-5321 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5322) : 221-5322ケーブルトランキングアクセサリ 110 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5323) : 221-5323 内側カバー - RS 品番 (: 221-5324) : 221-5324 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5325) : 221-5325
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = エンドキャップ材質 = PVC寸法 = 60 x 60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
7日以内出荷

足元を簡単ドレスアップ!
材質ステンレス 形状丸型 高さ(mm)60 適合ナット33mm 適合車種ISOホイール装着車(33mmナット用)、エアループプロフィア・NEWスーパーグレート・NEWギガ・フレンズクオンなどの現行車に。※ナットサイズは事前にご確認下さい。
1個
4,198 税込4,618
32日以内出荷

仕様ねじサイズ = M5長さ = 60mmねじ山ピッチ = 0.8mmヘッド形状 = 六角穴材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A4, 316仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 A4 (316)ステンレススチール製六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 A4ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A2 (304)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじA4六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理及びメンテナンス用途に適しています。 このシリーズの留め具製品は、A4 (316)ステンレススチール製で、飲食料品、オフショア及び海洋業界での使用に最適です。 A4 (316)ステンレススチールは、A2ステンレススチールよりも耐腐食性が優れていますが、高価です。ただし、耐腐食性に優れたチタンよりもお手頃です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじはすべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途 オフショア及び海上用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
7,398 税込8,138
当日出荷

蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。 材質PVC 形状キャップ 厚さ(mm)(平パッキン)2 材質(本体)PVC 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)(平)SBR
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 最高使用温度(℃)60 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)