カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 制御機器(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「62-2846-24」の検索結果

ポリウレタンチューブ(10m)
PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ウレタンチューブ
SK11¥1,698税込¥1,8681巻(10m)当日出荷軽量・簡単なウレタンチューブです。専用継手でワンタッチ接続が可能です。固定配管にも手元配管にも便利です。用途ウレタンチューブ。材質ウレタン色黒長さ(m)10内径(Φmm)4外径(Φmm)6
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンチューブ
(74件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
スタンダード丸型コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,898~税込¥5,388~1袋(5個)6日以内出荷電線対電線 M12 プラグ ライトアングル Bコード シールド無し用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:B適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ソフトポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。材質ポリウレタン使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(5m)
PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ガス置換デシケーター(スチール製)
アズワン¥76,800~税込¥84,480~1台当日出荷DG-3N・4Nは上下独立タイプになっていますので、上段のみまたは上下段同時のガス置換が可能です(下段のみのガス置換はできません)。 DG-2N・4Nは扉中央に縦仕切りがないフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れが可能です。仕様ガス導入・排出口:導入/外径Φ6mmチューブ用クイック継手、排出/外径Φ12mmチューブ用クイック継手材質スチール鋼板材質(本体)スチール鋼板口径(Φmm)6荷姿完成品棚板耐荷重(kg)30/枚材質(棚板)スチール塗装メラミン焼付け塗装
小型フローメータRK1710シリーズ
コフロック(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。接続部のサイズRc1/8質量(g)250目盛10:1(有効)精度FS±10%耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)接続口径(Rc)1/8耐圧(MPa)0.5(G)精度(%)±10F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316バルブ有りRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES
コフロック(5件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)精度FS±6%接続口径RC1/4材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)65接続口径(Rc)1/4精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
ポータブルデシケータ
アズワン¥40,900~税込¥44,990~1個当日出荷キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。仕様【扉】パッチン錠付
ポリウレタンチューブ(50m)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥2,353~税込¥2,588~1巻当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。全長(m)50色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
シリコンチューブ
(715件のレビュー)¥49~税込¥54~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
グローブボックス
アズワン¥79,700~税込¥87,670~1台当日出荷から21日以内出荷ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。 扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。 本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック材質(本体)PMMA(アクリル)扉寸法(縦×横)(mm)494×665