カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • バイク純正部品(12)
  • 作業服(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「6203 cm」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラックス リミットスラックスリミット
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷
しわになりにくく動きにフィット。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
材質ペフコール / 制電ギャバ / ポリエステル100%股下(cm)70ポケット両脇、右後ろ、制電、ストレッチ
スラックス リミットスラックスリミット
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷
制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。ツータック(ボタン)、脇ゴム
種別スラックス混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)股下(cm)70機能制電、ストレッチポケット両脇、右後ろ
単列深溝玉軸受 6203 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6203NSK(日本精工)
699税込769
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】6203CM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)17呼び番号6203シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
【タネ】 ひまわり・コンサートベル 福花園【タネ】 ひまわり・コンサートベル福花園
1,998税込2,198
1袋(10mL)
5日以内出荷
福花園種苗 ひまわり コンサートベル 種子10mL詰 ヒマワリ 向日葵[登録商標] 第6628202号 「コンサートベル」 第6628203号 「Concert Bell」花が段々で咲く、新しいタイプのひまわりです。内容量の目安:約180粒/10mL(容量保障ではありません)【播き時】発芽適温、生育適温ともに20℃以上と、高温を好む花です。葉桜のころからタネまきします。[登録商標]第6628202号 「コンサートベル」第6628203号 「Concert Bell」花が段々で咲く、新しいタイプのひまわりです。【播き時】発芽適温、生育適温ともに20℃以上と、高温を好む花です。葉桜のころからタネまきします。【育て方】日当たりが良く、水はけの良い土壌を好みます。休耕田の場合は畝立てするなど、排水性の向上が必要です。根詰まりを起こしたりして栄養不足になると段々に咲かなくなるので、必ず深く耕し直播するか、ポットに播いた場合は、ポット内に根が回る前に定植してください。ヒマワリは直根性(根が1本しか出ない)なので、定植後の移植は困難です。移植の際、根を切ったりすると枯れてしまったり、ポット内で根がグルグル回ったものを植えると草丈が出ません。目的の場所への"直播"を推奨します。花壇に植える場合は、株間25~40cm。切り花にする場合は、株間15cm程度で栽培します。種まきした後、覆土鎮圧し、発芽までと幼苗期は土の表面が乾かないように水管理してください。播種直後には、鳥のエサにならないよう、鳥よけを施すと被害を軽減できます。
種別ひまわり・コンサートベル容量(mL)10詰
地の神 小 カラートタン 神棚の里地の神 小 カラートタン神棚の里
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
地の神専用のお社です。屋根にカラートタンを貼ってあり雨に塗れても大丈夫です。外に設置するためのお社ですので、小型の外宮としてお使いいただくこともできます。また、専用神具の取り扱いもあります。地の神神具セット:4993896200561、角鉢付き榊立て:4993896030298
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×23×35内寸(幅×奥行×高さ)(cm)扉内:11×7.5×20
地の神 中 カラートタン 神棚の里地の神 中 カラートタン神棚の里
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
地の神専用のお社です。屋根にカラートタンを貼ってあり雨に塗れても大丈夫です。外に設置するためのお社ですので、小型の外宮としてお使いいただくこともできます。また、専用神具の取り扱いもあります。地の神神具セット:4993896200561、角鉢付き榊立て:4993896030304
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×30×45.5内寸(幅×奥行×高さ)(cm)扉内:16×8.5×26
キムテクピュア M3 フェイスマスク PCM2000 300枚入 62484 キンバリークラークキムテクピュア M3 フェイスマスク PCM2000 300枚入 62484キンバリークラーク
26,980税込29,678
1ケース(6パック×50枚)
6日以内出荷
ISOクラス3クリンルームに適しています 超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックしたマスクです。 呼吸しやすいあひる口タイプです。 耳に負担がかからないヘッドバンド式です。
仕様●3層構造●ラテックス及びシリコンフリー●二重包装アズワン品番67-6612-48
Vishay カラーセンサ IC, 4-Pin OPLGA VISHAYVishay カラーセンサ IC, 4-Pin OPLGAVISHAY
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷
センサータイプ = 実際の人間の眼の反応に近い周辺光のスペクトラム感度ピーク波長 = 650 nm実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = OPLGAピン数 = 4寸法 = 2 x 1.25 x 1mm高さ = 1mmインターフェース = I2C長さ = 2mm動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2.5 VmmVishay Semiconductor VEML6040 、カラーセンサ(赤、緑、青、白. VEML6040カラーセンサは、赤(R)、緑(G)、青(B)、白(W)の光を感知し、フォトダイオード、アンプ、アナログ / デジタル回路をCMOSプロセスを使用したシングルチップに内蔵しています。カラーセンサを使用すると、エンドユーザーの目により快適に見えるように、バックライトの明るさと色温度を周囲の光源に合わせて調整できます。VEML6040は、FiltronTM技術を採用することにより、実際の人間の目の反応性に最も近い周辺光のスペクトル感度を実現します。VEML6040は、温度変化時に出力を安定化させるための優れた温度補償機能を備えています。VEML6040 の機能は、 I2C ( SMBus 互換)インターフェイスプロトコルのシンプルなコマンド形式を介して簡単に動作します。VEML6040 の動作電圧範囲は、 2.5 V ~ 3.6 V ですVEML6040 は、市場で最高の信頼性を実現した、鉛( Pb )フリーの 4 ピン OPLGA パッケージに収められています。. パッケージタイプ:表面実装 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 2.0 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.25 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.0 内蔵モジュール:カラーセンサ( RGBW )及び信号処理 IC FiltronTM 技術では、実際の人間の目の反応性に一致するスペクトルを提供します 低透過率(ダーク)レンズ設計をサポート 蛍光灯の点滅耐性 チャネルごとに 16 ビットの分解能を提供 (R, G, B, W) 最大検出範囲 (515.4 、 1031 、 2062 、 4124 、 8248 、または 16496) ルクス ( 最高感度 0.007865 lux / ステップ ) を選択可能 パッケージ: OPLGA 温度補償: -40 ℃ ~ +85 ℃ 低消費電力 I2C ( SMBus 互換)インターフェイス フロア寿命: 168 時間、 MSL 3 、 J-STD-020 準拠 出力タイプ: I2C バス 動作電圧: 2.5 V ~ 3.6 V. 用途. ハンドヘルドデバイス ノートブック コンシューマデバイス 産業及び機械用途
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかいつば付きヘルメット ROCKBROS(ロックブロス)柔らかいつば付きヘルメットROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
【商品特徴】この自転車ヘルメットは、帽子感覚で気軽にご着用いただけるデザインが特徴です。コロンと丸みを帯びたコンパクト設計で、初めてヘルメットをご使用になる方でも被りやすく、日常使用に便利です。布製の柔らかいつばが日差し対策に役立ちますし、取り外しも可能です。一体成型による耐衝撃性と、見た目のスマートさも兼ね備えています。【商品仕様】推奨頭周サイズは58-62cm向けで、重量は約323gと軽量です。素材はPC + EPSを使用しており、安全認証CPSC 1203を取得しています。テールライトを後々後頭部に後付け可能で、夜間走行の多い方にもおすすめです。
用途【用途】街乗りや通勤・通学など、様々な場面での使用に適しています。8箇所に配された大きな通気孔は、内部の蒸れや湿気を逃がしてくれますので、長時間の使用でも快適性を保つことが可能です。また、頭周はダイヤルで簡単に調節でき、顎紐の調節も自由です。内寸法(mm)175×215
パンツ バートルパンツバートル
3,598税込3,958
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデル快適な着用感を追求した伸長率20%のストレッチツイル素材優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト細身なテーパードシルエットがシャープなスタイルを演出男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)複合繊維ポリエステル45、リサイクルポリエステル35、綿20股下(cm)80素材エコストレッチツイル(伸長率20%)、制電ケア設計、エコセレクション(日清紡テキスタイル)グリーンマーク認定
日本製:木目調サッと拭けるロングマット マルナカ日本製:木目調サッと拭けるロングマットマルナカ
6,698税込7,368
1枚
7日以内出荷
表面がビニール素材なのでサッと拭けてキレイに保ちやすいキッチンマット、サイズバリエーションも豊富。ノンスリップ加工済でズレにくく安心。木目調をあしらったデザインでおしゃれな印象も演出します。
用途・フロアのアクセントとして。・キッチン周りでのマットとして。・リビングのインテリアマットとして。混率(%)ポリ塩化ビニール100加工あり
グローバルコアホース F487TCFUFU Parkerグローバルコアホース F487TCFUFUParker
163,290税込179,619特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
ハウステック マキフタ1620サイズ(725×1570) GZXX-PT4003 ハウステックハウステック マキフタ1620サイズ(725×1570) GZXX-PT4003ハウステック
13,980税込15,378
1枚
11日以内出荷
適合GYシリーズ(Cバス浴槽・ゴム栓用)1620サイズ用寸法(mm)725×1570オフホワイト
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7NSK(日本精工)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
タイルカーペット ジオグラフィック サンゲツタイルカーペット ジオグラフィックサンゲツ
5,698税込6,268
1枚
4日以内出荷
広大な大地の起伏を表現した商品です。
寸法(cm)61×61材質原着ナイロン100%形状カット&ループパイル長(mm)H:5.2、L:4.6パイル密度1/10G×8ST全厚(mm)7.6
セメングレポット エイチツーオーセメングレポットエイチツーオー
339税込373
1個
5日以内出荷
ポップな絵柄のポットで窓辺やインテリアのアクセントアイテムに。
用途プランターサイズSS
深溝玉軸受 ZZCM/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZCM/2ASNTN(エヌティーエヌ)
359税込395
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLHCM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLHCM/5KNTN(エヌティーエヌ)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLBCM/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLBCM/2ASNTN(エヌティーエヌ)
399税込439
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ジャンパースカート 26203 ボストン商会ジャンパースカート 26203ボストン商会(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1枚
当日出荷から8日以内出荷
混率(%)ストレッチツイル(ポリエステル100)機能ストレッチ、制電、家庭洗濯可グリーン購入法適合性別女性用
スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0125
ボルト フランジ 8X35 90103KCM620 ホンダボルト フランジ 8X35 90103KCM620ホンダ
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番90103-KCM-620主な適合車種(ホンダ)X-ADV
arbe 脇ゴムパンツ AS-6203 アルベ(チトセ)arbe 脇ゴムパンツ AS-6203アルベ(チトセ)
3,690税込4,059
1本
4日以内出荷
ブラック仕様細め仕様、脇ゴム、ワンタック、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し種別パンツ混率(%)ポリエステル100機能はっ水、制電素材ギャバジン色番C-10
フイルム プロテクター 17503KCM620 ホンダフイルム プロテクター 17503KCM620ホンダ
209税込230
1個
4日以内出荷
女子パンツ ナガイレーベン女子パンツナガイレーベン
5,998税込6,598
1枚
7日以内出荷
フロントにきれいなシルエットに見せるラインが入ったデザインです。 ヒップ部分にはメッシュの裏地がついています。
股下(cm)83(フリー)素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
フード付カバーオール ブラストンフード付カバーオールブラストン
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
超導電性加工糸を使用しています。 クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
アルミ製 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォーク ひまわりアルミ製 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォークひまわり
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付ステッキ。 使いやすい定番の2段伸縮タイプです。
長さ(mm)700~960材質(シャフト)アルミニウム合金、(グリップ)天然木製(楓)質量(g)335太さ(Φmm)(上部)20.5、(下部)17.5塗装特殊アルマイト適応身長(cm)188ぐらいまで
深溝玉軸受 6200番台 Z CM NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 Z CMNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ) セメダイン2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ)セメダイン(17件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(600g)
当日出荷
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着などトラスコ品番364-6203セット内容A剤300g/B剤300g種別2液混合型A剤:白色、B剤:灰色質量(g)750容量(g)600破断伸度(%)6主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)3密度(g/cm3)(A剤)1.0、(B剤)1.0外観(A剤)白色、(B剤)灰色セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90破断強度(N/mm2)19.0衝撃強さ(J/mm2)21.9弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 CM NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 CMNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLB CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(32件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
ワーキングチェアー アズワンワーキングチェアーアズワン
41,700税込45,870
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
背部が座部と独立して回転しますので、背もたれと肘当ての両方にご使用いただけます。難燃性・防汚性・抗菌性に優れています。ワンタッチで座部の高さ調節が可能です。
材質背・座部/ビニールレザー張り(ウレタンクッション)、脚部/スチール(シルバー塗装仕上)、キャスター/ナイロン(ウレタン巻双輪)寸法(mm)490×465×775~935径(Φmm)360座高(mm)540~700
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
52,980税込58,278
1セット(2個)
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 20mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
ベアリング KoyoベアリングKoyo
669税込736
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)CM/NS7NSK(日本精工)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 開放形 CM隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 開放形 CM隙間NSK(日本精工)
319税込351
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
RING Distanz CAL SP 1.10 GUZ GRISO 1200 CM162703 piaggio(ピアッジオグループ)RING Distanz CAL SP 1.10 GUZ GRISO 1200 CM162703piaggio(ピアッジオグループ)
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
PULLEY COND C-FRIZ April SCARAB 125 200 CM162403 piaggio(ピアッジオグループ)PULLEY COND C-FRIZ April SCARAB 125 200 CM162403piaggio(ピアッジオグループ)
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷