カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 農業機械(3)
  • 空圧工具(1)

「6203llu」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(330件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(97件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(32件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR)NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLU/LP03NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
部品 アングルサンダー SI-2026EP SHINANO(信濃機販)部品 アングルサンダー SI-2026EPSHINANO(信濃機販)
879税込967
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.52MB)
深溝玉軸受 6200番台 LLU/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU/2ASNTN(エヌティーエヌ)
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 LLUNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 LLUNR/2ASNTN(エヌティーエヌ)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
規格6203LLU部品名称ベアリング関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.77MB)図解NoSPA-500 カウンタシャフト部品_No.25、SPA-500 動噴テンション部品_No.8、SPA-500 トランスミッション1部品_No.27
ボールベアリング BIGM(丸山製作所)ボールベアリングBIGM(丸山製作所)
5,159税込5,675
1個
7日以内出荷
備考6203LLU部品名称ボールベアリング関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.84MB)図解NoMRS40H-151 走行クラッチ部品_No.50、MRS40H-150 走行クラッチ部品_No.50、MRS40H-152 ソウコウクラッチ部品_No.50、MRS40H-153 ソウコウクラッチ部品_No.41
(駆動伝達部)部品 ベアリング BIGM(丸山製作所)(駆動伝達部)部品 ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
規格6203LLU関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(1.32MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(1.32MB) 展開図39(1.32MB) 展開図40(1.6MB) 展開図41(1.62MB) 展開図42(0.65MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.95MB)図解NoBSA-411AS テンション部品_No.5、BSA-411SG テンション部品_No.5、BSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.54、SSA-S600DX 2001ネン 動力噴霧機(テンション)部品_No.32、BSA-420JDES テンション部品_No.5、BSA-420JESG G-4 テンション部品_No.5、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 攪拌組立、座席部品_No.6、BSA-420JSG G-3 テンション部品_No.5、SSA-F615M-2AD 動力噴霧器(2)部品_No.39、SSA-S1002 動力噴霧機 (テンション)部品_No.28、SSA-S500A テンション部品_No.6、SSA-S610 -1 動力噴霧機(2)部品_No.22、BSA-420JAW テンション部品_No.5、BSA-420JESG G-4S テンション部品_No.5、BSA-420JDESG G-4S テンション部品_No.5、SSA-F617VT-1 撹拌部品_No.6、SSA-F600I テンションプーリ(動噴側)部品_No.23など