カテゴリ

  • メカニカル部品(30)
  • バイク部品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)

「6207 c4」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6207C4 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6207C4

    NSK(日本精工)
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】6207C4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35呼び番号6207シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間

    NSK(日本精工)
    819税込901
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C4 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C4 グリス指定品

    NTN(エヌティーエヌ)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C4/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C4/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(114件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • ボールベアリング35mm72mm6207/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm6207/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6663アズワン品番65-7926-15
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(58件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(334件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボールベアリング35mm72mm6207-2RS1/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm6207-2RS1/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●コード番号:207-6664アズワン品番65-7934-02
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(89件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(99件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6200番台 開放型

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(10件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • グリースレスベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(69件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 ZZC4/5C NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZC4/5C

    NTN(エヌティーエヌ)
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ピロー形質量(kg)参考ユニット:1.4寸法L(mm)167139寸法H(mm)47.6、114、291取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)38寸法S(mm)17.5寸法B(mm)42.9寸法N(mm)17121寸法J(mm)127軸径d(Φmm)35ベアリング呼び番号UC207S6基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:21.8基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:12.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP207
  • 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ステンレスピロー形質量(kg)参考ユニット:1.1寸法L(mm)165、143.5寸法H(mm)42.9、113、281取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)36寸法S(mm)15.9寸法B(mm)38.1寸法N(mm)17、121寸法J(mm)121軸径d(Φmm)30ベアリング呼び番号UC206S6基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:16.5基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:9.05RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP206
  • 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ピロー形
  • 深溝玉軸受 ZZC4/4M NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZC4/4M

    NTN(エヌティーエヌ)
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • HP178XL インクカートリッジ ブラック(スリム増量) CN684HJ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP178XL インクカートリッジ ブラック(スリム増量) CN684HJ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,898税込3,188
    1台
    翌日出荷
    カラー 黒 。印刷可能枚数 約550枚 (A4判) 。対応機種 Deskjet・3070A・3520 Officejet・4620 Photosmart・5510・5520・5521・6510・6520・6521・B109A・C5380・C6380・D5460・Plus B209A・Premium FAX All-in-One C309a・Premium C309G・Premium C310c・Wireless B109N・Wireless B110a・Plus B210a
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源に接続しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:無線非搭載
  • Vishay カラーセンサ IC, 4-Pin OPLGA VISHAY

    Vishay カラーセンサ IC, 4-Pin OPLGA

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    センサータイプ = 実際の人間の眼の反応に近い周辺光のスペクトラム感度。ピーク波長 = 650 nm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = OPLGA。ピン数 = 4。寸法 = 2 x 1.25 x 1mm。高さ = 1mm。インターフェース = I2C。長さ = 2mm。動作供給電圧 Max = 3.6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2.5 Vmm。Vishay Semiconductor VEML6040 、カラーセンサ(赤、緑、青、白. VEML6040カラーセンサは、赤(R)、緑(G)、青(B)、白(W)の光を感知し、フォトダイオード、アンプ、アナログ / デジタル回路をCMOSプロセスを使用したシングルチップに内蔵しています。カラーセンサを使用すると、エンドユーザーの目により快適に見えるように、バックライトの明るさと色温度を周囲の光源に合わせて調整できます。VEML6040は、FiltronTM技術を採用することにより、実際の人間の目の反応性に最も近い周辺光のスペクトル感度を実現します。VEML6040は、温度変化時に出力を安定化させるための優れた温度補償機能を備えています。VEML6040 の機能は、 I2C ( SMBus 互換)インターフェイスプロトコルのシンプルなコマンド形式を介して簡単に動作します。VEML6040 の動作電圧範囲は、 2.5 V ~ 3.6 V ですVEML6040 は、市場で最高の信頼性を実現した、鉛( Pb )フリーの 4 ピン OPLGA パッケージに収められています。. パッケージタイプ:表面実装 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 2.0 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.25 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.0 内蔵モジュール:カラーセンサ( RGBW )及び信号処理 IC FiltronTM 技術では、実際の人間の目の反応性に一致するスペクトルを提供します 低透過率(ダーク)レンズ設計をサポート 蛍光灯の点滅耐性 チャネルごとに 16 ビットの分解能を提供 (R, G, B, W) 最大検出範囲 (515.4 、 1031 、 2062 、 4124 、 8248 、または 16496) ルクス ( 最高感度 0.007865 lux / ステップ ) を選択可能 パッケージ: OPLGA 温度補償: -40 ℃ ~ +85 ℃ 低消費電力 I2C ( SMBus 互換)インターフェイス フロア寿命: 168 時間、 MSL 3 、 J-STD-020 準拠 出力タイプ: I2C バス 動作電圧: 2.5 V ~ 3.6 V. 用途. ハンドヘルドデバイス ノートブック コンシューマデバイス 産業及び機械用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形) 富士電機

    低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)

    富士電機
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から80日以内出荷
    高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
    外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)保護方式IP44時間定格S1(連続)
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB19SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB19SA

    brembo
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB19SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【Aprilia】Pegaso 650 Strada(05-09)、【Ducati】750 Sport(00-02)、Monster 600(00-01)、Monster M620 I.E. Dark(02-06)、Monster400 (国内仕様)(01-06)、Multistrada 620 Dark(05-06)、【BMW】G650X moto(06-07)、【Husqvarna】570 Nox (01-03)、LT 610 (00-02)、SM 610 S Supermotard(98-00)、SMR 630 (SM630R)(04-08)、Svartpilen 701(18-19)、Vitpilen 701(18-20)、【KTM】625 SMC(05-06)、640 Duke(03-06)、640 LC4 Supermoto(04)、660 SMC Supermoto(04-07)、690 Duke ABS(12-19)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB400SFバージョンS(97-99)、【SUZUKI】イナズマ1200(98-00)、イナズマ400(97-02)、インパルス400(05-07)、インパルス400(99-00)、【YAMAHA】FZ400(97-99)、TRX850(95-01)、XJR1200(95-96)、XJR1200R(96)、XJR1300(98-99)、XJR400R(95-00)、XJR400RII(96-97)、【Aprilia】750 Dorsoduro Factory(12-13)、Blue Marlin 1000(02)、Dorsoduro 1200 / ABS(11-14)、RS 250 Pista(04)、RS 250(97-02)、RST 1000 Futura(01-03)、RSV 1000 R(00)、RSV 1000 SP(00)、RSV 1000(97-01)、SL1000 Falco / R(00-04)、SMV 750 Dorsoduro(08)、Tuono 1000 Fighter(03-05)、Tuono 1000 R / ABS(04-12)、Tuono V4 R(11-13)、【Ducati】620 Sport(03-06)、748 / S(99-02)、748R(00)、748SPS(98-99)、800 Sport(03-06)、800 Supersport(03-06)、848(08-10)、900SS (SuperSport)(98-02)、916SPS(97-98)、996 / SPS(99-01)、998/R/S(02-04)、Hypermotard 1100 EVO/SP(10-12)、Hypermotard 1100(07-09)、Hypermotard 796(10-12)、MH900(00-01)、Monster 1100 ABS/S ABS(09-10)、Monster 1100/S(09-13)、Monster 696(08-12)、Monster 750 I.E.(02)、Monster 750(00-01)、Monster 795(12)、Monster 796/ABS(11-14)、Monster 800 I.E./S.I.E./I.E. Dark(03-07)、Monster 900 I.E.(02)、Monster 900(00-01)、Monster EVO/ABS(11-13)、Monster I.E./Dark I.E./S.I.E(03-06)、Monster M620 I.E./ S I.E.(02-06)、Monster S2R1000(06-07)、Monster S4(01-03)、Monster S4R(04-06)、Multistrada 1000DS(03-06)、Multistrada 1000S DS(05-06)、Multistrada 1100/S(07-09)、Multistrada 1200 S Touring / Touring ABS(10-14)、Multistrada 1200(10-14)、Multistrada 1200S GT(12-14)、Multistrada 1200S Pikes Peak(11-14)、Multistrada 1200S Sport(10-14)、Multistrada1000(07-07)、ST2(97-03)、ST3(04-07)、ST3s ABS(06-07)、ST4(99-01)、ST4s ABS(03-06)、ST4s(02-06)、Streetfighter 848 / S(12-15)、Super Sport 750(00-02)、Supersport 1000 DS(03-06)、【BMW】F800GT(13-20)、F800R(09-14)、F800S(06-10)、F800ST Touring(11-12)、F800ST(06-12)、R nineT Pure(17-21)、R nineT Racer(17-20)、R nineT Scrambler(16-21)、R nineT Urban GS(17-21)、【Husqvarna】Norden 901(22)、Nuda 900(12-13)、【KTM】1050 Adventure(15-16)、1090 Super Adventure R(17-20)、1090 Super Adventure(17-19)、1190 Adventure(13-16)、1290 Super Adventure R(17-20)、1290 Super Adventure S(17-20)、1290 Super Adventure T(17-19)、1290 Super Adventure(15-16)、790 Adventure R Rally(20)、790 Adventure/R(19-20)、790 Duke(18-20)、890 Adventure R(21)
    材質シンタード
  • リアスチールスプロケット 428-52 16207-52 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-52 16207-52

    AFAM(アファム)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:16207-52。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KDX125/SR 90-99。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:52。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数52Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)150チェーンサイズ428
  • 深溝玉軸受 LLUC4/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLUC4/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:27 mm, 奥行き:95 mm BIM2000/IP-GY CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:27 mm, 奥行き:95 mm BIM2000/IP-GY

    CAMDENBOSS
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    CAMDENBOSS シリーズ 2000 IP54 65 フランジ付きボックスです. この広範な製品群は、表面実装や、ほこりや水の浸入に対する保護を必要とする幅広い用途に最適です。LID ボルトへのアクセスは、表面実装後に制限されます。この製品は、セキュリティ機能を強化するために設計されています。. 特長と利点:. 機械加工向けの優れた特性 基板ピラーはふた LID に組み込まれている 85 C までの温度に耐性があります ふたは4本のM3機械ねじで取り付け IP65 等級に適合するように設計された ABS フランジ付き LID オプションのガスケットを使用 ベースには真鍮製インサートが組み込まれて LID を繰り返し除去できます 1.6 mm の基板に対応するように設計された内蔵取り付けガイド 研磨仕上げにより、クリーニングが簡単で、外観も優れています. オプションのガスケット :. 55 55 mm ; 528-668 528-668. 76 50 mm ; 528-628 528-628. 105 56 mm ; 528-707 528-707. 120 50 mm ; 528-680 528-680. 132 32 mm ; 528-674 528-674. 162 80 mm ; 528-703 528-703. 170 80 mm ; 528-678 528-678. 210 110 mm ; 528-624 528-624. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容を教えてください。. 標準ユニットの内容: LID M3機械ねじ 4. オプションのアクセサリ: IP65 ガスケットキット
    仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 95 mm高さ = 27 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 95 x 50 x 27mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なしシリーズ = Series 2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS エンクロージャーアクセサリ ガスケット ゴム Black, 42mm x 55mm x 55mm CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS エンクロージャーアクセサリ ガスケット ゴム Black, 42mm x 55mm x 55mm

    CAMDENBOSS
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    CAMDENBOSS シリーズ 2000 IP54 65 フランジ付きボックスです. この広範な製品群は、表面実装や、ほこりや水の浸入に対する保護を必要とする幅広い用途に最適です。LID ボルトへのアクセスは、表面実装後に制限されます。この製品は、セキュリティ機能を強化するために設計されています。. 特長と利点:. 機械加工向けの優れた特性 基板ピラーはふた LID に組み込まれている 85 C までの温度に耐性があります ふたは4本のM3機械ねじで取り付け IP65 等級に適合するように設計された ABS フランジ付き LID オプションのガスケットを使用 ベースには真鍮製インサートが組み込まれて LID を繰り返し除去できます 1.6 mm の基板に対応するように設計された内蔵取り付けガイド 研磨仕上げにより、クリーニングが簡単で、外観も優れています. オプションのガスケット :. 55 55 mm ; 528-668 528-668. 76 50 mm ; 528-628 528-628. 105 56 mm ; 528-707 528-707. 120 50 mm ; 528-680 528-680. 132 32 mm ; 528-674 528-674. 162 80 mm ; 528-703 528-703. 170 80 mm ; 528-678 528-678. 210 110 mm ; 528-624 528-624. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容を教えてください。. 標準ユニットの内容: LID M3機械ねじ 4. オプションのアクセサリ: IP65 ガスケットキット
    仕様タイプ = ガスケット長さ = 55mm併用可能製品 = 2000 Lugged IP65 Case奥行 = 55mm材質 = ゴム寸法 = 55 x 55 x 1.5mm高さ = 42mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:42 mm, 奥行き:75 mm BIM2008/IP-BLK CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:42 mm, 奥行き:75 mm BIM2008/IP-BLK

    CAMDENBOSS
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    CAMDENBOSS シリーズ 2000 IP54 / 65 フランジ付きボックスです. この広範な製品群は、表面実装や、ほこりや水の浸入に対する保護を必要とする幅広い用途に最適です。LID ボルトへのアクセスは、表面実装後に制限されます。この製品は、セキュリティ機能を強化するために設計されています。. 特長と利点:. 機械加工向けの優れた特性 基板ピラーはふた LID に組み込まれている 85 ° C までの温度に耐性があります ふたは4本のM3機械ねじで取り付け IP65 等級に適合するように設計された ABS フランジ付き LID ( オプションのガスケットを使用 ) ベースには真鍮製インサートが組み込まれて LID を繰り返し除去できます 1.6 mm の基板に対応するように設計された内蔵取り付けガイド 研磨仕上げにより、クリーニングが簡単で、外観も優れています. オプションのガスケット :. 55 x 55 mm - ; 528-668 528-668. 76 x 50 mm - ; 528-628 528-628. 105 x 56 mm - ; 528-707 528-707. 120 x 50 mm - ; 528-680 528-680. 132 x 32 mm - ; 528-674 528-674. 162 x 80 mm - ; 528-703 528-703. 170 x 80 mm - ; 528-678 528-678. 210 x 110 mm - ; 528-624 528-624. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容を教えてください。. 標準ユニットの内容: LID M3機械ねじ x 4. オプションのアクセサリ: IP65 ガスケットキット
    仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 75 mm高さ = 42 mm幅 = 57 mm外形寸法 = 75 x 57 x 42mmIP保護等級 = IP65色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = Series 2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:39 mm, 奥行き:105 mm BIM2001/IP-BLK CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:39 mm, 奥行き:105 mm BIM2001/IP-BLK

    CAMDENBOSS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    CAMDENBOSS シリーズ 2000 IP54 / 65 フランジ付きボックスです. この広範な製品群は、表面実装や、ほこりや水の浸入に対する保護を必要とする幅広い用途に最適です。LID ボルトへのアクセスは、表面実装後に制限されます。この製品は、セキュリティ機能を強化するために設計されています。. 特長と利点:. 機械加工向けの優れた特性 基板ピラーはふた LID に組み込まれている 85 ° C までの温度に耐性があります ふたは4本のM3機械ねじで取り付け IP65 等級に適合するように設計された ABS フランジ付き LID ( オプションのガスケットを使用 ) ベースには真鍮製インサートが組み込まれて LID を繰り返し除去できます 1.6 mm の基板に対応するように設計された内蔵取り付けガイド 研磨仕上げにより、クリーニングが簡単で、外観も優れています. オプションのガスケット :. 55 x 55 mm - ; 528-668 528-668. 76 x 50 mm - ; 528-628 528-628. 105 x 56 mm - ; 528-707 528-707. 120 x 50 mm - ; 528-680 528-680. 132 x 32 mm - ; 528-674 528-674. 162 x 80 mm - ; 528-703 528-703. 170 x 80 mm - ; 528-678 528-678. 210 x 110 mm - ; 528-624 528-624. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容を教えてください。. 標準ユニットの内容: LID M3機械ねじ x 4. オプションのアクセサリ: IP65 ガスケットキット
    仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 105 mm高さ = 39 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 105 x 56 x 39mmIP保護等級 = IP65色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = Series 2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:39 mm, 奥行き:105 mm BIM2001/IP-GY CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:39 mm, 奥行き:105 mm BIM2001/IP-GY

    CAMDENBOSS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    CAMDENBOSS シリーズ 2000 IP54 65 フランジ付きボックスです. この広範な製品群は、表面実装や、ほこりや水の浸入に対する保護を必要とする幅広い用途に最適です。LID ボルトへのアクセスは、表面実装後に制限されます。この製品は、セキュリティ機能を強化するために設計されています。. 特長と利点:. 機械加工向けの優れた特性 基板ピラーはふた LID に組み込まれている 85 C までの温度に耐性があります ふたは4本のM3機械ねじで取り付け IP65 等級に適合するように設計された ABS フランジ付き LID オプションのガスケットを使用 ベースには真鍮製インサートが組み込まれて LID を繰り返し除去できます 1.6 mm の基板に対応するように設計された内蔵取り付けガイド 研磨仕上げにより、クリーニングが簡単で、外観も優れています. オプションのガスケット :. 55 55 mm ; 528-668 528-668. 76 50 mm ; 528-628 528-628. 105 56 mm ; 528-707 528-707. 120 50 mm ; 528-680 528-680. 132 32 mm ; 528-674 528-674. 162 80 mm ; 528-703 528-703. 170 80 mm ; 528-678 528-678. 210 110 mm ; 528-624 528-624. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容を教えてください。. 標準ユニットの内容: LID M3機械ねじ 4. オプションのアクセサリ: IP65 ガスケットキット
    仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 105 mm高さ = 39 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 105 x 56 x 39mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なしシリーズ = Series 2000RoHS指令(10物質対応)対応