カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6208llu」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(328件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(97件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR)NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200形NTN(エヌティーエヌ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLU/LP03NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 LLUNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 LLUNR/2ASNTN(エヌティーエヌ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 LLUP5/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLUP5/2ASNTN(エヌティーエヌ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLUNRC3/2A NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLUNRC3/2ANTN(エヌティーエヌ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
規格6208LLU部品名称ベアリング関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.33MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.39MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(1.21MB)図解NoSSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(1)部品_No.28、SSA-アルフア1005MAT 送風機2部品_No.10、SSA-V1002CT-DX 送風機-2部品_No.10、SSA-F616V-1 リヤアクスル(1)部品_No.29、SSA-F616 リヤアクスル(1)部品_No.27、SSA-アルフア1005VT 送風機2部品_No.10、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-1部品_No.29、SSA-F617MAT 送風機-2部品_No.22、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-1部品_No.29、SSA-F505 リヤアクスル(1)部品_No.26、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-1部品_No.29、SSA-F616MA リヤアクスル(1)部品_No.29、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.18、SSA-アルフア605V 送風機-2部品_No.10、SSA-アルフア605MA 送風機-2部品_No.10、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(1)部品_No.27など
関連キーワード
6204llu c3特集