14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)PNベアリング
エコ商品
軸受の全面に形成したふっ素高分子被膜によって潤滑します。
用途クリーンルーム、真空機器などに 半導体製造装置、液晶製造装置、真空機器、スパッタ装置、真空モータ 仕様クリーン、真空 材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼 係数12.3 許容回転速度(min-1)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)MGベアリング
ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。 超高温真空対応。
用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ 仕様真空、高温 材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼 許容回転速度(min-1)1000
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

RSeries 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフランジ付き 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用 材質鉄(S45C) 種別スタンダード 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
308 税込339
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所 CADデータあり
止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用 材質ステンレス(SUS304) 種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
478 税込526
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用 材質鉄(S45C) 種別スタンダード 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用 材質鉄(S45C) 付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本 種別スリット 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用 材質鉄(S45C) 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本 種別スリット 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 624dd
  • r4zz