仕様●R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ●分離式:なし
幅(mm)9.1
定格電力(W)18
出力電圧(V)9 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(A)2
入力電圧範囲(V)11 → 32 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
出力数1
1セット(15個)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
関連キーワード