カテゴリ

  • 自動車純正部品(505)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(492)
  • 切削工具(150)
  • 空調・照明・電設資材(140)
  • トラック純正部品(137)
  • 農業機械(110)
  • 制御機器(109)
  • メカニカル部品(77)
  • 科学研究・開発用品(73)
  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • 機構部品(43)
  • バイク純正部品(42)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • オフィス家具(24)
  • 作業工具(24)
  • 物流用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 建築金物(20)
  • 自動車補修部品(17)
  • バイク部品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 測定用品(15)
  • 介護用品(13)
  • 医療(13)
  • 事務用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 清掃用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 作業服(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 保管用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 研磨材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「63/32」の検索結果

2,316件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 63/32ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 63/32ZZ

    NSK(日本精工)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)75幅B(mm)20番号【NSK】63/32ZZ寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)32呼び番号63/32シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 63/32DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 63/32DD

    NSK(日本精工)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)75幅B(mm)20番号【NSK】63/32DDU寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)32呼び番号63/32シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • (91006)ベアリング,ボール (63/32-26) ホンダ

    (91006)ベアリング,ボール (63/32-26)

    ホンダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(52件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(17個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理3価ホワイト
  • ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(22件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)

    小型リミットスイッチ D4C-□

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NSK(日本精工)(16件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1袋(400g)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
  • ノイズフィルターNACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNACシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 天然ゴム厚手 裏毛付 ダンロップ ホームプロダクツ

    天然ゴム厚手 裏毛付

    ダンロップ ホームプロダクツ(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1双
    当日出荷
    種別厚手材質表:天然ゴム、裏:綿厚さ(mm)0.45規格食品衛生法適合品入数(双)1全長(cm)35.0
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造

    マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品

    日之出スッピル製造(6件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
    材質S45C(新JISキー)形状長キー
  • 排水平パッキン カクダイ

    排水平パッキン

    カクダイ(5件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用です。材質NBR商品タイプ平
  • スキットマン 取扱説明書ファイル キングジム
    グレー
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    スキットマン 取扱説明書ファイル

    キングジム(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(2冊)
    当日出荷
    使いやすさはそのままにお求めやすくなりました!
    サイズA4タテ高さ(mm)304奥行(mm)237
  • 9.5sqオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqオフセットエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera(11件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷
    スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
    全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-32AZ) SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-32AZ)

    SMC
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)63リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ ANDERSON POWER PRODUCTS

    Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ

    ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ヘビーデューティパワーコネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ CDQ2B63-32 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B63-32

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)32タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 深溝玉軸受 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6300番台

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受
  • 磨スッピル 新JIS頭付スッピル 日之出スッピル製造

    磨スッピル 新JIS頭付スッピル

    日之出スッピル製造
    ¥97,980税込¥107,778
    1パック(2ピース)
    当日出荷から3日以内出荷
    沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
    材質S45C(新JISキー)形状頭付キー
  • ワイヤブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    ワイヤブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    平面部の作業に最適です! 本体への取付が簡単なねじ式
    タイプカップワイヤブラシ(ネジ式)より線
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(10件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ブックエンド Lタイプ PLUS(プラス)[文具]
    グレー
    ブラック
    ブルー

    ブックエンド Lタイプ

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1組(2枚)
    当日出荷
    机上や棚の中の整理に活躍する2枚組のブックエンド。バインダーやファイル、雑誌・書籍などいろいろな用途に使える、お手頃価格もうれしいブックエンド。大型ファイルをしっかり支えられるサイズ。シンプルでかさ張らないフォルム、1.2mm厚の鋼板を折り曲げただけのシンプルな形。丈夫でゆがみにくくしっかり支えます。ファイルなどの出し入れ時に、一緒に動いてしまわないよう、本体の底部にすべり止め付き。
    仕様底ゴム付材質鋼板1.2mm厚サイズL外形寸法(mm)W150×D207×H228
  • ボンドスプレーのり Z-1 コニシ

    ボンドスプレーのり Z-1

    コニシ(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(430mL)
    当日出荷
    ガス抜きキャップ採用 弱接着型、はってはがせる シワ・ソリ・シミを残さない。
    用途デザイン版下作業。ポスター貼り。設計図・型紙の仮止め。成分アクリル樹脂系溶剤形 ノルマルヘキサントラスコ品番447-5011使用方法接着物から20~30cm離して片面に薄く均一にスプレーし、10~20秒(20℃)の間に貼り合せる種別Z-1主な用途紙、布、プラスチックフィルム改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
  • ボトルトップフィルター NALGENE(ナルゲン)

    ボトルトップフィルター

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1ケース(12個)
    当日出荷から6日以内出荷
    低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。 吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
  • 電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電 ELPA

    電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥2,372税込¥2,609
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ
    色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数6コンセント形状2Pコネクタ形状USB Aタイプ(メス)電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート3ポート雷ガードあり
  • ホイルブラシ TRUSCO

    ホイルブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。材質鋼線厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.3
  • 同径延長アダプター80 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    同径延長アダプター80

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正のシフトレバーを延長したいときに。
    用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ
  • ノイズフィルターNAPシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAPシリーズ

    コーセル
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • コネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズ ワゴジャパン

    コネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリースバッグ WD1バッテリー用 (4枚入り) ケルヒャー

    フリースバッグ WD1バッテリー用 (4枚入り)

    ケルヒャー
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(4枚)
    当日出荷
    乾式掃除機 WD 1 バッテリーセット用のフリースバッグです。三層構造のポリエステル起毛合成繊維素材で、従来の紙パックより集塵力が高く、石膏ボード、コンクリートの粉塵にも対応しています。また耐久性も従来品に比べ向上しており、交換スパンが長く、コストパフォーマンスに優れた使い捨てフリースバッグです。4枚のフリースバッグが入っていますので、いつも清潔にご利用いただけます。(紙パック(5枚入り)(2.863-297.0)の後継品です)
    適合機種WD 1 バッテリーセット質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×100×120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 CM NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 CM

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
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
"63/32" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷