・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
番号【NSK】6304NR
寸法a(mm)最大2.46
寸法r(mm)最小1.1
寸法D1(mm)最大49.73
内径d(Φmm)20
寸法b(mm)最小1.35
呼び番号6304
寸法r0(mm)最大0.4
シール・シールド開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
31日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6300
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
規格6304NR
部品名称ベアリング
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.33MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.33MB) 展開図32(1.33MB) 展開図33(1.33MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.33MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(1.35MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.35MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.34MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.26MB)
図解NoSSA-E602DX メインミッション分解-1部品_No.29、SSA-S602DXVT メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.59、SSA-S611VT メインミッション分解1部品_No.27、SSA-S602DXVT メインミッション分解(1)※2003年2月~部品_No.27、SSA-S610VT -1 メインミッション分解(1)部品_No.27、SSA-F600I メインミッション(2)部品_No.60、SSA-F611 メインミッション(2)部品_No.34、SSA-S602DX メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.59、SSA-F610 メインミッション(2)部品_No.34、SSA-F616VT メインミッション分解-1部品_No.27、SSA-F505 メインミッション(3)部品_No.36、CGA-6 メインミッション(2)部品_No.34、SSA-F617VT-1 メインミッション分解-1部品_No.27、SSA-S600 2001ネン メインミッション分解(2)部品_No.33など
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード