カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ABB(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- PISCO(ピスコ)(4)
- SMC(1)
- アデリア(石塚硝子)(1)
- イースタン精工(7)
- コクヨ(1)
- スズキ(3)
- ハリケーン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 三菱(1)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
エコロジープロダクト
「6306b」の検索結果

ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし)
コクヨ(2件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷から3日以内出荷環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を採用しています。 コピーや印刷物のインキが転写しにくい非転写タイプです。 収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付き。材質本体:再生オレフィン系樹脂、チャック:R-PP色チャック/青紙質再生材配合率/本体:再生オレフィン系樹脂40%、チャック:R-PP50%シート厚さ(mm)0.3グリーン購入法適合
樹脂ベアリング E-6Bタイプ
イースタン精工(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング EO-6Bタイプ
イースタン精工(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング EU-6Bタイプ
イースタン精工(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)2.5ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5六角穴対辺(mm)2.5精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング EV-6Bタイプ
イースタン精工¥1,098税込¥1,2081個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)0.6ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5六角穴対辺(mm)2.5精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
ツイスト シフトノブ 泡 ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用
MAD MAX(マッドマックス)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷MT車用 ツイストシフトノブ 泡 200mm 12mm×1.25 。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
樹脂ベアリングEU-6Bタイプ ステンレス
イースタン精工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷寸法L(mm)8寸法d(mm)M6寸法C(mm)0.5寸法R(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。材質金属:標準RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。仕様金属材質:標準RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手
PISCO(ピスコ)¥3,198税込¥3,5181個10日以内出荷スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ130mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:30適合チューブ内径(Φmm)4パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手
PISCO(ピスコ)¥3,898税込¥4,2881個12日以内出荷スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ133mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:30適合チューブ内径(Φmm)4パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
ブザー LED Compactシリーズ プラスチック 赤 丸型
ABB¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ブザー。ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。コンパクト仕様●定格電圧:24V ac/dc●照光色:赤●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●シリーズ:Compact●定格電流:48mA●形状:丸型●本体材質:プラスチック●コード番号:835-2772アズワン品番65-7845-07
Housing
フエニックス・コンタクト¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷。Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B10 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B10●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6306アズワン品番65-7505-48
ベアリング 6306 BEシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥1,698~税込¥1,868~1個8日以内出荷回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。