・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)80
幅B(mm)21
番号【NSK】6307VVC3E
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)35
呼び番号6307
シール・シールド両側非接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
シールド形状両側非接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
グリース記号-
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6300
関連キーワード