ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号CM
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6300
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】6308CM
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
呼び番号6308
シール・シールド開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
飾るだけで素敵に演出できます。セット内容:ガーランド、デコボール10cm、デコボール25cm、デコボール30cm、デコサークル20cm、デコサークル30cm、デコサークル40cm
材質紙
質量(g)247
寸法(cm)D-6291ガーランドメリークリスマス、D-6296デコボール10、D-6304デコボール25、D-6308デコボール30、D-6312デコサークル20、D-6316デコサークル30、D-6320デコサークル40
1袋(7個)
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード