カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • バイク純正部品(10)
  • 自動車純正部品(2)

「6311c3」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6311C3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6311C3NSK(日本精工)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】6311C3E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55呼び番号6311シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラジアル内部すきまC3 重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間NSK(日本精工)(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から120日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
深溝玉軸受 6300番台 開放型 プレス(鉄)保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 開放型 プレス(鉄)保持器JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3すきま NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3すきまNACHI(不二越)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 C3P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 C3P5NTN(エヌティーエヌ)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ボールベアリング55mm129.7mm6311 NR/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm129.7mm6311 NR/C3SKF(日本エスケイエフ)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:55mm●外径:129.7mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8365アズワン品番65-7926-74
ボールベアリング55mm120mm6311-2Z/C3GJN SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm6311-2Z/C3GJNSKF(日本エスケイエフ)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8297アズワン品番65-7924-76
深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から100日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から120日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から100日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
ピストン (STD) 1C3-11631-03-C0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 1C3-11631-03-C0YAMAHA(ヤマハ)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
ケーブル スロットル 1 1C3-26311-90 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル スロットル 1 1C3-26311-90YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
ケーブル スロットル 1 1C3-26311-50 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル スロットル 1 1C3-26311-50YAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
ケーブル スロットル 1 1C3-26311-00 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル スロットル 1 1C3-26311-00YAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
ピストン (STD) 1C3-11631-02-D0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 1C3-11631-02-D0YAMAHA(ヤマハ)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1C3-11631-01-D0
ピストン (STD) 1C3-11631-03-D0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 1C3-11631-03-D0YAMAHA(ヤマハ)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1C3-11631-02-D0
ピストン (STD) 1C3-11631-03-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 1C3-11631-03-A0YAMAHA(ヤマハ)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
ピストン (STD) 1C3-11631-03-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 1C3-11631-03-A0YAMAHA(ヤマハ)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
ピストン (STD) 1C3-11631-03-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 1C3-11631-03-A0YAMAHA(ヤマハ)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
ピストン (STD) 1C3-11631-03-B0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 1C3-11631-03-B0YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
深溝玉軸受 M8C3P6 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 M8C3P6NTN(エヌティーエヌ)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
R/PWモーターRH(FC) スバルR/PWモーターRH(FC)スバル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
R/PWモーターLH(FC) スバルR/PWモーターLH(FC)スバル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷