カテゴリ

  • 自動車純正部品(546)
  • 作業服(336)
  • 制御機器(221)
  • 科学研究・開発用品(217)
  • トラック純正部品(179)
  • バイク純正部品(176)
  • 作業工具(113)
  • 機構部品(97)
  • 農業機械(91)
  • オフィス家具(90)
  • 保管用品(83)
  • メカニカル部品(75)
  • 建築金物(66)
  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • 切削工具(58)
  • 安全標識(56)
  • 測定用品(55)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 事務用品(50)
  • 厨房用品(49)
  • バイク部品(40)
  • 医療(39)
  • 物流用品(36)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 安全靴・作業靴(34)
  • 塗料(30)
  • 卓上消耗品(29)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 自転車部品(29)
  • 空調・電設資材(28)
  • 清掃用品(25)
  • 介護用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 電気材料(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 研磨材(19)
  • 家電(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 日用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 梱包用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 照明(9)
  • 防犯用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • テープ(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 安全用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 縫製用品(8)
  • 防災用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 手袋(7)
  • 農具(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • マスク(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 食品・飲料(1)

「64-18」の検索結果

関連キーワード
3,448件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(21件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
ダイオーマルチカラー PLUS(プラス)[文具]ダイオーマルチカラーPLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
2,298税込2,528
1冊(500枚)
当日出荷から8日以内出荷
コピー機やレーザープリンター、インクジェットプリントにも対応のカラー紙。カラーバリエーションやサイズも豊富なので、用途に合わせて選べます。環境に配慮したFSC認証紙。
紙質FSCミックス認証紙坪量(g/m2)68入数500枚適合プリンタインクジェットプリンター、コピー機、レーザープリンター
R防臭エバン ペダルペール アスベルR防臭エバン ペダルペールアスベル(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
本体・フタに消臭剤を配合、容器にニオイがつきにくい
材質本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル:PP、ロッド:スチール(クロームメッキ)形状角型ホワイトフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
ポータブルバンドソー替刃 モノタロウポータブルバンドソー替刃モノタロウ(82件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(1本)ほか
当日出荷
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス取扱説明書(1.2MB)
エアーエレメント MICROエアーエレメントMICRO(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から90日以内出荷
クローフットレンチ SIGNET(シグネット)クローフットレンチSIGNET(シグネット)(15件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から翌日出荷
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)3/8
両面ハトメパンチ FAMILY TOOL両面ハトメパンチFAMILY TOOL(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
エアソーブレード LENOX(レノックス)エアソーブレードLENOX(レノックス)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5本)
当日出荷
バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm)13厚さ(mm)0.65
ワッシャー (9956) MAZDA(マツダ)ワッシャー (9956)MAZDA(マツダ)(19件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
ウォーターポンプ アサヒ技研ウォーターポンプアサヒ技研(78件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
ミニレベル Revo シンワ測定ミニレベル Revoシンワ測定(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
深溝玉軸受 6400番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6400番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
カラーペーパー(色画用紙) ニューカラー アーテック[学校教材・教育玩具]カラーペーパー(色画用紙) ニューカラーアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
3,400税込3,740
1セット(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
色彩豊かな色画用紙で、用途も広く使えます。
ソーチェン 京セラインダストリアルツールズソーチェン京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
ソーチェン 京セラインダストリアルツールズソーチェン京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
軸付傘型ブラシ リューター(日本精密機械工作)軸付傘型ブラシリューター(日本精密機械工作)
3,798税込4,178
1パック(3本)
当日出荷から8日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨できます。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し軸径(Φmm)3形状傘型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
単列深溝玉軸受 6400番台 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6400番台NSK(日本精工)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
マルス 三角定規 ステッドラーマルス 三角定規ステッドラー(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から3日以内出荷
定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。 また、芯粉が出にくいので図面を汚しません。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア材質アクリル
部品 高圧ロール釘打機 NV65HR HiKOKI(旧:日立工機)部品 高圧ロール釘打機 NV65HRHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハイパワーネット N-2 オーエハイパワーネット N-2オーエ
339税込373
1個
当日出荷
種類ネットスポンジ材質(ネット・ひも)ポリエステル、(スポンジ)ポリウレタンフォーム寸法(mm)約165×75×50適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
ショーカード 抜型 タカ印(ササガワ)ショーカード 抜型タカ印(ササガワ)(1件のレビュー)
899税込989
1冊(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3すき間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3すき間NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
内部すきま予圧記号C3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6400
六角軸タップ マキタ六角軸タップマキタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ネジ切りやネジ山の修正に材質SKS2仕様貫通穴用シャンク径(Φmm)6.35適合材鉄工、アルミ、真鍮関連資料(3.29MB)
ポケットタイプpH計 佐藤計量器製作所ポケットタイプpH計佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。測定範囲(pH)2.0~12.0材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製質量(g)約65 (電池含む)電源アルカリ電池 LR44 4個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
73,980税込81,378
1個
当日出荷から120日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
リブタイプゴム印 マーキングマンリブタイプゴム印マーキングマン(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から11日以内出荷
RoHS2指令に対応。
用途マーキングマン商品用のゴム印対象製品:セルフインカー, 自動印, ストックホルダー材質天然ゴム 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途木工・合成樹脂用材質SK材
高級ペイントうすめ液 サンデーペイント高級ペイントうすめ液サンデーペイント
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウインカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
用途外装パーツ仕様24V・25W、アンバーバルブ付光源24V/25W アンバー
ナイロンポリ バリアTLタイプ規格袋 福助工業ナイロンポリ バリアTLタイプ規格袋福助工業
36,980税込40,678特価
1箱(1000枚)
当日出荷から4日以内出荷
サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。 -40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入放送に好適で、併用することによりさらに食品の保存性が高まります。 真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、芯九九包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。 ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途半生麺、切り餅、ペットフード、チーズ、バターなどの乳製品、たけのこ、山菜などの水に、ちくわ、はんぺんなどの水産練り製品、漬物、液体スープ、マーガリンなどの油脂製品、珍味、佃煮など性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成バリアNy15/L-LDPE25/L-LDPE30関連資料成績書
深溝玉軸受 6400番台 開放形 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6400番台 開放形NSK(日本精工)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク(引出付) 内田洋行スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク(引出付)内田洋行(2件のレビュー)
60,980税込67,078
1台
4日以内出荷から51日以内出荷
【最短4日!スピード配送】80種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナH700シリーズSタイプ平デスク(引出付)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ700mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。80種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。
高さ(mm)H700引出しあり
ばね TOTOばねTOTO
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
(16418)ラジエータドレンプラグG/K トヨタ(16418)ラジエータドレンプラグG/Kトヨタ(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
単列深溝玉軸受 6418 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6418NSK(日本精工)
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)225幅B(mm)54番号【NSK】6418寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)90呼び番号6418シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
ベイクベイク 紙製マフィンカップ パール金属ベイクベイク 紙製マフィンカップパール金属
129税込142
1袋(7枚)
翌々日出荷
手軽に作れる紙製の小型焼き型。
材質質量(g)1
X804RS LESMO NOLANX804RS LESMONOLAN
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
レーシングとしての優れた性能を進化させた新しいXシリーズのフラッグシップヘルメット。X-803を継承しつつレーシングパフォーマンスの新たな基準を確立。カーボンやアラミド繊維といったハイエンド素材を使用し、比類ない強度、安全性、快適さ、軽さ、そして空気力学はレーサー向けに設計されています。その洗練されたアグレッシブなデザインは、どんなトラックや道路でも注目を集めます。高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリア。計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で 開発された空力スポイラー。取り外し可能。超広角で横方向と縦方向の視認性が高いウルトラワイドフラットシールド採用。ECEの厳しい試験をパスし、強度や視界のゆがみ防止などの安全性に配慮した設計。傷に強いフラットシールド標準装備。高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用。手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や脱着、変更により手軽に厚みの調整が可能。キャメルバック用のホースラインを設定。耐久レースにも対応。
用途カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。帽体はMFJ公認SG規格、シールドはECE規格をクリア。軽さと強度を両立させたフラッグシップモデル高速走行時やスポーツライディング時の快適性と安定性を実現する、レーストラックエアロダイナミックスポイラー標準装備強度や視界のゆがみ防止など安全性に配慮したウルトラワイドフラットシールド採用。超広角で横方向と縦方向の視認性が高い手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や交換で対応高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用
関連キーワード
...