5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)62 幅B(mm)17 番号【NSK】6403C3 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)17 呼び番号6403 シール・シールド開放形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 17 mm、外径は 62 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベア
仕様●内径:17mm●外径:62mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5391 アズワン品番65-7932-96
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

内部すきま予圧記号C3 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6400
1個
1,549 税込1,704
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6400
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ