5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)110 幅B(mm)27 番号【NSK】6408C3 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)40 呼び番号6408 シール・シールド開放形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 40 mm、外径は 110 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:40mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5404 アズワン品番65-7933-39
1個
26,980 税込29,678
欠品中

内部すきま予圧記号C3 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6400
1個
1,549 税込1,704
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6400
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ