DAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可
調色機能付(6500K~2700K)
調光機能付(5%~100%)
縦長付・横長付兼用
AC100V/200V/242V兼用
最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
シーンコントローラー別売
※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。
※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。
Ra93(クラス2)
本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
近接限度距離:0.1m
※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。
注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ