カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,124)
  • 制御機器(1,587)
  • ねじ・ボルト・釘(1,362)
  • パソコン/周辺機器(807)
  • メカニカル部品(486)
  • バイク純正部品(431)
  • 作業工具(403)
  • 電気材料(394)
  • 事務用品(380)
  • 切削工具(358)
  • 機構部品(342)
  • 物流用品(319)
  • 自動車純正部品(297)
  • 油圧機器・油圧ホース(280)
  • FA担当者のオススメ新商品(272)
  • バイク部品(254)
  • 農業機械(238)
  • 科学研究・開発用品(218)
  • 測定用品(200)
  • 建築金物(180)
  • 保管用品(172)
  • 船舶用品・漁業資材(166)
  • 配管・水廻り設備部材(156)
  • 電動工具(134)
  • オフィス家具(116)
  • 医療(109)
  • テープ(107)
  • 厨房用品(106)
  • 作業服(101)
  • 学童・教育用品(101)
  • 店舗什器・備品(95)
  • 農具(93)
  • 空調・電設資材(89)
  • 家電(81)
  • 卓上消耗品(80)
  • 梱包用品(79)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(77)
  • 研磨材(77)
  • 照明(75)
  • 自転車部品(72)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 整備工具・収納(47)
  • 自動車補修部品(47)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(45)
  • 防災用品(44)
  • 清掃用品(43)
  • 溶接用品(41)
  • 縫製用品(40)
  • 防犯用品(37)
  • トラック純正部品(36)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
  • 塗料(30)
  • 安全用品(30)
  • 介護用品(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • カー用品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 空圧工具(23)
  • 安全標識(22)
  • 農業・園芸資材(21)
  • ヘルスケア(19)
  • 日用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(13)
  • 安全保護具(13)
  • 洗車・清掃(11)
  • 手袋(11)
  • 救急・衛生(9)
  • 住設機器(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 食品・飲料(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 理美容(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • エンジン工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • マスク(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「65m」の検索結果

13,665件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O-リング 93210-65M50 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 93210-65M50YAMAHA(ヤマハ)
359税込395
1個
3日以内出荷
トリム 150シリーズTPE 65M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 65M岩田製作所
64,980税込71,478
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)5395長さ(m)65材質(芯金)A5052模様3.(表面)
カウリング,サイド,              55028-0650-65M Kawasakiカウリング,サイド, 55028-0650-65MKawasaki
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:55028-0650-65M
カウリング,サイド,  55028-0649-65M Kawasakiカウリング,サイド, 55028-0649-65MKawasaki
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:55028-0649-65M
トリム 750シリーズTPE 65M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 65M岩田製作所
53,980税込59,378
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4615長さ(m)65材質(芯金)A5052模様3.(表面)
CARBU,C65M ホンダCARBU,C65Mホンダ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
CARBU,CD65M ホンダCARBU,CD65Mホンダ
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
O RING, 65M/M   13495259000 ホンダO RING, 65M/M 13495259000ホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
65S ステンレス管用チューブカッタ (6ー65M-) RIDGID(日本エマソン)65S ステンレス管用チューブカッタ (6ー65M-)RIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95質量(kg)0.68外径(Φmm)処理範囲:6-67替刃仕様標準:E-635(29973)外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8モデル品番:65S
らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC 尾崎亀商店らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC尾崎亀商店
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
らくらく65S・65M・750・900で使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
シルバー危険物の類別非危険物
ハスクバーナ ナイロンコード オプティクアドラ 3,3mmx65m 597668930 ハスクバーナハスクバーナ ナイロンコード オプティクアドラ 3,3mmx65m 597668930ハスクバーナ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
四角形のプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティクアドラ長さ(m)65太さ(mm)3.3
KOBELCO RK160-2 補巻 14mmx65M コベルコ(KOBELCO)KOBELCO RK160-2 補巻 14mmx65Mコベルコ(KOBELCO)
148,800税込163,680
1本
4日以内出荷
KOBELCOクレーンワイヤー RK160-2 補巻 ワイヤー径14mm ワイヤー長さ65m
長さ(m)65ワイヤー径(Φmm)14
KATO MR130M 補巻 11.2mmx65M KATOKATO MR130M 補巻 11.2mmx65MKATO
138,800税込152,680
1本
4日以内出荷
KATO クレーンワイヤー KATO MR 130M/KRM13HM 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ65m
長さ(m)65ワイヤー径(Φmm)11.2
KATO MR130Ri 補巻 11.2mmx65M KATOKATO MR130Ri 補巻 11.2mmx65MKATO
138,800税込152,680
1本
4日以内出荷
KATO クレーンワイヤー KATO MR 130Ri/KRM13HM 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ65m
長さ(m)65ワイヤー径(Φmm)11.2
【修理】高圧釘打機(マックス)HN-65M(修理) 修理【修理】高圧釘打機(マックス)HN-65M(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類高圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
KOBELCO RK160-3 補巻 14mmx65M コベルコ(KOBELCO)KOBELCO RK160-3 補巻 14mmx65Mコベルコ(KOBELCO)
148,800税込163,680
1本
4日以内出荷
KOBELCOクレーンワイヤー RK160-3 補巻 ワイヤー径14mm ワイヤー長さ65m
長さ(m)65ワイヤー径(Φmm)14
KATO MR130R 補巻 11.2mmx65M KATOKATO MR130R 補巻 11.2mmx65MKATO
138,800税込152,680
1本
4日以内出荷
KATO クレーンワイヤー KATO MR 130R/KRM13HM 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)65ワイヤー径(Φmm)11.2
KATO MR130RM 補巻 11.22mmx65M KATOKATO MR130RM 補巻 11.22mmx65MKATO
138,800税込152,680
1本
4日以内出荷
KATO クレーンワイヤー KATO MR 130RM/KRM13HM 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ65m
長さ(m)65ワイヤー径(Φmm)11.2
NM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径20m/m 東京サイレンNM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径20m/m東京サイレン
12,980税込14,278
1箱
5日以内出荷
NM-Ⅱ型噴霧ノズルは国内で最初に作られた小型・軽量な定流量型の噴霧ノズルです。外筒を回すだけの簡単な操作で、閉止~直状~約120°の可変噴霧放水が可能です。ノズルの先端は保護タイヤを装着し高い放水圧、衝撃にも耐えるよう堅牢に造られています。噴霧放水は冷却・窒息・消煙等の効果があり、火災の多様化した各種(油、電気、一般火災のほか、ガス放散等)の消火に広く用いられています。
材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
タダノ GR120F ピタゴラス 補巻 11.2mmx65M タダノタダノ GR120F ピタゴラス 補巻 11.2mmx65Mタダノ
179,800税込197,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノ120Fピタゴラス 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ65m
長さ(m)65ワイヤー径(Φmm)11.2
65m/m消防用管槍(赤ロープ巻き) 東京サイレン65m/m消防用管槍(赤ロープ巻き)東京サイレン
25,980税込28,578
1箱
7日以内出荷
材質アルミ合金・銅合金呼称50m/m~65m/m
タダノクレーンワイヤー GR120N 補巻 11.2mmx65M タダノタダノクレーンワイヤー GR120N 補巻 11.2mmx65Mタダノ
179,800税込197,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ65m
長さ(m)65ワイヤー径(Φmm)11.2
らくらくガン用900B・750B・65S・65M用PP(ピストンパッキン) 山本製作所らくらくガン用900B・750B・65S・65M用PP(ピストンパッキン)山本製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
らくらくガンのピストン部分のパッキンです。
適合型番:65S・65M・750B・900B危険物の類別非危険物
タダノクレーンワイヤー GR120NL 補巻 11.2mmx65M タダノタダノクレーンワイヤー GR120NL 補巻 11.2mmx65Mタダノ
179,800税込197,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120NL 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ65m
長さ(m)65ワイヤー径(Φmm)11.2
NM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径23m/m 東京サイレンNM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径23m/m東京サイレン
13,980税込15,378
1箱
7日以内出荷
材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
トイレットペーパー S・フォルテ 65m 100個×5箱入 太洋紙業トイレットペーパー S・フォルテ 65m 100個×5箱入太洋紙業
32,980税込36,278
1ケース(5箱×100個)
8日以内出荷
芯有タイプエンボス加工・ミシン目有
仕様●紙幅:114mm●長さ:65m●芯有タイプ●1個包装●入数:1ケース(100個×5箱入)アズワン品番65-8101-35
ハイサイド USBパワースイッチ 65mΩ 1.6V(Min)5-Pin DiodesZetexハイサイド USBパワースイッチ 65mΩ 1.6V(Min)5-PinDiodesZetex
359税込395
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NPS65-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS65-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)2.75定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 65M 双葉ゲージ製作所(FGW)シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 65M双葉ゲージ製作所(FGW)
4,298税込4,728
1個
13日以内出荷
仕様●リーフ長:75mm●リーフ枚数:19●リーフの組合せ:0、03、0、04、0、05、0、06、0、07、0、08、0、09、0、10、0、15、0、20、0、25、0、30、0、35、0、40、0、45、0、50、0、70、0、80、1、00●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164619アズワン品番67-4836-40
スキマゲージ モノタロウスキマゲージモノタロウ(200件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
CARBU,GK65M(323B) ホンダCARBU,GK65M(323B)ホンダ
27,980税込30,778
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
α軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65m GOH-65Aシリーズ シグマ光機α軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65m GOH-65Aシリーズシグマ光機
56,980税込62,678
1個
12日以内出荷
□65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギア式のα軸ゴニオステージです。
液晶保護 フィルム テレビ用 東芝 REGZA 65M550K 65インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム テレビ用 東芝 REGZA 65M550K 65インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品メディアカバーマーケット
23,980税込26,378
1枚
4日以内出荷
テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
用途◆取付方法 ・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。適合機種東芝 REGZA 65M550Kサイズ65インチ取付方式両面テープ接着入数1枚特性ブルーライトカット 光沢
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(122件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
カーボンスクレーパー SK11カーボンスクレーパーSK11(10件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。材質ポリアミド炭素入り材質(刃)ポリアミド炭素入り
鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン鉄溶接丁番フジテック・ジャパン(5件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
材質仕上生地
軽量ラック 150kg モノタロウ軽量ラック 150kgモノタロウ(197件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等耐荷重(kg/段)150
JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り コンドーテックJISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入りコンドーテック(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウショートビット 木工用 先ネジタイプモノタロウ(97件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
...