カテゴリ
- 切削工具(7)
- 農業機械(3)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 防災用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 京セラ(1)
- サンドビック(1)
- TRUSCO(1)
- マキタ(1)
- ミスターマイスター(1)
- ミヤコ自動車(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- 廣杉計器(1)
- サンベルム(1)
- ラムマウント(1)
- 五藤歯車(1)
- NSK(1)
- NORTH EAGLE(ノースイーグル)(1)
エコロジープロダクト
「66-416」の検索結果

ジグソー刃(Bタイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥1,898税込¥2,0881パック(5枚)当日出荷バイメタルで折れにくく長寿命なジグソー用ブレードです 鉄軟鋼1.5~3.0mm、ステンレス1.0~2.0mmの切断に最適です用途鉄軟鋼切断、ステンレス切断適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質バイメタル形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断対象鉄工、ステンレス切断能力(mm)非鉄金属1.5~6刃渡り(mm)54切断能力(mm)ステンレス1~2切断能力(mm)合成樹脂1.5~6入数(本)5
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷●軟鋼材薄物の切断に適したレシプロソー用のブレードです ●長寿命なバイメタルブレードです用途軟鋼材薄物の切断適合機種BRJ-11XR・DRJ11XR・ASK-1010・ASK-1010KT・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ASK-1000・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル全長(mm)101山数24切断対象ステンレス、軟鋼材、非鉄金属、合成樹脂など刃渡り(mm)75入数(本)2
軸付カップブラシ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27毛丈(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1373
ジグソー刃(スタンダードタイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥699税込¥7691パック(2枚)3日以内出荷前後に切削が出来る両刃タイプで背側の歯で小さな曲線加工もできるジグソー用のブレードです用途窓抜き用角穴加工、小さな曲線加工適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)77山数(インチ当たり)14切断能力(mm)木材合板3~20刃渡り(mm)57切断能力(mm)合成樹脂3~20入数(本)2
ドライブシャフトブーツ176871
丸一ゴム工業¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷主な適合純正品番GD33-22-540・8-94381-516-0・GD17-22-540・MB526492・F015-22-540・44119-54J00・28497-FE020・8-94449-740-0・MD17-22-540・1N08-22-540・1N14-22-540・MB176871・8-94381-516・8-94462-591-0・8-94474-377-0・8-94381-515-0・MB297926・MB936162・MB936667・MB526441・MB526200・M020-22-540・MRメーカーSUBARU、MAZDA、MMC、ISUZU、SUZUKI
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(2本)3日以内出荷●釘が入った木材や樹脂の切断に適したレシプロソー用のブレードです ●釘入木材の加工やALCの切断など木工リフォーム用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです用途釘が入った木材や樹脂の切断適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・DRJ120L5・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル全長(mm)101山数6切断能力(mm)【木材】50以下【塩ビ】(板材)10~30・(ALC)50以下切断対象釘が入った木材、樹脂など刃渡り(mm)75入数(本)2
ロッカンクールバッグ14L
NORTH EAGLE(ノースイーグル)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷・ロッカンクールが縦に2個ぴったり入るサイズ感。・ワインなども入れやすい縦型形状材質表面/600Dポリエステル(PVCコーティング)、パッド/5発泡ウレタン、フレーム/スチール、裏面/PEVA、底板/PP質量(g)約340収納サイズ約28×8×24本体寸法(cm)約23×19×34
ナット
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731セット(5個)8日以内出荷備考M10部品名称ナット図解NoMGA183 ミッション,HSTレバー部品_No.45、MGA210 ミッション,HSTレバー部品_No.46、CM220RC ステアリングクミタテ,HSTペダルクミタテ部品_No.66、MGA212 ミッション,HSTレバー部品_No.59、MGA213 ミッション,HSTレバー部品_No.45、BP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.26
ナット
BIGM(丸山製作所)¥59税込¥651個8日以内出荷備考M6部品名称ナット図解NoMGA185 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.36、MGA227 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.14、MGA182 HST部品_No.11、MGA226 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.36、MGA226 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.20、BP416MFD サイドクラッチ、クラッチ・ブレーキ、チェンジ部品_No.38、MGA212 HST部品_No.11、BP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.9、MGA185 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.20、BP416MTD サイドクラッチ、クラッチ、ブレーキ、チェンジ部品_No.38、MGA211 HST部品_No.11、MGA226 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.14、MGA227 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.20、CM220RC ステアリングクミタテ,HSTペダルクミタテ部品_No.53、BP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.15、MGA220 ステアリング,HSTペダル部品_No.66、MGA227 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.36、MGA185 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.14、MGA210 HST部品_No.11、MGA223 ソウコウソウサレバー,フクヘンソクレバー部品_No.12
MagSafeマウント 25W対応Ver.&ツイストサクションベース 吸盤径83.8mm(標準アーム) 1インチボール RAM-B-166-AP-MAG-1U
ラムマウント1個欠品中メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-B-166-AP-MAG-1U。Apple純正MagSafeワイヤレス充電器を取り付け可能な専用マウントパーツ。主に車内や室内で対応するiPhoneを充電しながら設置することが可能です。色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:277。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1セット。付属品:MagSafeホルダー、標準アーム、ツイストサクションベース。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。商品区分:MagSafeマウント。関連商品:品番:P121-4166,P054-1255,P056-7067付属品MagSafeホルダー、標準アーム、ツイストサクションベース仕様●特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。●関連商品:品番:P121-4166,P054-1255,P056-7067材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール質量(g)277入数1セット商品タイプMagSafeマウント