カテゴリ

  • メカニカル部品(607)
  • 卓上消耗品(150)
  • 科学研究・開発用品(149)
  • 切削工具(131)
  • 機構部品(91)
  • 配管・水廻り設備部材(90)
  • 厨房用品(89)
  • 測定用品(53)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • 空調・電設資材(48)
  • 自動車補修部品(43)
  • 制御機器(34)
  • 物流用品(34)
  • オフィス家具(33)
  • 電気材料(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • スプレー・オイル・グリス(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 建築金物(17)
  • 作業工具(17)
  • 研磨材(16)
  • 事務用品(16)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 照明(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 家電(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 医療(9)
  • 電動工具(9)
  • 梱包用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 理美容(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • カー用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • KANA(片山チエン)(404)
  • KHK(小原歯車工業)(63)
  • エスコ(52)
  • 大阪魂(48)
  • cotta(47)
  • 椿本チエイン(37)
  • NOK(33)
  • オカムラ(岡村製作所)(33)
  • YSK(山脇産業)(30)
  • 未来工業(26)
  • アズワン(24)
  • 呉工業(クレ)(21)
  • EBM(江部松商事)(21)
  • 三菱マテリアル(19)
  • 三商(16)
  • TRUSCO(15)
  • 協育歯車(14)
  • TKG(13)
  • 岡崎精工(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(194)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(42)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「66φ」の検索結果

1,966件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタン製ボウル400 CAPTAIN STAGチタン製ボウル400CAPTAIN STAG
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
別売りのチタン製リッドプレート130(UH-4507)と一緒に使用可能。軽量。ステンレス鋼の60%の軽さ。耐久性・耐食性に優れているチタン。チタニウムの特長ステンレス鋼の60%の軽さ、熱による変形が少ない(熱膨張率はステンレス鋼の約1/2・アルミニウムの約1/3)、といわれるチタニウムは、軽くて耐久性・耐食性に優れ、金属臭がないなどの特性を持つ新素材です。
材質チタニウム(表面加工:シリコン樹脂塗装)質量(g)66寸法(Φ×高さH)(mm)130×66
エコジェット350 UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]エコジェット350UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]
1,898税込2,088
1本ほか
8日以内出荷
グリーン購入法適合商品地球温暖化防止活動環境大臣表彰受賞ガス使用。環境に優しいノンフロンガスを使用しておりますので、安心して時計・カメラ等の精密機器やパソコン等のOA機器の掃除に使用できます。又、逆さまにしての使用も可能ですので大変便利です。
用途仕様地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値):1以下内容量:350mlサイズ:241(H)×Φ66mm 重量:454gグリーン購入法適合
ブリキ菊型 久保寺軽金属工業所ブリキ菊型久保寺軽金属工業所
92税込101
1個
6日以内出荷
熱伝導がよく焼き色がきれいに付く、ブリキ製マドレーヌ型です。
材質ブリキ
EIAスリットパネル1U カナレ電気EIAスリットパネル1Uカナレ電気
2,898税込3,188
1個
当日出荷
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジPISCO(ピスコ)
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ66mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:50パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
3,198税込3,518
1個
12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ66mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:10適合チューブ内径(Φmm)2.5パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ66mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:10適合チューブ外径Φ3パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用) 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用)昭和コーポレーション
5,898税込6,488
1パック(10個)
4日以内出荷
別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。
用途本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。適合【面ガード】MGF110材質三価クロメート板厚(mm)1.2板幅(mm)25
TPXビーカー ナリカTPXビーカーナリカ
370税込407
1個
6日以内出荷
透明度が高く、耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
材質ポリメチルペンテン耐熱温度(℃)170(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
TPX手付ビーカー ナリカTPX手付ビーカーナリカ
350税込385
1個
6日以内出荷
透明度が高く、耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
耐熱温度(℃)170(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
単動S(スプリング戻り)タイプピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。
ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5
Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
単動S(スプリング戻り)タイプピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。※Z100S20は吊環付
仕様揚力(tf):100ストローク(mm)200揚力(kN)1000受圧面積(cm2)50.27所要油量(mL)約1000最低高さ(mm)420寸法g(mm)35ロッド径(Φmm)66シリンダ外径(Φmm)130シリンダ内径d(Φmm)80ポートまでの高さL(mm)45ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-1.3、電動:VZ2・VZ5ヘッド径o(Φmm)85シリンダ外径D2(Φmm)137
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
90税込99
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
手旗  旗:W45×H45cm 旗竿:66cm(Φ13mm) アーテック[学校教材・教育玩具]手旗 旗:W45×H45cm 旗竿:66cm(Φ13mm)アーテック[学校教材・教育玩具]
319税込351
1本
3日以内出荷
誘導・応援・演出に!軽量で丈夫な手旗!ポリエステル製カラーフラッグシリーズの手旗です。持ち手の直径が13mmのタイプです。軽量で握りやすく丈夫な手旗です。運動会のダンスや集団行動、応援、誘導などで活躍するアイテムです。
セット内容本体のみ材質ポリエステル、シナ寸法(mm)旗:450×450、旗竿:660(Φ13)
アートポケットステッカー アーテック[学校教材・教育玩具]アートポケットステッカーアーテック[学校教材・教育玩具]
400税込440
1枚
3日以内出荷
手のひらに、ワクワクを。クリエイターコラボステッカー「アートポケット」は、さまざまなクリエイターとコラボしたオリジナルステッカーシリーズです。ノート・水筒など、いつもの持ち物に貼るだけで、ちょっとした”アートのある暮らし”が楽しめます。スマホケースにはさめるサイズです。貼って、眺めて、誰かに見せたくなる。あなたの毎日に、小さなワクワクをお届けします。【クリエイター】みりん
セット内容本体のみ材質塩化ビニル形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
縦横使える防災テント キングジム縦横使える防災テントキングジム
9,998税込10,998
1個
予約販売
縦横2wayで使えるコンパクトな防災テント。着替えやトイレ、避難生活での休息に。
材質生地:ポリエステル(シルバーコーティング)、フレーム:スチール質量(kg)約2.3品番BTN100-KH(カーキ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)展開時:約105×105×200寸法(Φ×奥行D)(cm)(外形)折りたたみ時:約66×4
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 10D-HFAE ) < ポリエチレンシース > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 10D-HFAE ) < ポリエチレンシース >関西通信電線
84,980税込93,478
1巻(40m)
8日以内出荷
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.6絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)10シース外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)58(400MHz)、91(900MHz)、106(1200MHz)、121(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)79
Φ66 B1-FC 防雲丸カップ蓋( IK プリーネ用) 伊藤景パック産業Φ66 B1-FC 防雲丸カップ蓋( IK プリーネ用)伊藤景パック産業
699税込769
1パック(100個)
当日出荷
サイズ(mm)フタ:66Φ×6H
これエエやん ガオナ 丸目皿アミ 巣 排水 浴室 給湯室 公共トイレ 網 ドレン配管 ゴミ詰まり GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 丸目皿アミ 巣 排水 浴室 給湯室 公共トイレ 網 ドレン配管 ゴミ詰まりGAONA(ガオナ)
689税込758
1枚
6日以内出荷
お風呂場や公共トイレ、飲食店の厨房など、さまざまな場所の床排水口カバーとしてご使用いただけます。ドレン配管用塩ビソケットのゴミ詰まり防止にも最適です。排水口にゴミが詰まるのを防ぎ、スムーズな排水を維持します。突起のないフラット形状で掃除の邪魔になりません。経年劣化による汚れや破損、物件の原状回復時の交換にオススメです。既設の排水目皿を取り外し、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。排水口やご使用中の目皿をノギスやメジャーで測り、サイズをご確認ください。
用途浴室や公共トイレ、ドレン配管のゴミ詰まりを防ぐ排水目皿です。材質黄銅
ラバーコーティングマグネット(スタッド付) ジョー・プリンス竹下ラバーコーティングマグネット(スタッド付)ジョー・プリンス竹下
959税込1,055
1個
5日以内出荷
・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。
用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
タブレットスタンド 延長パーツ (産業用建機向け) アルミ製ホルダー (TB-DSARMCM1BK 専用) エレコムタブレットスタンド 延長パーツ (産業用建機向け) アルミ製ホルダー (TB-DSARMCM1BK 専用)エレコム
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!アルミ製タブレットホルダー専用(TB-DSARMCM1BK)延長パーツです。重機の中でも振動・揺れが大きいショベルカーをターゲットに仕様を設定。フォークリフトなどの物流用車両でもがっちり固定でき、車内でのタブレット操作や視聴が可能になります。
用途長さの延長・細かい角度調整が必要な場合、延長パーツを取り付けることができます。 延長パーツを使用すると、可動部関節は4カ所に増やせるため調整幅が広くなり、画面をより見やすい位置に合わせることができるので便利です。 ※本製品はTB-DSARMCM1BK専用延長パーツとなります。他社ホルダー製品や類似形状の製品と一緒に使用しないでください。 ※本製品の構造上、ホルダーを機器本体に上下で固定しないとホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。 ※タブレットをしっかり挟み込み、固定できていることを確認の上ご使用ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質アルミニウム、ナイロン、ステンレス、ゴムブラック質量(g)約350外形寸法(mm)90アーム:幅約90×厚さ約80×高さ約50、ボールジョイント:Φ約38×高さ約66角度調節
ポリポット 明和ポリポット明和
14,980税込16,478
1個(6000枚)
4日以内出荷
ポリポットの7.5cmサイズです。長年親しまれてきた、定番のシリーズです。
用途直接用土を入れて苗の育苗に使用します。穴数底穴:1穴上径(Φ)×高さH(mm)ポット穴:75×66寸法(cm)7.5素材PE(ポリエチレン)入数(個)6000
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
169,800税込186,780
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
IPT ずっとフィットタンブラー9(3ヶ入) 石塚硝子IPT ずっとフィットタンブラー9(3ヶ入)石塚硝子
1,498税込1,648
1個(3個)
翌々日出荷
耐久性に優れ割れにくい 持ちやすいくぼみ付き
直径(Φmm)66高さ(mm)113
マエ シリコン型 ぺプルハニカム12取 パシフィック洋行マエ シリコン型 ぺプルハニカム12取パシフィック洋行
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
約30年の実績と経験を持つフランスシリコンモールドメーカーMae Innovation社。シリコン型、グラスファイバー型を幅広く製造しており革新的なソリューションを提供しています。
直径(Φmm)66高さ(mm)32
リヴィールアップ フルート21 エボリューションリヴィールアップ フルート21エボリューション
14,980税込16,478
1個(6個)
翌々日出荷
径の一番大きなところは容量の目安になっているため、バイザグラスにも適しています。
直径(Φmm)66高さ(mm)233質量(g)153口径(Φmm)45.3
UK ステンレス ソースカップ ライン  100cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK ステンレス ソースカップ ライン 100ccYUKIWA(ユキワ/三宝産業)
489税込538
1個
翌々日出荷
タルタルソース、ドレッシング、バーベキューソースなどを入れるのに便利
直径(Φmm)66高さ(mm)49
ビヤーグラス 11oz TKGビヤーグラス 11ozTKG
9,098税込10,008
1個(6個)
翌々日出荷
シュトルツレ無鉛クリスタルグラス製造の先駆者として、その革新性と品質を誇るシュトルツレ。1898年の創業以来、高品質で斬新なデザインの商品を市場に送り出し、プロフェッショナルユースを支え続けています。<ビールグラスコレクションシリーズ>スタンダードな形状、使いやすい容量で人気※御注文の際は、入数単位でお願いします。※ドイツ製
直径(Φmm)66高さ(mm)190口径(Φmm)58
リビー エスプリット ロック Libbeyリビー エスプリット ロックLibbey
3,398税込3,738
1箱(6個)
翌々日出荷
さわやかなデザインがテーブルを彩ります
直径(Φmm)85高さ(mm)98口径(Φmm)66
S25C JIS 20K SOH-RF Btype ブリストワS25C JIS 20K SOH-RF Btypeブリストワ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K SOH-RF Btype ブリストワS25C JIS 20K SOH-RF Btypeブリストワ
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 30K SOH-RF Atype ブリストワS25C JIS 30K SOH-RF Atypeブリストワ
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 16K SOH-FF ブリストワS25C JIS 16K SOH-FFブリストワ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K  SOH T ブリストワS25C JIS 20K SOH Tブリストワ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C寸法f3(mm)6
S25C JIS 20K SOH-RF Atype ブリストワS25C JIS 20K SOH-RF Atypeブリストワ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 16K SOH-RF ブリストワS25C JIS 16K SOH-RFブリストワ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K  SOH G ブリストワS25C JIS 20K SOH Gブリストワ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C寸法f4(mm)5
耐圧防爆ユニオンカップリング 島田電機耐圧防爆ユニオンカップリング島田電機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼も可)
STチューブ用オスコネクタ 島田電機STチューブ用オスコネクタ島田電機
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機耐圧防爆ブレードフレキ島田電機
51,980税込57,178
1個
24日以内出荷から99日以内出荷
SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)材質(コネクタ)主:銅合金
...