カテゴリ

  • メカニカル部品(578)
  • 卓上消耗品(146)
  • 科学研究・開発用品(146)
  • 切削工具(124)
  • 配管・水廻り設備部材(93)
  • 機構部品(89)
  • 厨房用品(82)
  • 空調・照明・電設資材(59)
  • 測定用品(57)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 電気材料(48)
  • 自動車補修部品(43)
  • 物流用品(35)
  • オフィス家具(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 制御機器(31)
  • 店舗什器・備品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 建築金物(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 研磨材(17)
  • 事務用品(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 作業工具(14)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 家電(9)
  • バイク部品(8)
  • 梱包用品(8)
  • 医療(8)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 保管用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 溶接用品(2)
  • 理美容(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「66φ」の検索結果

1,942件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外径Φ66.5ツバ付ハブリング KYO-EI

    外径Φ66.5ツバ付ハブリング

    KYO-EI
    799税込879
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)11内径(Φmm)57外径×内径(Φmm)66.5×57外径(Φmm)66.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブ Panasonic(パナソニック)

    スリーブ

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    被覆銅管の壁貫通部分の保護に使用します。
    全長(mm)200アイボリー
  • 配管穴用パイプ Panasonic(パナソニック)

    配管穴用パイプ

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
    適合壁厚さ:200mmまでアイボリー
  • 丸型V式容器(スチロール製) サノヤ

    丸型V式容器(スチロール製)

    サノヤ(6件のレビュー)
    889税込978
    1ケース(3個)ほか
    当日出荷
    形状丸型材質(本体)PS(ポリスチレン)材質(フタ)PE(軟質ポリエチレン)
  • ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ) KYO-EI

    ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ)

    KYO-EI(10件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
    材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエイト 0.2kg SUS(エスユーエス)

    ウエイト 0.2kg

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    385税込424
    1個
    当日出荷
    ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
    材質質量(g)200シリーズGF
  • ホールプラグ(Φ22.2穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ22.2穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
  • 計量カップセット サンクラフト

    計量カップセット

    サンクラフト(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    セット内容3点(10・30・50cc)材質メタクリル樹脂寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66質量(g)60最小目盛(mL)5TKG品番9-0511-0401TKG品番(2017)6-0457-0601
  • ツバ管 未来工業

    ツバ管

    未来工業(5件のレビュー)
    31税込34
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    硬質ビニル管に適合します。
  • アクリルパイプ コクゴ

    アクリルパイプ

    コクゴ(15件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • アクリルパイプ 光

    アクリルパイプ

    (3件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
    厚さ(mm)約2
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • 外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング KYO-EI

    外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング

    KYO-EI(40件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    センターボアがストレートなホイールにお勧め。
    材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト高さ(mm)10ツバ径(Φmm)76外径(Φmm)73RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径Φ67(軽合金製)ツバ付ハブリング KYO-EI

    外径Φ67(軽合金製)ツバ付ハブリング

    KYO-EI(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bimecc 外径Φ75ハブリング KYO-EI

    Bimecc 外径Φ75ハブリング

    KYO-EI(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    Bimecc(ビメック)外径75Φハブセントリックリング。センターホール75Φのアフターアルミホイールに適応します。 ホイールと車両の隙間を埋め、高速走行時のハンドルのブレを防止します。
    高さ(mm)10外径(Φmm)75
  • ステンレス製リング エスコ

    ステンレス製リング

    エスコ(14件のレビュー)
    115税込127
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS316)種類リンク
  • 配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック)

    配管穴用パイプセット

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
    アイボリー
  • ツバ管 ELPA

    ツバ管

    ELPA(8件のレビュー)
    255税込281
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
    用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。仕様配線工事用全長(mm)30
  • アルミ トルテリング 久保寺軽金属工業所

    アルミ トルテリング

    久保寺軽金属工業所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質アルミニウム品名・タイプデコ型
  • ホールプラグ HPLシリーズ タカチ電機工業

    ホールプラグ HPLシリーズ

    タカチ電機工業(21件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ナイロン66(UL94V-2)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外) 日恵製作所

    LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外)

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
  • LED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリック

    LED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯

    シュナイダーエレクトリック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • ロープ(PE/Φ6,6m) ノーケン

    ロープ(PE/Φ6,6m)

    ノーケン
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
  • Φ66 鍋小付 銀渕 福井クラフト

    Φ66 鍋小付 銀渕

    福井クラフト
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):66mm●サイズ(H):37mm●重量:80g●材質:ガラスアズワン品番68-4631-98
  • Φ 66 x10.7 mm 強力マグネットフック エスコ

    Φ 66 x10.7 mm 強力マグネットフック

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-3材質フェライト磁石寸法(mm)Φ66×10.7質量(g)190吸着力25kgf使用温度(℃)120吸着力(N[kgf])245.2[25]ねじサイズM6特性強力
  • アングルヘッドハーフmini ヤキバメコレット MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフmini ヤキバメコレット

    MSTコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズ シュナイダーエレクトリック

    超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • Φ66x8.5mm 強力マグネット(ねじ付・ラバーコート/2個 エスコ

    Φ66x8.5mm 強力マグネット(ねじ付・ラバーコート/2個

    エスコ
    7,020税込7,722
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EE-63吸着力(N)176.5
  • メタルラック (R) 幅66cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】 アイリスオーヤマ

    メタルラック (R) 幅66cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】

    アイリスオーヤマ(23件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。下記のメタルラックサイズ比較表をご覧いただき、お好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での備品・工具の収納に最適です。付属品アジャスター奥行(mm)360間口(mm)660耐荷重(kg/段)250キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25色(本体)シルバー棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)660×360耐荷重(棚1段あたり)(kg)約250
  • Φ66x8.5mm強力マグネット(ネジ穴付・ラバーコート/2個 エスコ

    Φ66x8.5mm強力マグネット(ネジ穴付・ラバーコート/2個

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EE-68吸着力(N)176.5
  • Φ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個) エスコ

    Φ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個)

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ66×8使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM5
  • 手旗  旗:W45×H45cm 旗竿:66cm(Φ13mm) アーテック[学校教材・教育玩具]

    手旗 旗:W45×H45cm 旗竿:66cm(Φ13mm)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    319税込351
    1本
    3日以内出荷
    誘導・応援・演出に軽量で丈夫な手旗。ポリエステル製カラーフラッグシリーズの手旗です。持ち手の直径が13mmのタイプです。軽量で握りやすく丈夫な手旗です。運動会のダンスや集団行動、応援、誘導などで活躍するアイテムです。材質:ポリエステル、シナ。サイズ:旗:450×450mm、旗竿:660mm(Φ13mm)
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。工事現場の誘導などに。セット内容本体のみ材質ポリエステル、シナ寸法(mm)旗:450×450、旗竿:660(Φ13)
  • LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) 日恵製作所

    LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内)

    日恵製作所
    6,298税込6,928
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。
    外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
  • Φ66 B1-FC 防雲丸カップ蓋( IK プリーネ用) 伊藤景パック産業

    Φ66 B1-FC 防雲丸カップ蓋( IK プリーネ用)

    伊藤景パック産業
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    サイズ(mm)フタ:66Φ×6H
  • LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内) 日恵製作所

    LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内)

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    1段で4色発光のΦ66大型積層灯。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け(3点留め)式」と「ポール式」。
    段数1外径(Φmm)66発光色赤/黄/緑/青光源LEDLED使用数(個)3inCHIP×6
  • 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(ステンレス)

    大阪魂(423件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質SUS304種類丸ワッシャー
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3871件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(212件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • WJ66型 配管アダプター(Φ78) オンダ製作所

    WJ66型 配管アダプター(Φ78)

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ツバ径がΦ78の床立上げ用の継手。・取付穴径が大きくなったり配管が芯ズレした場合に幅広く対応可能。・ビス3本付
    材質黄銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRc1/2
  • テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:66ナイロン TRUSCO

    テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:66ナイロン

    TRUSCO
    619税込681
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材66ナイロン
...