カテゴリ

  • 建築金物(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 切削工具(8)
  • 作業工具(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • トラック純正部品(1)

「6d-24l」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コールドケースランプ DNライティングコールドケースランプDNライティング
11,980税込13,178
1個
19日以内出荷から30日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ22種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
品種コールドケースランプ
給油器用アダプター エスコ給油器用アダプターエスコ
1,000税込1,100
1個(1個)
翌日出荷
給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
材質真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~55危険物の類別非危険物
LED電球ダイクロハロゲン形 ウシオライティングLED電球ダイクロハロゲン形ウシオライティング
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否
航空機整備工具セット STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
929,800税込1,022,780
1セット
翌日出荷
仕様差込角:【HEX/inch】1/4 (415SGB)【SQ/inch】1/4 (40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8 (45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)セット内容片目片口スパナ13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30、6角片目片口スパナ16-3.2・3.5・4・4.5・5、板ラチェットメガネ25-7×8・9×10・12×13・17×19、6角ソケット40-4・4.5、12角ソケット40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24、6角ディープソケット40L-4.5、12角ディープソケット40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21、ユニフレックスソケット402-6・7・8・9・10、エキステンションバー405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10、ユニバーサルジョイント407QR・428QR、1/4"×3/8"ソケットアダプター409M、80ギアラチェットハンドル415QRN、ビット用ラチェットハンドル415SGB、1/4"ビットホルダー412、3/8"×1/4"アダプター431、3/8"×1/2"ソケットアダプター432M、80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"×5/16"ビットホルダー443、スピーダーブレース453、ビットホルダー4000、テーパーピンポンチ104/120×2・120×3・120×4・120×5、ピンポンチ109/2・5、強力マイナスドライバー4622-1・3、強力プラスドライバー4632-1・2・3、ボールポイント六角棒レンチセット10767/9、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー10956-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ11095/20、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ12600-270G、ノギス、テレスコピックミラー12921N-50、フレキシブルマジックハンド12922E-6、コンベックス3m(12931)、ライト総質量(kg)10.1
ペンタカット チップ PENTA 24R/L-Z イスカルペンタカット チップ PENTA 24R/L-Zイスカル
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌日出荷から9日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
沈みシャックル 水本機械製作所沈みシャックル水本機械製作所
599税込659
1個
8日以内出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
角頭シャックル 水本機械製作所角頭シャックル水本機械製作所
589税込648
1個
8日以内出荷
ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンよりロープなどが絡みにくいです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ロングワイドシャックル 水本機械製作所ロングワイドシャックル水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ネジシャックルSUS316 水本機械製作所ネジシャックルSUS316水本機械製作所
889税込978
1個
8日以内出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス ロッキングピンシャックル 水本機械製作所ステンレス ロッキングピンシャックル水本機械製作所
689税込758
1個
6日以内出荷
ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
ステンレス ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ 水本機械製作所ステンレス ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。、金具の盗難防止に。
ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ水本機械製作所
6,098税込6,708
1個
8日以内出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
アルミシャックル ブラック 水本機械製作所アルミシャックル ブラック水本機械製作所
449税込494
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
連結金具として。
アルミシャックル ブラウン 水本機械製作所アルミシャックル ブラウン水本機械製作所
449税込494
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
連結金具として。
アルミシャックル シルバー 水本機械製作所アルミシャックル シルバー水本機械製作所
449税込494
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
連結金具として。
アルミシャックル イエロー 水本機械製作所アルミシャックル イエロー水本機械製作所
499税込549
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
連結金具として。
SLUシャックル 水本機械製作所SLUシャックル水本機械製作所
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、長さも幅もSBUシャックルの2倍なので用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
SBUシャックルSUS316 水本機械製作所SBUシャックルSUS316水本機械製作所
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
SBUシャックル 水本機械製作所SBUシャックル水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
SBMシャックルSUS316 水本機械製作所SBMシャックルSUS316水本機械製作所
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
デジタル一眼レフカメラ EOS 5D Mark IV WG ・EF24-105L IS II USM レンズキット Canonデジタル一眼レフカメラ EOS 5D Mark IV WG ・EF24-105L IS II USM レンズキットCanon
639,800税込703,780
1台
13日以内出荷
35mmフルサイズ約3040万画素CMOSセンサー。フルサイズの可能性を切り拓いてきたEOS 5Dシリーズ。着実に進化を繰り返し、高画素化とさらなる高感度化の両立を果たした約3040万画素フルサイズCMOSセンサー(画面サイズ:約36.0×24.0mm)を搭載。 61点高密度レティクルAF II。解像力や高感度など、描写力だけでEOS 5D Mark IVは語れません。トータルで優れていることが、5Dの証明でもあります。 デュアルピクセル CMOS AF。キヤノンが開発した撮像面位相差AF技術デュアルピ
仕様●有効画素数:3040万画素●解像度:L(ラージ):約3010万(6720×4480)画素、M(ミドル):約1330万(4464×2976)画素、S1(スモール1):約750万(3360×2240)画素、S2(スモール2):約250万(1920×1280)画素、S3(スモール3):約35万(720×480)画素、RAW(ロウ):約3010万(6720×4480)画素、M-RAW:約1690万(5040×3360)画素他●記録媒体:CFカード(タイプI準拠、UDMAモード7対応)、SDメモリ/SDHCメモリ/SDXCメモリーカード ※UHS-Iカード対応●撮影枚数:連続撮影可能枚数:JPEGラージ/ファイン:約110枚(Card Full)、RAW:約17枚(約21枚)、RAW+JPEGラージ/ファイン:約13枚(約16枚)●光学ズーム機能:なし●ファインダー:方式:ペンタプリズム使用、アイレベル式●シャッター:形式:電子制御式、フォーカルプレーンシャッター、シャッター速度:1/8000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒●レンズ構成:キヤノンEFレンズ群※ EF-S、EF-Mレンズを除く(有効撮影画角は表記焦点距離の約等倍に相当)●焦点調節:オートフォーカス:ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF)●測光方式:約15万画素RGB+IR測光センサー使用、252分割TTL開放測光、EOS iSA(Intelligent Subject Analysis)システム、評価測光(すべてのAFフレームに対応)、部分測光(中央部・ファインダー画面の約6.1%)、スポット測光(中央部・ファインダー画面の約1.3%)、中央部重点平均測光●露出補正:手動:1/3、1/2段ステップ±5段、AEB:1/3、1/2段ステップ±3段(手動露出補正との併用可能)●ストロボ:外部ストロボ:対応ストロボ:EXシリーズスピードライト、調光方式:E-TTL II 自動調光、ストロボ調光補正:1/3、1/2段ステップ±3段、FEロック:可能、シンクロ端子:あり、ストロボ制御:ストロボ機能設定、ストロボカスタム機能設●セルフタイマー:セルフタイマー:10秒/リモコン、セルフタイマー:2秒/リモコン●モニタタイプ:TFT式カラー液晶モニター、ワイド3.2型(3:2)/約162万ドット●モニタ解像度:約162万ドット●データ圧縮方法(静止画):記録フォーマット:DCF2.0、画像タイプ:JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)、RAW+JPEG同時記録可能●動画機能:あり 動画記録サイズ:4K(4096×2160)、Full HD(1920×1080)、HD(1280×720:ハイフレームレート動画)、フレームレート:119.9p/59.94p/29.97p/24.00p/23.98p(NTSC設定時)、100.0p/50.00p/25.00p/24.00p(PAL設定時) ※ 119.9p/100.0pはハイフレームレート動画●データ圧縮方法(動画):記録形式:MOV、MP4、映像:4K:Motion JPEG、Full HD/HD:MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)、ビットレート方式、音声:MOV:リニアPCM、MP4:AAC●インターフェース:デジタル端子、HDMIミニ出力端子、外部マイク入力端子、ヘッドフォン端子、リモコン端子、ワイヤレスリモコン、Eye-Fiカード●同梱品:EOS 5D Mark IV本体、EF24-105mm F4L IS II USM、レンズポーチ LP1219、レンズフード EW-83M、バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6N、インターフェースケーブル IFC-150U II、ケーブルプロテクター、ワイドストラップ EW-EOS5DMKIV●標準電源:バッテリーパック LP-E6N/LP-E6、1個●拡張電源:家庭用電源アクセサリー使用によりAC駆動可能●VCCI:対応●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):117mm●本体サイズ(W):151mm●本体サイズ(D):76mm●本体重量:890g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合 (LC-E6)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4211-24
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 2列SAMTEC
129税込142
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-103-24-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6585アズワン品番65-7687-26
ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M3X8関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(0.73MB)図解NoKBM-501D 操作ボックス (KBM-501D 502D)部品_No.6、G-5 530L 噴頭部(1)部品 ナベコネジ(+)_No.15、BSA-410 付属品 希望付属品部品_No.24、SSW-303C 傾斜散布装置 制御板コントロール部品_No.25、KBM-500D 操作ボックス部品_No.14、G-5S 530J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 ナベコネジ(+)_No.52、BSA-650-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.28、BSA-536シリーズ -A 噴頭部3 G-5S部品_No.5、G-5 530L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 ナベコネジ(+)_No.52、G-5S 535J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 ナベコネジ(+)_No.52、G-5 530L 噴頭部(2)部品 ナベコネジ(+)_No.22、G-5 535L 噴頭部(2)部品 ナベコネジ(+)_No.22、G-5S 535J 噴頭部部品 ナベコネジ(+)_No.32、BSA-651 951シリーズ G-6 サイド噴頭部品_No.28など
Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業Aシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
279,800税込307,780
1個
90日以内出荷
高効率低騒音省エネルギータイプ低発熱広範囲な押しのけ容積
仕様汚染度:NAS1638-10級以内制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
0.1ton ボウシャックル エスコ0.1ton ボウシャックルエスコ
90税込99
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.1アズワン品番65-2164-21
0.1ton シャックル エスコ0.1ton シャックルエスコ
85税込94
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、D2:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.1アズワン品番65-2164-06
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
材質ステンレス
バンラックケース M型 TRUSCOバンラックケース M型TRUSCO
98,980税込108,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω
ブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
バンラックケース L型 TRUSCOバンラックケース L型TRUSCO
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω
ブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
IZTB40/42 - 個別手配用バー SMCIZTB40/42 - 個別手配用バーSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
24x6mm ガイドローラー(U型) エスコ24x6mm ガイドローラー(U型)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:24、L:6、d:6、M:M6×1
航空機整備工具セット(MM) STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セット(MM)STAHLWILLE(スタビレー)
999,800税込1,099,780
1セット
91日以内出荷
122点ツールセット
差込角(sq.)1/4(40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)セット内容片目片口スパナ(13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30)、6角片目片口スパナ(16-3.2・3.5・4・4.5・5)、板ラチェットメガネ(25-7X8・9X10・12X13・17X19)、6角ソケット(40-4・4.5)、12角ソケット(40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24)、6角ディープソケット(40L-4.5)、12角ディープソケット(40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21)、ユニフレックスソケット(402-6・7・8・9・10)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4)質量(kg)27.5差込角(HEX)1/4(415SGB)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-H11L24D SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-H11L24DSMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
(MC024)PIPE,AIR (6) M/V.PTO-M/V.D/L 三菱ふそう(MC024)PIPE,AIR (6) M/V.PTO-M/V.D/L三菱ふそう
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSX950TONE(トネ/旧:前田金属工業)
89,980税込98,978
1セット(86点組)
当日出荷
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86差込角(mm)9.5・12.7質量(kg)22.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
S Series(SS5Y5-H11L24D) SMCS Series(SS5Y5-H11L24D)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら