カテゴリ

  • 測定用品(40)
  • 家電(13)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6f22 9v」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリ乾電池 角形9V Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 角形9V

    Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    長持ち大電流パワー。
    用途連続して大きな電流を使う機器に。形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5電圧(V)9使用推奨期限2年
  • アルカリ乾電池 角形9V モノタロウ

    アルカリ乾電池 角形9V

    モノタロウ(208件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
    寸法(mm)約48×約17×約27タイプ9V形(アルカリ)電圧(V)9本数1本使用推奨期限5年
  • マンガン乾電池 角形9V モノタロウ

    マンガン乾電池 角形9V

    モノタロウ(60件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
    タイプ9V形電圧(V)9
  • アルカリ乾電池 ボルテージ角型9V マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ角型9V

    マクセル
    429税込472
    1個
    6日以内出荷
    赤十字支援マーク入りの商品パッケージを採用。「防災製品等推奨品」の認証を取得。使用推奨期限5年。
    タイプ9V形(アルカリ)電圧(V)9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×17.5×48.5
  • アルカリ乾電池 9V角形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 9V角形

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1パック(2本)
    当日出荷
    使用推奨期限2年※1 ショートを防ぐ絶縁リング付き ロングセラー商品
    形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43本数2アズワン品番64-8908-21使用推奨期限2年
  • エボルタ乾電池 9V角形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 9V角形

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    669税込736
    1本ほか
    当日出荷
    使用推奨期限3年※1 液もれ防止製法を採用!※2 機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き
    寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(EJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷
    メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮 使用推奨期限3年※1 液漏れ防止製法Ag+を採用※2
    寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(NJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
  • アルカリ乾電池 単3 モノタロウ

    アルカリ乾電池 単3

    モノタロウ(2608件のレビュー)
    129税込142
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
    タイプ単3形電圧(V)1.5
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。電池の消耗を防ぐため、オートパワーオフを採用しました。解除も可能です。付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。基準値から測定値の差(相対値)を表示します。安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
    付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)50~1M温度(℃)-20~300交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電インパルス6P型 東芝

    充電インパルス6P型

    東芝(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    充電寿命500回
    寸法(mm)26.5×15.7×48.5タイプ6P形電圧(V)8.4質量(g/本)約40本数1充電時間(時間)【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本)バッテリー容量(mAh)200充電可能回数500回
  • アルカリ乾電池 単1形 マクセル

    アルカリ乾電池 単1形

    マクセル(48件のレビュー)
    539税込593
    1パック(4本)
    当日出荷
    シュリンクパック。大電流、連続使用に適します。優れた耐漏液性、保存性。水銀0使用、カドミウム0使用
    用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具などタイプ単1形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5本数4本グリーン購入法適合
  • ミニ電池チェッカー オーム電機

    ミニ電池チェッカー

    オーム電機(25件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    電池の残量を簡単に計測。 単1~単5、6F22(9V)、ボタン電池(一部除く)が計測OK。 携帯に便利なキーホルダー付き。
    質量(g)45寸法(高さ×幅×奥行)(mm)140×85×30
  • アルカリ乾電池 単1 モノタロウ

    アルカリ乾電池 単1

    モノタロウ(758件のレビュー)
    279税込307
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
    タイプ単1形電圧(V)1.5
  • 東芝「充電式IMPULSE」単1形・単2形兼用充電器 東芝

    東芝「充電式IMPULSE」単1形・単2形兼用充電器

    東芝
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    LEDで電池1本ずつの充電状態をお知らせ。東芝充電式IMPULSE電池、単1・単2形に対応し1本から4本迄一度に充電します。Type-C充電式でより便利にご利用いただけます。
    付属品USB充電ケーブル寸法(mm)92×60×200質量(g)242電池対応/東芝充電式IMPULSE 単1(TNH-1A)、単2(TNH-2A)充電時間(時間)(目安)単1:約9、単2:約4.5充電可能本数1から4給電方式USB Type-C(DC5V2A)
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 電子ホイッスル EW01 EVERSAFE

    電子ホイッスル EW01

    EVERSAFE
    2,698税込2,968
    1個ほか
    3日以内出荷
    音量:130db。サウンド機能:3種類(TONE1、TONE2、TONE3)。ライト機能:2種類(通常点灯、SOS点滅機能)。使用電池:9V角形乾電池 6F22。口をつけずに使用することが出来るので衛生的。3種類のトーンを切り替えることができ、用途に合わせて音を選べます。
    用途幅広いシーンでプロフェッショナルなパフォーマンスを発揮・スポーツ: 審判(レフェリー)、コーチ、指導者・救護・安全: ライフガード、警察、警備・防犯・防災: 個人用の防犯ブザー、災害時の合図付属品本体、ネックストラップ、取扱説明書(1個あたり)
  • デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウ

    デジタル照度計 セパレートタイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
    用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質PVC+ABS寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16質量(g)175(電池含まない)電源角型9V乾電池(6F22)×1個精度±(5%+10digits)分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)測定範囲(Lux)1~50000
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ヤンキーバイス TRUSCO

    ヤンキーバイス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
    材質/仕上本体:FC25
  • 熱電対温度計(Kタイプ) A&D(エー・アンド・デイ)

    熱電対温度計(Kタイプ)

    A&D(エー・アンド・デイ)(10件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)
    用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に測定項目温度温度センサーKタイプ熱電センサー設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式 オーム電機

    センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    人の動きを検知して2種類の音(チャイム/防犯アラーム)でお知らせします。 チャイムでお知らせ、防犯アラームで侵入者を威嚇。・ 防犯アラーム時:大音量70dB(約1m離した状態)で警報を発します。・ チャイム時:大音量70dB(約1m離した状態)でチャイム音が鳴ります。 ワンタッチでアラーム/オフ/チャイムとモード切替できます。 たて置き、よこ置き、壁に固定と3通りの設置ができます。 センサー部は360度角度調整が可能です。 乾電池式で配線不要、設置してすぐに使えます。 9V形乾電池×1(別売)使用。 店舗やご家庭で様々な用途にご使用できます
    付属品コンクリート用スリーブ×2本、固定用ビス×2本、取扱説明書質量(g)97(本体のみ)電源6F22/6LF22形9V乾電池×1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×68×35音圧防犯アラーム…70dB、チャイム…70dB(測定距離1m)検知範囲5m・ 左右60°/上下60°電池寿命80日(アルカリ乾電池で1日10回の使用時)
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • クランプメーター A&D(エー・アンド・デイ)

    クランプメーター

    A&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター。1999~3999カウント表示。その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
    用途直流電流測定(AD5586のみ)、交流電流測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、通電ブザー端子測定に最適。
  • オプティカル・タコメータ A&D(エー・アンド・デイ)

    オプティカル・タコメータ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
    用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    正弦波(Sine Wave)だけでなく方形波や三角波等、及び歪んだ波形の実効値測定に最適です。 400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。 アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。 オートパワーオフ(約30分)解除可 付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。 電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。 基準値から測定値の差(相対値)を表示します。 安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。 本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
    直流電圧(V)400m/4/40/400/1000交流電圧(V)400m/4/40/400/1000直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)87高さ(mm)179質量(g)約460奥行(mm)55周波数(Hz)50~1M電源6F22(9V形マンガン電池)×1温度(℃)-20~300測定方式真の実効値方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×179×55測定機能周波数使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下最大カウント数4000コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログマルチテスタ 三和電気計器

    アナログマルチテスタ

    三和電気計器(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    24chスイッチ採用とプラスアルファア機能で総計35レンジ搭載。±DCVゼロセンターメータ搭載。 光で測定する導通チェックLEDを装備。 OUTPUT端子(直列コンデンサ端子)付き。 実働負荷内蔵によるBATTテストレンジ付き。
    直流電圧(V)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000交流電圧(V)2.5/10/50/250/1000直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先18mm)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書その他直流電圧:±5/±25種別アナログマルチテスタ幅(mm)100高さ(mm)150質量(g)約290奥行(mm)37電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2、6F22(9V形マンガン電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×100×37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×150×37周波数特性AC50Vレンジ以下 40Hz~20kHz:変動値±3%以内使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管直流電流増幅率0~1000(別売HFE-6T使用)許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露のないこと姿勢:水平状態±5°以内導通チェック約10Ω以下でLED発光 開放電圧:3V低周波出力(dB)-10~62RoHS指令(10物質対応)対応特性24chスイッチ採用とプラスアルファ機能で総計35レンジ搭載 ±DCVゼロセンターメータ搭載 導通表示用LED付 OUTPUT端子(直列コンデンサ端子)付 バッテリーチェック 別売のhFEコネクタを使用してトランジスタの直流電流増幅率(hFE)が測定可能
  • 塗装膜厚計 はくでん

    塗装膜厚計

    はくでん
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    鉄素地・非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計です。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
    付属品保管用ソフトケース×1, 標準板(鉄×1, アルミ×1), 厚さ標準ホイル(50μm×1, 100μm×1, 250μm×1, 500μm×1, 1000μm×1)寸法(mm)124×62×32質量(g)約100測定範囲(mm)(最小)直径6電源(V)6F22 9バッテリー(別売)測定精度3%+2μm分解能(μm)0.1測定範囲(μm)0~1300測定単位μm動作環境-20~40℃ 20%~90%RH曲率半径【最小】凸:1.5mm、凹:25mm最小板厚(mm)【基板】0.5
  • アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセ

    アナログマルチテスター(ミニテスター)

    カイセ(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    テストリード・本体一体型で使いやすい
    直流電圧(V)レンジ:10/50/250/500、内部抵抗:2kΩ交流電圧(V)レンジ:50/250/500、内部抵抗:2kΩ直流電流(A)レンジ:25m/250m抵抗(Ω)レンジ:10k/1M付属品電池(1.5V R03)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書質量(g)160電源1.5V R03単4電池1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×120×28直流電流(レンジ)25mA、250mA電池チェック1.5V単三R6P電池(約100mA負荷)、9V6F22電池(約20mA負荷)許容差最大目盛値の±5%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±5%(直流電流)、目盛長の±5%(抵抗)低周波出力(dB)+4~+36、50、56
  • デジタルマルチメータ はくでん

    デジタルマルチメータ

    はくでん(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型でコンパクトな設計、ポケットサイズのためホビーやDIY用途に適しています。自動極性表示、1秒間に2~3回のサンプリング測定が可能です。
    付属品テストリード棒, 取扱説明書質量(g)60.6電源9V 6F22電池×1(別売)精度[直流電圧] ±(0.5%+2) [交流電圧] ±(1.2%+10) [直流電流] 200μA/1μA: ±(1%+2) その他レンジ: ±(1.2%+2) 10mA/10A: ±(2%+2) [抵抗] 200Ω: ±(0.8%+2) その他レンジ: ±(1%+2)交流電圧(V)200/750抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2000k直流電圧(V)200m/2/20/200/1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24.5×123機能低電圧インジケータ・過負荷機能・ダイオード測定・オーディオ測定直流電流(A)200μ/2000μ/20m/200m/10最大カウント数1999
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    真の実効値測定可能(ACのみ) 表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能 液晶部はバックライト搭載 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
    直流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9交流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書その他コンダクタンス:99.99nS種別デジタルマルチメータ幅(mm)86高さ(mm)184質量(g)約430(ホルスタ含む)奥行(mm)52周波数(Hz)15Hz~50k ロジック周波数:5Hz~1M電源6F22(9V形マンガン電池)×1温度(℃)-50~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52測定方式真の実効値方式表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×184×52周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管デューティー比0~100%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満検電約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応特性6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz) OWON(オウオン)

    AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz)

    OWON(オウオン)
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
    CP-05+ AC/DC電流プローブ 【測定レンジ】 4A/40A/400A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) CP-07+ AC/DCクランプ電流プローブ 【測定レンジ】 400mA/4A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 1MHz (±3dB) CP024 AC/DC クランプ電流プローブ 【DC Range】 4A - 400A 【AC Range】 4A - 400A 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) 【Power】 9V (6LR61) Battery OC5010 AC/DC電流プローブ 【 測定レンジ】 10A / 100A 【 電流電圧変換レート】 100mV/A, 10mV/A 【 周波数帯域】 DC~100KHz 【 クランプ径】 11.8mm 【 BNCコネクタ】 多くのタイプのオシロスコープに適用可能 【 ゼロ調整ノブ】 減磁とゼロ調整
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログテスター 家庭用 導通チェック付 オーム電機

    アナログテスター 家庭用 導通チェック付

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    わかりやすいイラスト付きレンジ表記。 乾電池・カーバッテリーなど家庭用電源測定可能。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 導通/電池測定/コンセント/カーバッテリーチェックなどに。 単3乾電池×1本使用(動作確認用付)
    付属品ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約98(電池含まず)電源単3形/1.5V乾電池×1本精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35電池チェック1.5V…単1/単2/単3/単4/ボタン電池、9V…006P (6F22)電池導通チェック約100Ω以下でブザー音直流電圧(DCV)30(12/24 自動車用バッテリー)交流電圧(ACV)150/300(家庭用コンセント電圧)
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
    用途研究開発や設備メンテナンス直流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9交流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)86高さ(mm)184質量(g)約430(ホルスタ含む)奥行(mm)52周波数(Hz)15~50k、ロジック周波数:5~1M電源6F22(9V形マンガン電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52測定方式平均値方式表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×184×52周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管デューティー比0~100%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満RoHS指令(10物質対応)対応特性6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
  • アナログマルチテスタ 三和電気計器

    アナログマルチテスタ

    三和電気計器(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    高入力内部抵抗 発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定 簡易トランジスタチェック機能付き 小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。 小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます
    直流電圧(V)120m/3/12/30/120/300/1000交流電圧(V)3/12/30/120/300/750直流電流(A)30μ/0.3m/3m/30m/0.3抵抗(Ω)5k/50k/500k/5M/50M付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、クリップリード(CL-506b:全長約0.3m 黒のみ)、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)106高さ(mm)165質量(g)約370奥行(mm)46電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2 、6F22(9Vマンガン電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×165×46周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~30kHz、AC30Vレンジ 40Hz~10kHz:変動値±3%以内使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管直流電流増幅率0~1000(概略値)許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露の無いこと 姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して±5°以内±2℃ 45~75%RH以下結露の無いことコンデンサ容量(F)C1:50p~0.2μF C2:0.01μ~20μF C3:1~2000μFRoHS指令(10物質対応)対応特性26chスイッチ採用、ワイドな測定能力 50pF~2000μFのコンデンサ容量測定 高入力抵抗50kΩ/V(DC3~300Vレンジ)DC極性切替が可能
  • 直流/交流両用デジタルクランプメーター カイセ

    直流/交流両用デジタルクランプメーター

    カイセ
    52,980税込58,278
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    電気設備や自動車の保守・点検に最適な万能クランプメーター。導通試験、ダイオードテスト、静電容量測定も可能。最大/最小値測定、ピークホールド、偏差値測定。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵防滴構造
    付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22)1本、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5表示4000カウントLCD、最大表示9999周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジデューティー比(交流電圧)10%~90%被測定導体径最大Φ35mm