20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
880 税込968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)


1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

ドイツContinental(コンチネンタル)社のベルトです。
用途高品質補機駆動用ベルトです。ファンベルト、クーラーベルト、パワステベルト等の用途
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個ほか
649 税込714
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

1本ほか
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト 寸法r(mm)0.24以下 寸法b(mm)5 寸法P(mm)3.56±0.05 材質(ベルト)ゴム 寸法c(mm)2.7 角度θ(°)40 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)56
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用 ベルト形PK 山数3
1本
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7 ベルト形PK
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1本
693 税込762
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)


1本
1,190 税込1,309
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
399 税込439
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)



関連キーワード