カテゴリ

  • 機構部品(23)
  • 切削工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6sdp」の検索結果

関連キーワード
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルショート

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
  • マグカップ C6 マルケイ(国際化工)

    マグカップ C6

    マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    暑い飲み物を入れても、器は熱くなりにくく、飲み物は冷めにくいというメラミンの特性が活きた製品です。
    容量(mL)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×84×65電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類洋食器
  • レバーロックカプラ ソケット用キャップ 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット用キャップ

    日東工器
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)

    ナベヤ
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    3日以内出荷
    エアーブロー・着座確認付 強力クランプで重切削向き クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は配管の切離しができます。 旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。 旧型Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)
    材質本体:SCM440寸法E(mm)8熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動)

    ナベヤ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。 [動画はこちらから] 繰返し位置決め精度 空圧式単動_センサー仕様
    材質本体:SUS440C寸法E(mm)8熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • UD2 可動式サイドデスク仕様収納 天板付きタイプ(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]

    UD2 可動式サイドデスク仕様収納 天板付きタイプ(組立サービスなし)

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    15日以内出荷
    デスク周りに収納力や作業スペースを追加するUD2(ユーディーツー)シリーズ。移動が楽な低床キャスターを搭載した可動式の天板付サイドデスクです。天板はスペーサーを使用することで2段階に高さ調整できます。
    付属品稼働棚1枚仕様ナイロン低床キャスター付、天板高さ調節可(2段階700mmまたは720mm)材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、本体・棚板=鋼板・粉体塗装質量(kg)19.2耐荷重(kg)木天板=20、棚板=28有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×350×551棚板間隔(mm)16.6外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)700・720(スペーサー調整時)グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)350サービス分類組立・設置・取付
  • UD2 可動式サイドデスク仕様収納 天板付きタイプ(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]

    UD2 可動式サイドデスク仕様収納 天板付きタイプ(組立サービス付)

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    15日以内出荷
    デスク周りに収納力や作業スペースを追加するUD2(ユーディーツー)シリーズ。移動が楽な低床キャスターを搭載した可動式の天板付サイドデスクです。天板はスペーサーを使用することで2段階に高さ調整できます。
    付属品稼働棚1枚仕様ナイロン低床キャスター付、天板高さ調節可(2段階700mmまたは720mm)材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、本体・棚板=鋼板・粉体塗装質量(kg)19.2耐荷重(kg)木天板=20、棚板=28有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×350×551棚板間隔(mm)16.6外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)700・720(スペーサー調整時)グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)350サービス分類組立・設置・取付
  • 樹脂ベアリング(フェノール) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(フェノール) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥3,345税込¥3,680
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノール使用可能温度範囲-30~110℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(20件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(50本)
    当日出荷
    広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します。パネル穴への差込み、固定する際、電線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです。REL30SDP6はアウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束に適しています。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)170寸法A(mm)5寸法D(Φmm)22寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)12.5取付穴径(Φmm)6.3-7.1難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77)適合パネル厚さ(mm)7
  • インパクトドライバセット KTC

    インパクトドライバセット

    KTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
    セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30
  • SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-09-N デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
  • SDP-04 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-04 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★ブルーレイドライブ。・BRP-UT6Cシリーズ。・BRP-UT6LEシリーズ。・BRP-UT6SLシリーズ。・BRP-UT6Sシリーズ。BRP-U6USA。BRP-UB6K。BRP-UB6R。BRP-UB6W。BRP-UT6/M。BRP-UT6/MC。BRP-UT6/MC2。BRP-UT6ALK。BRP-UT6CK。BRP-UT6CR。BRP-UT6CW。BRP-UT6LEK。BRP-UT6LEW。BRP-UT6NK。BRP-UT6NR。BRP-UT6NW。BRP-UT6SK。BRP-UT6SLK。BRP-UT6SLW。BRP-UT6SR。BRP-UT6SW。BRP-UT6UHD/CK。EX-BD01K。EX-BD01W。EX-BD03K。EX-BD03W。EX-BD04K。EX-BD04W。EX-BD05K。EX-BD05W。★SSD。・G-DRIVE ev RaW SSD。0G04758。0G04762。0G06034。★DVDドライブ。・DVRP-UB8シリーズ。・DVRP-UT8C2シリーズ。・DVRP-UT8LAシリーズ。・DVRP-UT8Lシリーズ。DVRP-UB8H。DVRP-UB8K。DVRP-UB8K。DVRP-UB8W。DVRP-UB8W。DVRP-UT8C。DVRP-UT8C2K。DVRP-UT8C2W。DVRP-UT8CW/E。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8H。DVRP-UT8H。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LKA。DVRP-UT8LN。DVRP-UT8LNA。DVRP-UT8LR。DVRP-UT8LRA。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LWA。DVRP-UT8SK。DVRP-UT8SR。DVRP-UT8SW。DVRP-UT8TBK。DVRP-UT8TBK。DVRP-W8AI。EX-DVD03K。EX-DVD03W。EX-DVD04K。EX-DVD04W。EX-DVD05LK。EX-DVD05LW。EX-DVD06K。EX-DVD06W。★HDD/SSD。・AVHD-ASシリーズ。・AVHD-AUTB/EXシリーズ。・AVHD-AUTBSシリーズ。・AVHD-AUTBシリーズ。・AVHD-PUTSQシリーズ。・AVHD-USシリーズ。・AVHD-UTBEシリーズ。・AVHD-UTBKSシリーズ。・AVHD-UTBシリーズ。・AVHD-WRシリーズ。・EC-PHU3シリーズ。・EX-HDAZ-UTLシリーズ。・EX-HDCZシリーズ。・SDPX-USCBシリーズ。・SDPX-USCCシリーズ。・SDPX-USCシリーズ。・SSDP-STシリーズ。・SSPH-UA/Eシリーズ。・SSPH-UAシリーズ。・SSPH-UT/Eシリーズ。・SSPH-UTシリーズ。・SSPL-UTシリーズ。・SSPX-GCシリーズ。AVHD-AS2。AVHD-AS4。AVHD-AS6。AVHD-AUTB1。AVHD-AUTB1S。AVHD-AUTB2。AVHD-AUTB2/EX。AVHD-AUTB2S。AVHD-AUTB3。AVHD-AUTB3/EX。AVHD-AUTB3E。AVHD-AUTB3S。AVHD-AUTB4。AVHD-AUTB4/EX。AVHD-AUTB4S。AVHD-P1UTSQ。AVHD-P2UTSQ。AVHD-US4。AVHD-US6。AVHD-US8。AVHD-UTB1E。AVHD-UTB1KS。AVHD-UTB2。AVHD-UTB2E。AVHD-UTB2KS。AVHD-UTB3。EC-PHU3W1。EC-PHU3W2D。EC-PHU3W3D。EC-PHU3W4D。EC-PHU3W5D。EX-HD2CZ。EX-HD3CZ。EX-HD4CZ。EX-HD6CZ。EX-HD8CZ。EX-HDAZ-UTL2K。EX-HDAZ-UTL3K。EX-HDAZ-UTL4K。EX-HDAZ-UTL6K。EX-HDAZ-UTL8K。IPHD-PC1.0UT。IPHD-PC2.0UT。JH020IO。JH030IO。SDP-SQ30H。SDPX-USC1C。SDPX-USC240S。SDPX-USC240SB。SDPX-USC480C。SDPX-USC480S。SDPX-USC480SB。SSDP-ST128/W。SSDP-ST64/W。SSPH-UA1K。SSPH-UA1KB。SSPH-UA1N/E。SSPH-UA1NB。SSPH-UA1R。SSPH-UA1RB。SSPH-UA250K。SSPH-UA250KB。SSPH-UA250N/E。SSPH-UA250NB。SSPH-UA250R。SSPH-UA250RB。SSPH-UA2N/E。SSPH-UA2NB。SSPH-UA480NV。SSPH-UA480NV/E。SSPH-UA500K。SSPH-UA500KB。SSPH-UA500N/E。SSPH-UA500NB。SSPH-UA500R。SSPH-UA500RB。SSPH-UA960NV。SSPH-UA960NV/E。SSPH-UT1K。SSPH-UT1K/E。SSPH-UT1R。SSPH-UT240K。SSPH-UT240R。SSPH-UT250K。SSPH-UT250R。SSPH-UT480K。SSPH-UT480K/E。SSPH-UT480R。SSPH-UT500K。SSPH-UT500K/E。SSPH-UT500R。SSPH-UT960K。SSPH-UT960K/E。SSPH-UT960R。SSPL-UT1K。SSPL-UT1K/E。SSPL-UT1R。SSPL-UT1W。SSPL-UT250K。SSPL-UT250R。SSPL-UT250W。SSPL-UT2K。SSPL-UT2K/E。SSPL-UT2R。SSPL-UT2W。SSPL-UT500K。SSPL-UT500K/E。SSPL-UT500R。SSPL-UT500W。SSPX-GC1T。SSPX-GC256G。SSPX-GC512G。★ポケットルーター/Wi-Fiストレージ/Wi-Fi子機。・WFS-SR03シリーズ。WFS-SR03AW。WFS-SR03K。WFS-SR03K。WFS-SR03W。WFS-SR03W。WN-AC1300UA。★CDドライブ/CDレコ/ポータブルDVD。CDRI-W24AI。CDRI-W24AIW。CDRI-W24AIC。DVRP-UB8H。★グラフィックアダプター。USB-RGB3/H。USB-RGB3/D。★リーダー・ライター。US3-U2RW/B。WFS-SR03AW。WFS-SR03AW。★オプション/ケーブル。・US3-HB4シリーズ。US3-HB4。US3-HB4AC。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • SDP-10 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-10 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥8,818~税込¥9,700~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
  • デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
  • SDP-02 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-02 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
  • デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
  • 結束工具用口金4mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用口金4mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO9SP 口金
    適合EVO9SP専用口金プッシュマウントタイRT50SSF5.4、GLRT50RSF、RT50SSF、RT50SSF’-W、RT50SSF’-HS、RT50RSF、RT50RSF’-W、RT50RSF’-HS、REL30SDP6、RT50SD6対象UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
  • SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤 ブラスト興業

    SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
    質量(kg)約3
  • SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 緑 ブラスト興業

    SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 緑

    ブラスト興業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本ほか
    翌々日出荷
    一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
    質量(kg)約3
  • 高所用スクリュードライバー WILLIAMS

    高所用スクリュードライバー

    WILLIAMS
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
  • デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
  • デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
  • デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
  • デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
  • デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
  • デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
  • デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
  • デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
  • デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
  • SDP-08 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-08 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    回転方向の変更が可能です。 トルクピンとシャフト間が長く、揺るぎなく固定できます。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)700RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
  • SDP-05 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-05 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    5日以内出荷
    回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)500色(ハウジング)オレンジ
  • Sensirion, 圧力センサ, 差動 基板実装 SENSIRION

    Sensirion, 圧力センサ, 差動 基板実装

    SENSIRION
    ¥469,800税込¥516,780
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    仕様●圧力の読取りタイプ : 差動●最小圧力 : -125Pa●最大圧力の読み : 125Pa●許容差 : 3 %●出力タイプ : I2C●メディアは●測定 : 空気●窒素ガス●酸素ガス●プロセス接続 : 5.2 mmチューブ●応答時間 : 4.6ミリ秒●電流 Max : <6 mA●電源電圧 : 3.6 V●材質 : PBT●動作温度 Max : +80℃●SPD6xxシリーズ 低コスト差圧センサ. Sensirion SDP600 シリーズのデジタル差圧センサは●優れた性能を誇り●低コストで高容量の用途向けに開発されています。このセンサは●空気や他の非腐食性気体で使用され●非常に低い差圧でも正確で安定した結果を提供します。 SDP600 シリーズは● 3.3 V の供給電圧で動作し●デジタル 2 線式インターフェイスを備え●適切なマイクロプロセッサに簡単に直接接続することができます。測定信号は内部で線形化され●温度補償されています。 SDP6x1 デバイス( ; 123-7139 123-7139 ; ; 123-7142 123-7142 ) は●バイパス構成での質量流量または標準体積流量の測定用に最適化されています。 SDP6x6 デバイス( ; 123-7140 123-7140 ; ; 123-7143 123-7143 )には●測定中にセンサーを効果的にスタンバイモードにする省電力機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ BIGM(丸山製作所)

    クランプ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥209税込¥230
    1個
    8日以内出荷
    規格REL30SDP6図解NoSSA-Z500DX-2 オプション5 (フロント巻車)部品_No.35、SSA-アルフア1005VT DPF部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルクーラ部品_No.32、MSV615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.17、MS415R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、SSA-F616V-1 フレーム・座席部品_No.3、MRS30H-131 フレーム部品_No.48、BSM-1070SLT(18) マストフレーム部品_No.39、SSA-S611 ホースリール部品_No.12、MS415R4CF-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.11、MRS30H-130 フレーム部品_No.48、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 クランプ_No.43、SSA-アルフア1005VT 電装品2部品_No.24など
  • セーフティスイッチキット L-PA SUS(エスユーエス)

    セーフティスイッチキット L-PA

    SUS(エスユーエス)
    ¥8,349税込¥9,184
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、SDPプレート×1、六角穴付ボルトM4×20(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×15(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2、トラスネジM4×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2、六角ナットM4(ステンレス)1種×2