カテゴリ

  • バイク部品(19)
  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6v 15w」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪車用ヘッド球 T19 6V(シングル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 6V(シングル球)

    M&H(5件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    タイプシングル
  • 2輪車用口金球 G18 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 6V(シングル球)

    M&H(23件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18
  • 二輪車前照灯 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 6V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)25/25定格電圧(V)6口金P15d-25-1ガラス球形式T19光色クリアー
  • 2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球)

    M&H(25件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)6口金P15d25-1
  • ダブル球S25/BAY15d 6V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 6V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
    519税込571
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途二輪車ストップ/テールランプクリアタイプダブル球定格電力(W)10/3定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25
  • 2輪車用口金球 S25 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 S25 6V(シングル球)

    M&H(5件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    クリア
  • 交換用電球 6V シングル G18 モノタロウ

    交換用電球 6V シングル G18

    モノタロウ(24件のレビュー)
    989税込1,088
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般クリアタイプシングル球定格電力(W)8定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237販売区分業務用
  • モペッド球(二輪車ヘッドランプ用) 6V STANLEY(スタンレー電気)

    モペッド球(二輪車ヘッドランプ用) 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    クリア定格電圧(V)6ガラス球形式T19L
  • パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(25件のレビュー)
    969税込1,066
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)6
  • ルーム・フラッシャーランプ 6V KOITO(小糸製作所)

    ルーム・フラッシャーランプ 6V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)6
  • 二輪車前照灯 6V KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 6V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    クリア定格電圧(V)6
  • シングル球G18/ BA15s 6V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/ BA15s 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般クリアタイプシングル球定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18
  • 2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球)

    M&H(31件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V

    M&H(20件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH7
  • ACアダプター 15V4A 60W トキトレーディング

    ACアダプター 15V4A 60W

    トキトレーディング(1件のレビュー)
    1セット
    取扱い終了
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSE電気用品安全法。電源コード付属。LPS適合品。保護回路搭載。
    用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3出力電圧(V)DC15・4A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6B-4

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
  • 2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球)

    M&H(21件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)6
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • CDラジオ ゼピール

    CDラジオ

    ゼピール(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W 1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付
    電源AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません)最大出力(W)実用:2+2本体質量(g)約1680(乾電池を含まない)電源コード(m)約1.5電池寿命(時間)(日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×211×141入力端子Φ3.5mmステレオミニ(外部入力)受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz出力端子Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 汎用819フルKIT 白/黒ケース マーシャル

    汎用819フルKIT 白/黒ケース

    マーシャル(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    レンズ径:130mm 取付け幅:155mm H4バルブ仕様:12V35/35W モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用 6V車には取付けできません
    クリアーレンズ ブラックケース
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(11件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
    種別汎用品幅(mm)220サイズA4
  • スイッチング電源 PBW シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBW シリーズ

    コーセル(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から88日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
  • ポータブルCDラジオ オーム電機

    ポータブルCDラジオ

    オーム電機(1件のレビュー)
    7,479税込8,227
    1台
    当日出荷
    AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)質量(g)約1080(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)定格消費電力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー部インピーダンス(Ω)8スピーカーサイズ(mm)口径66×2
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン)

    BWシリーズ UPS本体

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    出力コンセント形状NEMA 5-15R入力電圧(V)AC100出力コンセント数4定格入力電圧(V)AC100冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)切替時間10ms以内バッテリー交換可能
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • 汎用819フルKIT 黄/メッキケース マーシャル

    汎用819フルKIT 黄/メッキケース

    マーシャル(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    レンズ径:130mm 取付け幅:155mm H4バルブ仕様:12V35/35W モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用 6V車には取付けできません
    イエローレンズ メッキケース
  • 充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流36V マキタ

    充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流36V

    マキタ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ長さ(mm)1106幅(mm)113質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)オリーブ高さ(mm)177電圧(V)直流36集塵容量(L)0.25機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト集塵方式サイクロン一体型適合バッテリーBL4025
  • バッテリーメーター DC 8~100V はくでん

    バッテリーメーター DC 8~100V

    はくでん(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)・リン酸鉄リチウム電池(F)。電圧測定範囲:DC8~DC100V。測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60V・DC72V・DC84Vの7レンジ。使用電圧に切替えて、ご使用願います。
    付属品接続ケーブル、取扱説明書長さ(cm)リード:20精度1%±1digit取付寸法(mm)58×28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×33×15測定速度(秒)約回2/使用電圧範囲測定:DC 8~100動作温度(℃)-10~+70動作湿度(%)10~80動作電流(mA)<15
  • Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル)

    Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
    152,727税込168,000
    1台
    当日出荷
    Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
    セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×283質量(kg)約14.5出力AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18WUSB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100Wシガーソケット:12V=10A、最大10A温度(℃)充電:0~45入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68Aバッテリー容量(Wh)1264.64入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W