小型高性能のリチウムポリマーバッテリー2個と専用充電器のセット。
車体への配線作業が不要ですぐに使用可能。
保管時の管理にも役立つ電池残量表示付き。
約500回の充電使用が可能で経済的。
充電器はバッテリーパックをを2個同時に充電可能。(約6時間でフル充電)
海外でも使用可能な100-240V仕様充電器付属。(海外でのご使用には別途コンセントアダプターをご用意ください)
色BK
適合同メーカーエレクトリックヒートシステム(7.4V)専用
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
400765充電専用ACアダプター
用途ヒートシリーズバッテリー充電用
仕様【プラグ規格/極性】センタープラス
内径(Φmm)(プラグ規格)1.35
外径(Φmm)(プラグ規格)3.5
コード長さ(cm)85
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
OP-水冷服リチウムイオンバッテリーキット。バッテリーセルには性能の良い、安全で安心なものを使用
用途水冷服ベスト・耐火クーリングアンダーシャツ用バッテリー
セット内容リチウムイオンバッテリー本体(PSEマーク取得)、充電器(PSEマーク取得)
出力電圧(V)7.4
連続使用時間(時間)約6
充電時間(時間)6
1個
¥13,300
税込¥14,630
欠品中
3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、 に対応したマルチタイプのACアダプター
出力電流(A)1
出力端子DCコネクタ
1個
¥3,228
税込¥3,551
当日出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8
極性センタープラス
定格入力AC100V(50/60Hz)
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
12V/7.4Vの胸スイッチ付き、スイッチなし空調ウェア共通で使用できます。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
商品タイプ充電器のみ
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
大型LEDランプ表示付きです。
電源コード巻き取り式です。
マックス リチウムイオン電池パック全機種に対応しています。
トラスコ品番149-1576
質量(kg)0.7
種類充電器
消費電力(W)220
消費電力(VA)220
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
あらゆるシャーシにジャスト・オン!使い勝手に優れたストレートパックLiPo!
ニッカドパックと同等サイズ。旧車から再販車まで、シャーシを選ばず搭載可能!
初めてのLiPoに適しています。使い勝手に優れたタミヤタイプコネクタを採用
連続最大30C、瞬間最大60CのハイパワーLiPo!抜群のパンチ力を発揮!
耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!
仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:190g●バランス端子:JST-XH仕様
アズワン品番67-6611-15
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
あのシャーシにも、このシャーシにも!
時代を彷彿とさせるデザイン&サイズ!
クラシックNiCDパックと完全互換の超コンパクトサイズ!思い出の旧車にも確実に搭載可能!
超軽量105g!リポならではのパワーとの相乗効果でマシンが生まれ変わったかのような走りを実現!
セルを硬質ウレタンフォームで覆い、耐衝撃性を大幅に向上。ダート走行や激しいクラッシュにも万全!
汎用性に優れたタミヤコネクターを採用
80年代のニカドバッテリーを彷彿とさせるデザイン。当時のシャーシにもぴったりはまるコンパクト設計。
コネクタを含めて重量わずか105g。LiPoバッテリーならではの軽量&高出力仕様。
仕様●サイズ:127×44×23(mm)●重量:105g●バランス端子:JST-XH仕様
アズワン品番67-6611-42
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
あらゆるシャーシにジャスト・オン!使い勝手に優れたストレートパックLiPo!
ニッカドパックと同等サイズ。旧車から再販車まで、シャーシを選ばず搭載可能!
初めてのLiPoに適しています。使い勝手に優れたタミヤタイプコネクタを採用
連続最大30C、瞬間最大60CのハイパワーLiPo!抜群のパンチ力を発揮!
耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!
仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:220g●バランス端子:JST-XH仕様
アズワン品番67-6611-22
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
7.4Vファンユニット。スイッチ付きケーブルが付属。スイッチで風量切替、ON/OFF切替が可能です。
胸スイッチが付いていない空調ベストでも、手元のスイッチで操作できるようになります。
バッテリーをいちいち取り出して、バッテリーのボタンで風量切替やON/OFF操作するよりも快適で簡単です。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
仕様付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。
セット内容7.4V用ファン×2個、7.4Vバッテリー×1個、充電器×1個、スイッチ付ケーブル、取扱説明書
寸法(mm)バッテリー:(約)72×92×22
質量(g)バッテリー:(約)220、ファン:(約)100/個
タイプ7.4Vファンユニットセット
出力[強]7V[中]6V[弱]5V
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)ファン:(約)108×47
バッテリー電圧(V)7.4
コード長さ(cm)充電器:(約)115
電池寿命充放電回数約500回(500回を保証するものではありません)
充電時間(時間)(約)3~6
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)[強]8[中]12[弱]15
使用充電器8.4V 1.2A
1セット
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。
小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。
ゴートスキン&ナックルガード仕様で屈強に仕立てたタイプ。
専用充電式バッテリーはカフス部分外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。
また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも快適。
専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
色ブラック
素材【表地】やぎ革【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
RoHS指令(10物質対応)対応
LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。、バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ!、温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能!、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付!、瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ!、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!
ストレートパック型LiPo最強の50Cを実現!通電高率に優れた2ピン仕様!
ニッカドパックと同等サイズ。旧車から再販車まで、シャーシを選ばず搭載可能!
パック型LiPo最強の50Cのハイパワー!低Tモーターの消費電力にもしっかりと応えます!
通電効率に優れた2ピン(ディーンズ)タイプコネクタを採用。強大な放電レートを余すことなく発揮!
耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!
仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:230g●バランス端子:JST-XH仕様
アズワン品番67-6611-29
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
スモールスケールRCに胸のすく加速感を!
軽量・ハイパワーな専用設計LiPo!
スターユニット搭載シャーシにジャスト・オン!コンパクトサイズのリポバッテリー!
リポならではの軽さと高電圧で走りが違う!乾電池やリフェバッテリーに比べて圧倒的なパワー感!
溢れるトルクと優れた放電力で、高負荷・高速度域での走行に適しています!
寒さに強く、冬場でもダイナミックな走行をお楽しみいただけます!
タミヤタイプコネクタ&JST-XH
仕様●サイズ:69×40.5×14.5(mm)●重量:74g●電圧/容量:7.4V/1400mAh放電レート30C
アズワン品番67-6611-49
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
大容量(3400mA)で長時間使用可能!
用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに
色ブラック
寸法(mm)約44×75×22
質量(g)約100、(バッテリー)約100
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。
小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。
人工皮革で軽量に仕立てたタイプ。
専用充電式バッテリーはカフス部外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。
また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも最適。
専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
色ブラック
素材【表地】本体:ポリエステル 100% バッテリーボックス・手首ベルト・指甲側(小指以外):ナイロン 100% フェイクスウェード部分:ナイロン 100% 指マチ部分:表側-ナイロン 84%、ポリウレタン 16% 裏側-ポリエステル 100%【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個
寸法(mm)バッテリー:約72×22×92
質量(g)バッテリー:約220
タイプフルセット
出力強7V、中6V、弱5V
混率(%)ポリエステル100
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
充電寿命500回
タイプ6P形
寸法(mm)26.5×15.7×48.5
電圧(V)8.4
質量(g/本)約40
本数1
充電時間(時間)【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本)
バッテリー容量(mAh)200
充電可能回数500回
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。胸スイッチは胸ポケット内にあるので、目立ちません。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個
寸法(mm)バッテリー:約72×22×92
質量(g)バッテリー:約220
タイプフルセット
出力強7V、中6V、弱5V
混率(%)ポリエステル100
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
高出力LCG LiPoを身近に使いやすく!低重心化で車体の安定度をUP!
ツーリングカーに必須のLCG LiPoにブラン・ニューモデル登場!
モーターパワーを支える圧倒的放電力とシャーシの運動性を両立!
ブースト・ターボ機能にもしっかりと応える大出力&大電流!
図太くフラットな出力特性により、扱いやすさバツグン!
仕様●サイズ:139.5×47×22(mm)●重量:243g
アズワン品番67-6610-86
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
瞬間最大130C/連続65Cの大放電力!
ショート・薄型サイズLiPoの新定番!
人気の薄型ショートサイズ・ショートサイズLiPoの最新モデル!
ブースト・ターボ、低Tモーターのパワーを支える大放電力!
安定したパワーと耐久性を実現したセレクテッドセルを採用!
ドリフトからバギー、Mサイズまで、シャーシを選ばず搭載可!
扱いやすく大電流を効率よく流す4mmゴールドプラグ仕様
仕様●サイズ:95.5×47×25(mm)●重量:215g
アズワン品番67-6611-08
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
リチウムイオン電池の特性に合わせた2段階充電方式(14.4V/28.8V))
ニッケル水素電池パック7.2~24V、ニカド電池パック7.2~24Vの充電もOK
トラスコ品番419-8387
質量(g)960
消費電力(W)198
充電時間(分)(LNタイプ)【28.8V/EZ9L80】実用充電時(約80%)/約22分、フル充電時/約40分【14.4V/EZ9L40】実用充電時(約80%)/約15分、フル充電時/約30分
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。
バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ!
温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能!
つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。
はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付!
瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ!
ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!
仕様●サイズ:86×30×15mm●重量:99g●コネクタータイプ:MR30
アズワン品番67-6610-79
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。
充電時間(時間)(LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
高視認性の空調ベスト。JIS規格&国際規格クラス1適合品です。シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個
寸法(mm)バッテリー:約72×22×92
色イエロー
質量(g)バッテリー:約220
タイプフルセット
出力強7V、中6V、弱5V
混率(%)ポリエステル100
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
胸スイッチ付きウェア専用ファンユニット。ファンとバッテリー、充電器のセット。
用途胸スイッチ付きウェア用。土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ファン×2、リチウムイオンバッテリー、充電器
寸法(mm)バッテリー:72×92×22
色黒
質量(g)バッテリー:220
対応胸スイッチ付きウェア
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5.2
バッテリー電圧(V)7.4
風量調整強/中/弱
稼働時間(時間)[強]約8 [中]約12 [弱]約15
1個
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
充電式電池で作動する電熱ユニット内蔵のインナーベスト。バッテリーは左ハンドポケット内に収納し、首周りと腹部に内蔵したヒーターがあ体感を効果的に暖めます。
脇腹にはリブニットを使い、着ぶくれしにくくフィット感も良好です。
高性能中綿素材PRIMALOFTと肌触りがよくきめの細かい起毛裏地を使用し、ヒーターOFF時でも保温インナーとして使用できます。
専用の7.4Vリチウムポリマーバッテリーと充電器(100-240V)が付属します。
材質ポリエステル・プリマロフト
色BLACK
温度(℃)(目安)HIGH:約55、MID:約40:LOW:約30
機能保温性を高める中綿入り/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/運動性を高める立体裁断
使用可能時間(分間)HIGH:約90、MID:約120:LOW:約150
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。防護係数:300
用途電動ファン付き呼吸用保護具、ナノマテリアル扱い
付属品充電池、充電器
種別大風量形PAPR/半面形
質量(g)338以下
規格PL3
等級(漏れ率による)S級
定格電圧(V)7.4
粒子捕集効率(%)99.99
国家検定合格番号TP153
標準容量(mAh)1620
耐久性電動ファンの耐久時間:約2000時間
防水性IPX4相当
稼働時間(時間)約8~17
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
・Li-Poバッテリー 2セル・3セル対応バランサーコネクター[JST XHタイプ]で充電。・電池を接続すると自動で電池状態を検査、その後充電開始する安全プリチェック機能付。・充電中の電池電圧に応じて充電電流を自動制御して安全確実に充電する「CC-CV」方式を採用。簡単に設定無用でガン用Li-PO電池を安全に満充電。・約100gと軽量、手のひらに収まるスマートな形状で持ち運び時にも邪魔になりません。セット内容。X1 SHOOT充電器本体。ACケーブル。取扱い説明書
用途2次電池充電
寸法(mm)88×57×35
質量(g)103
出力電圧最大11W: 2セル 7.4V 最大1.0A/3セル 11.1V 最大1.0A
入力電圧(V)AC 100~240(最大 0.3A)50Hz-60Hz
充電電流(A)最大1.0
適合バッテリーLi-Po:2~3セル
取扱説明書(3.06MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
過酷な現場でも安心の堅牢、防浸・防噴流設計。
ケーブルがよじれにくい独立回転ナットを採用。
1台で2台持っているような使い方ができるセカンドPTT機能。
誰にでも簡単に使える4つのキー操作。見やすい液晶画面に大きな文字を表示。
セット内容無線機本体:TCP-D551、充電器:KSC-49LCRAC、ACアダプター:KSC-45LCR、スピーカマイク:SMP-150K3、イヤホンマイク:PM-0026K5(それぞれ×2ずつ)、簡易取扱説明書1部
チャンネル数30ch(陸上・海上用) 5ch(上空用受信専用)
電源電圧(V)DC7.4 ±10%
周波数範囲(Hz)許可された351MHz帯
防塵防水性能IP54 / 55 / 67相当
送信出力5W/1W
出力(mW)700(10%歪) 内蔵スピーカー
関連資料(1.17MB)
変調方式4値FSK(デジタル)
電波型式F1E、 F1D、 F1F
サービス分類レンタル
・Li-Poバッテリー 2セル・3セル対応バランサーコネクター[JST XHタイプ]で充電。・電池を接続すると自動で電池状態を検査、その後充電開始する安全プリチェック機能付。・充電中の電池電圧に応じて充電電流を自動制御して安全確実に充電する「CC-CV」方式を採用。簡単に設定無用でガン用Li-PO電池を安全に満充電。・約100gと軽量、手のひらに収まるスマートな形状で持ち運び時にも邪魔になりません。セット内容。X1 SHOOT(ブラック)充電器本体。ACケーブル。取扱い説明書
用途2次電池充電
寸法(mm)88×57×35
質量(g)103
出力電圧最大11W: 2セル 7.4V 最大1.0A/3セル 11.1V 最大1.0A
入力電圧(V)AC 100~240(最大 0.3A)50Hz-60Hz
充電電流(A)最大1.0
適合バッテリーLi-Po:2~3セル
1台
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
4G LTE で日本全国、通話圏内。
同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。
業界最小クラスのコンパクトサイズ。
防塵・防水IP67
色ブラック
質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)
防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)
関連資料(1.17MB)
無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯)
BluetoothVer 2.1+EDR
音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)
サービス分類レンタル
NTTドコモの3G/LTE回線を使うことで、日本全国が通話圏内。
従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。
同時通話・多重通話に対応。
業界最小クラスのコンパクトサイズ。
防塵・防水IP67。
付属品リチウムイオンバッテリーパック(BP-272)、ベルトクリップ〈MB-135〉、ハンドストラップ、アンテナなど
質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)定格7.4(BP-272)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時)、突起物を除く
連続使用時間(時間)○BP-272使用時、約17(送信:受信:待受=5:5:90)[目安]※運用状況により変わります。
防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)
関連資料(1.17MB)
BluetoothVer 2.1+EDR
音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)
サービス分類レンタル
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ