224,151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(50個)
589 税込648
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ロック-19 7.5M
便利なロック機能付きです。テープを固定できる、ロックタイプです。ケース裏面は鉛筆でメモが書けます。ショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。
用途一般測定用コンベックス。 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ・爪飛び防止用プロテクター付 材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)7.5 目盛仕様メートル目盛、JIS1級、両面目盛
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

種類ロック付 テープ長さ(m)7.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 エスコ品番EA720HD-7.5
1個
1,900 税込2,090
当日出荷


古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません 見出しに最適なスリムサイズです。資料整理や仕分けなどに便利な混色セットです。
仕様通常粘着タイプ 種別スリム見出し(ミニ) サイズプチ シリーズPost-it エコマーク認定認定 粘着剤水分散性粘着剤 環境対応古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用エコマーク認定GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
1パック(100枚×10冊)
239 税込263
当日出荷

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 軸径(Φmm)6 寸法(mm)16×13、ベアリング12.7 角度(°)7.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

1個
4,620 税込5,082
当日出荷

テープ幅(mm)7.5 テープ厚さ(mm)0.058 テープ長さ(m)50
1巻
819 税込901
当日出荷

配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃 適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機 質量(kg)0.7 長さ(m)7.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

幼稚園・学校教材など幅広くご使用いただけます。介護施設でのレクリエーション活動にも。
1冊(125枚)ほか
129 税込142
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

呉竹独自の採煙法で採取された精煙をまったりと練り上げた至上の製品。 高級作品用 底光する幽玄な漆黒で、淡墨では立体感のある茶紫系の黒。年数を加えると奥深い風格を現します。
材質煤・膠・香料 寸法(mm)43×18×125(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。) 7.5丁型
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)78 直径(Φmm)7.5 溝長(mm)34 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)8
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷

長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
長枝(mm)160 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2 厚さ(mm)1.2 短枝(mm)80 幅(mm)10 材質ステンレス 質量(g)20 測定範囲(cm)15 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下
1本ほか
849 税込934
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,130 税込5,643
当日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)113 直径(Φmm)7.5 溝長(mm)69 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)8
1本
2,488 税込2,737
3日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

見出しに最適なスリムサイズです。 資料整理や仕分けなどに便利な混色セットです。 古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません
形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)50×7.5 仕様通常粘着タイプ 種別スリム見出し サイズプチ シリーズPost-it エコマーク認定認定 粘着剤水分散性粘着剤 商品構成アソート 環境対応古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用エコマーク認定GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
1パック(100枚×10冊)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトライン引き7.5
粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル7.5kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
容量(kg)炭カル7.5 質量(kg)2.4 タイヤサイズ165mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×ハンドル77(本体43) ライン幅(mm)フィールド50 アズワン品番65-0538-95 距離概算距離(炭カル5cm幅)200m
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂 質量(g)439 アズワン品番64-7910-26
1個
3,880 税込4,268
当日出荷



1個
5,460 税込6,006
当日出荷

道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径12インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式 アズワン品番65-8905-43
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷

道路切断大口径カッター。コンクリートなどに。
仕様●サイズ:外径20インチ×チップ厚3.8×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾式 アズワン品番65-8905-55
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径20インチ×チップ厚3.8×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用 アズワン品番65-8905-54
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

。道路切断大口径カッター。コンクリートなどに。
仕様●サイズ:外径14インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾式 アズワン品番65-8905-47
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷

道路切断大口径カッター。コンクリートなどに。
仕様●サイズ:外径18インチ×チップ厚3.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾式 アズワン品番65-8905-53
1個
91,980 税込101,178
8日以内出荷

道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径10インチ×チップ厚2.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式 アズワン品番65-8905-40
1個
40,980 税込45,078
8日以内出荷

道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径18インチ×チップ厚3.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式 アズワン品番65-8905-52
1個
91,980 税込101,178
8日以内出荷

道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径10インチ×チップ厚2.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用 アズワン品番65-8905-39
1個
40,980 税込45,078
8日以内出荷

道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径14インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式 アズワン品番65-8905-46
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷

道路切断大口径カッター。コンクリートなどに。
仕様●サイズ:外径12インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾式 アズワン品番65-8905-44
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷

道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径16インチ×チップ厚3.2×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用 アズワン品番65-8905-48
1個
77,980 税込85,778
8日以内出荷

道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径16インチ×チップ厚3.2×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式 アズワン品番65-8905-49
1個
77,980 税込85,778
8日以内出荷


道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径12インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用 アズワン品番65-8905-42
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷

道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径14インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用 アズワン品番65-8905-45
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷

道路切断大口径カッター。コンクリートなどに。
仕様●サイズ:外径10インチ×チップ厚2.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾式 アズワン品番65-8905-41
1個
40,980 税込45,078
8日以内出荷

道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径18インチ×チップ厚3.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用 アズワン品番65-8905-51
1個
91,980 税込101,178
8日以内出荷