防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示7INCH TFT LCD
入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式NTSC 2入力
解像度【水平】480TV/LINE
ヒューズ【電源】220A/3A
動作温度範囲(℃)-10~50
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター7インチTFT LCD
付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)350
配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式NTSC 2入力
動作電圧12V~24V
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品ACアダプター
質量(g)約300
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025
本体寸法(mm)約170×112×32
表示7INCH TFT LCD 800×480ピクセル
入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式NTSC/PAL 自動切替
解像度640×480ピクセル ~1080P
入力形式HDMI/VGA/AV(2入力)
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。
用途電装パーツ
液晶サイズ幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター
使用電源(V)12/24共用
質量(g)約282
使用温度範囲(℃)0~+45
消費電力(W)約4(無信号時)、約9.6W(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×118×23(突起部を除く)
解像度水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上
入力端子【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替)
保存温度範囲(℃)-10~+60
接続端子ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線
取扱説明書(1.9MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ
Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類その他
画面寸法(mm)155(W)X86(H)
解像度800×480ピクセル
仕様静電容量式10点マルチタッチ
商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110
対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様●対角線ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600pixels●タッチスクリーン:なし●タッチスクリーンタイプ:なし●バックライトタイプ:LED●ディスプレイモード:透過型●AC/DC入力電圧:dc●寸法:164 x 96 x 2.6mm●ディスプレイマトリックステクノロジー:IPS TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGA●シリーズ:LattePanda
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
AHD信号に対応した小型液晶モニター
録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存
最大2つのカメラを接続することが可能
動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始※片側1CHのみ
可動式スタンド付きで見やすい角度に調整可能
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、接続ケーブル、スタンド、リモコン
寸法(mm)約170×110×23
質量(g)約280
入力RCA(2入力)
表示部7インチ TFT LCD
信号形式AHD/NTSC 自動切り替え 2チャンネル
メモリーmicroSDカード(別売)4~32GB(クラス10以上)録画・再生可能
解像度1024×600ピクセル
入力電源DC12V/1A
使用場所屋内
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
AHD/CSVSカメラ対応で高画質映像を実現。IPS液晶、ビデオ入力2系統、入力電圧DC12/24V対応。リバース連動対応:シフトレバーをバックにするとカメラ映像に自動切替。2 系統の映像入力:例えばバックカメラとサイドカメラを切り替えて、死角をカバー。より安全なドライブを実現できます。1024×600ドット高精細7V型IPS液晶搭載。AHD カメラの高画質映像を映すことができます(メーカー製AHD バックカメラに対応)。2系統の映像入力対応:バックカメラ / サイドカメラ等と接続すれば、 死角をモニターできます。バックカメラ連動対応:バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。リモコン装備。モニター画面の詳細な設定が可能:モニター画面の明るさ、色合い、コントラスト、言語等、詳細な設定ができます
質量(g)約390(取付用ブラケット、電源ケーブルユニットを除く)
使用温度範囲(℃)‐20~+70
消費電力(W)5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×121×26(突起部を除く)
使用電源(V)DC12/24 マイナスアース
解像度1024×600
保存温度範囲(℃)‐30~+80
接続端子ACC電源/GND/バックランプ線/バックカメラ用電源線※バックカメラ用電源線(DC-CAMERA)の出力電圧はDC10V ~ 12V、映像入力1(CH1)/RCAピン(NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ)、映像入力2(CH2)/RCAピン((バックランプ接続時自動切り替え)NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ)
画面サイズ幅154×高さ86mm、対角177mm(7V型)IPS液晶モニター
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
商品棚に設置可能なので、単品商品訴求に最適です。
用途店内で「買ってみよう」と思わせる販促効果に。
幅(mm)220
高さ(mm)110
奥行(mm)10
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
BC-SD700F後継モデル。電源アダプタ不要で、Windows10ならUSBをつなぐだけで動作可能。スタンド付きモデルのため、置台不要で狭いスペースにも設置可能。ディスプレイ部分は、上下方向に水平から垂直まで、無段階で角度変更が可能。閲覧者が見やすい角度で設置できます。
用途受付カウンターやPOSレジシステムのサブモニターとして、また動画再生も可能なため、デジタルサイネージやE-ラーニングでの動画用モニターとしてもご使用いただけます。
仕様モニター:TFT-LCD
電源5V/485mA
ケーブル長(m)1.3
対応OSWindows 10/11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×151×185
表示範囲(mm)W156 × H87.5
解像度1024 × 600
視野角150°(横)/140°(縦)
動作温度(℃)-20~45
動作湿度(%)20~80
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
モニターサイズ7インチ
輝度(cd/m2)白光(Nits):250
防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度480×272ピクセル
付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2
寸法(mm)約120×77×16
質量(g)約150
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示4.3インチTFT LCD
信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替
動作温度(℃)-10~50
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット用のモニター単品。
付属品専用スタンド/リモコン
適合アナログハイビジョンカメラ専用7インチモニター YKM-700HD専用
機能VGA対応、バックウインカー・連動トリガー
RoHS指令(10物質対応)対応
夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。
専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。
(専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)
入力信号NTSC/PAL(自動切替)
表示素子7.0型ワイドTFT LCD (16:9)
電源(V)DC12/24共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×33.6×124
本体質量(g)390以下
耐振性JIS D 1601 45m/s25~100Hz
使用温度範囲(℃)0~50(結露不可/保証)
色(本体)ダークメタリックグレー
付属品専用ケーブル×1、取扱説明書×1
貼るor置くだけで室内から窓越しに撮影できる防犯カメラ。カメラは約23mmのサイコロ型で窓へ貼るだけ超かんたん。モニターは7インチと小型で、録画・再生もできる。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録。ループ録画で常に最新の映像を保存
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
使用場所屋外
動作温度範囲(℃)-10~50(カメラ)/0~50(モニター)
セット内容超小型カメラ、録画機能付きモニター、電源その他
寸法(mm)モニター:約170×110×23、カメラ:約23×23×23
モニターサイズ7インチ
質量(g)約280
入力信号AHD/NTSC(自動識別)
記録メディア4~32GB(クラス10以上)※SDカードは別売
出力信号AHD
照度(Lux)0.001
画素数100万画素
画角150°
関連資料(0.63MB)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
・コンパクトなミニサイズカメラ!。・車種を選ばない24V車・12V車の共用!。・上下視野角120度 左右視野角160度!。・1/3CMOSイメージセンサー採用!!。・角度調整が容易なガイドライン付き。・防水防塵「IP69K」を取得。・動作温度 -20°~70°まで対応。・7インチワイド画面モニター LEDバックライト。
用途電装パーツ
有効画素数720(H)×480(V)34万画素
質量(g)約75(ケーブル含まない)
電圧(V)DC12~24
ケーブル長(m)10+15
レンズワイドビューレンズ(Diagonal210°)
本体サイズ(mm)約32×30×38
動作温度(℃)-20~70
取扱説明書(1.9MB)
画角水平最大160、垂直最大120
イメージセンサー1/3CMOSイメージセンサー
アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ1台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可←購入の際はこちらをクリック。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
質量(g)モニター:830
電圧(V)DC12-32
入力AV入力:4CH AHD
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)●モニター:185×127×30(本体画面のみ)●防水カメラ:78×75×50
走査周波数(垂直)(リフレッシュレート)60コマ/秒(60Hz)
対応信号型式:PAL/NTSC
言語表示モニター:日本語・英語・その他
画素数モニター:1024×600
フレームレート25-30fps
画面仕様モニター:7インチTFT LCD(LEDバックライト)
適合カメラ接続可能:ECW-21(推奨)・EC-20
対応VESA規格30×38mm
輝度(cd/m2)バックライト:450
・トラックや大型車両の後方安全確認。
・30万画素、照明付きで夜間も安心。
・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置。
用途トラックなど大型車の後方確認
仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像
付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・変換コネクタ
質量(g)約360、約230(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約75×85×55(ケーブル・スタンド除く)
信号形式AHD
本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)
解像度【カメラ】30万画素、1024×600
LCD仕様【モニター】7 インチ
動作温度(℃)ー20~50、0~50
防水仕様IP67相当
画角レンズ:約90°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥21,250
税込¥23,375
4日以内出荷
1モニターに最大4カメラペアリング可能。12V車・24V車、両方対応。モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得。赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。技術基準適合認証取得。7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に
寸法(m)暗視距離:8~10
有効画素数カメラ:1920×1080
視野角カメラ:130°
防塵防水性能カメラ:IP69K
保管温度(℃)カメラ:‐30~80
動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70
モニターサイズ7インチ
動作電圧(V)モニター:DC10~32
便器を内部を調査するカメラです。トラップ通過に優れています。
用途便器専用検査用カメラ
質量(kg)0.7
電源専用バッテリー/AC100V兼用
ケーブル長(m)1.4
ヘッド径(Φmm)25
LED色白
LED使用数(個)4
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット。300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ。赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
外形寸法(mm)【カメラ】71×68×188※基台部除く
電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)
本体質量(g)約680(HDD含まず)
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数300万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75
レンズサイズ(mm)3.6
保証期間1年
色(本体)白色
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10
画角【カメラ】水平:73度
GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットにバックセンサーをセットにしたパッケージ。取付け方法により貼り付けタイプと埋め込みタイプを選択。
規格鏡像/有線モデル
セット内容YKC-200HD超広角AHDカメラ/ YKM-700HD7インチAHD対応モニター/モニタースタンド モニター用リモコン バックセンサー
イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット。300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ。赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。 録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで)
電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー
本体質量(g)約440
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数300万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32
レンズサイズ(mm)3.6
本体外形寸法(mm)71×68×188
解像度水平:73度
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10
イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。 録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで)
電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー
本体質量(g)約440
サイズ(inch)7インチモニター
対応カメラ数4台まで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32
解像度録画:500万画素
到達距離(m)無線:最大250
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
音声カメラからの入力/内蔵スピーカーでの出力
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+パンチルトカメラ。ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。)。障害が無い状態で見通し距離約250m。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
外形寸法(mm)【カメラ】Φ80×122※基台部除く
電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)
本体質量(g)約680(HDD含まず)
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数500万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75
レンズサイズ(mm)3.6
保証期間1年
色(本体)黒色
画素数500万画素
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)赤外線:5
画角【カメラ】水平:90度
モデルカメラ:みてるちゃん2 5Plus 2台
モニターサイズ2.5インチ
イーグルシリーズスタンド型モニター一体型録画機。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。2.5インチHDD対応モデル。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体:MicroSD(256GBまで)または2.5インチHDD
電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)
本体質量(g)約680
サイズ(inch)7インチモニター
対応カメラ数4台まで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×289×75
解像度録画:500万画素
到達距離(m)無線:最大250
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
音声カメラからの入力/内蔵スピーカーでの出力
充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)。1モニターに最大4カメラペアリング可能。12V車・24V車、両方対応。モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得。赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。技術基準適合認証取得。7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に
寸法(m)暗視距離:8~10
有効画素数カメラ:1920×1080
視野角カメラ:130°
防塵防水性能カメラ:IP69K
保管温度(℃)カメラ:‐30~80
動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70
モニターサイズ7インチ
動作電圧(V)モニター:DC10~32
イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+パンチルトカメラセット。500万画素 みてるちゃん2 5Plus。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。 録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで)
電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー
本体質量(g)約440
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数500万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32
レンズサイズ(mm)3.6
解像度水平:90度
保証期間1年
外形寸法(幅W×高さH)(mm)本体:Φ80×122※基台部除く
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)赤外線:5
・中型車種の後方安全確認。・200万画素。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・100 万画素の高精細バックモニターセット 。・ミラー取付LCD + バックカメラのセット
仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像
付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・カメラホルダー・カメラホルダー用両面テープ
質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)
信号形式AHD
本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)
解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、1024×600
LCD仕様【モニター】7 インチ
動作温度(℃)ー10~50、0~50
防水仕様IP67相当
画角レンズ:約150°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥17,000
税込¥18,700
4日以内出荷
・2方向で広角に撮影。・2つのカメラで大型車の足元を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
用途大型車用、M1080Px2,7インチ2ch、5mx1、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付き
サイズLCD:TFT 7 インチ
質量(g)約40、約380(ケーブル含む)
電源(V)DC12-24
出力カメラ電源:DC12V
電源DC12-24V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)
入力チャンネル:2 チャンネル
信号形式AHD(720P/1080P)
対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH2CH、画像:正像
メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)
解像度1920×1080、1024×600
出力信号形式:AHD
コネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ
動作温度(℃)-10~50、0~50
関連資料(1.3MB)
防水保護等級IP67相当
画角レンズ:約140°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
200万画素の高精細ワイヤレスカメラ1台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応
用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認
付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード
適合技適:取得済み、画像:正像
質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)
電源(V)DC12-30
電源DC12-30V/1A
本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)
信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス
メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)
解像度【カメラ】200万画素、記録:720P
LCD仕様TFT 7インチ
動作温度(℃)-10~50、0~50
防水仕様IPX7相当
画角(レンズ)約120°(対角)
チャンネルタイプ入力:4チャンネル
最低照度(Lux)0.1
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認。・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・200万画素 ・12-24V対応。・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当。・ミラー取付け7インチモニター
付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ
サイズLCD:7 インチ
質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)
信号形式AHD
対応画像:鏡像
本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)
解像度200万画素、1024×600
出力信号形式:AHD
コネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ
動作温度(℃)マイナス20~50、0~50
関連資料説明書 差し替え(0.93MB) 説明書 差し替え(0.93MB)
防水保護等級IP67相当
画角レンズ:約140°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ワンタッチで取り付け・取り外しできる無線カメラ&モニターセット。クレーンの見える化に貢献します。誰でもかんたん、ワンタッチ取付。カメラの取り付けに専門的な知識や技術は必要ありません。誰でも簡単にワンタッチで車両に取り付けることができます。強力な磁石の力で取り付けるので、。鉄であればどんな場所でも設置することができます。取付を委託する必要がないので、取り付けにかかる費用は0円です。振り子ステーで常時垂直下方向を監視。カメラのステーに振り子を採用することで、自重作用により、常に下方向を監視することが可能に。ブームが上下しても一定方向を見続けることができます。振り子ステーのスムーズな回転運動。振り子ステーは、ブームの上下に合わせて回転し、常に下方向を向き続けます。長時間の作業に対応可能なモバイルバッテリー。カメラに電力を供給するためのモバイルバッテリーの稼働時間は最大12時間(。1)です。こちらもカメラと同様にネオジム磁石が内蔵されており、強力な磁力で、鉄であればどの位置にも設置可能です。通常セットのバッテリーに加えて、予備のバッテリーを準備しておけば、充電と使用のサイクルによって半永久的にカメラを稼働し続けることが可能です。接続する製品により変動します。
用途クローラクレーンやラフテークレーンのブームへ取付。下方の安全確認に。
寸法(m)暗視距離:8~10
有効画素数カメラ:1920×1080
防塵防水性能カメラ:IP69K
保管温度(℃)カメラ:‐30~80
関連資料※製品資料(0.38MB)
動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70
モニターサイズ7インチ
動作電圧(V)モニター:DC10~32
200万画素の高精細ワイヤレスカメラ4台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応
用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認
付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード
適合技適:取得済み、画像:正像
質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)
電源(V)DC12-30
電源DC12-30V/1A
本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)
信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス
メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)
解像度【カメラ】200万画素、記録:720P
LCD仕様TFT 7インチ
動作温度(℃)-10~50、0~50
防水仕様IPX7相当
画角(レンズ)約120°(対角)
チャンネルタイプ入力:4チャンネル
最低照度(Lux)0.1
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
WSSシリーズワイヤレスカメラ。約200万画素のカメラと7インチ(1024×600)タッチパネルモニターのセット品です。
ワイヤレスだから手軽に導入でき、カメラ最大4台まで増設可能!microSDや外付けHDDへの録画や、スマートフォン・タブレットで、センサー・カメラの情報・映像を確認できます。
7インチモニター・ワイヤレスカメラはそれぞれAC100V電源で動作します。
オプションでオプションでドアセンサー(WSSDS)、人感センサー(WSSPS)、温湿度センサー(WSSTS)との組み合わせが可能です。
フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型
保護等級IP66
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(24.27MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
質量(g)カメラ:約130、モニター:約360(スタンド・ケーブル含む)
電源(V)モニター:DC12-30
電源カメラ:DC12-30V/1A
本体寸法(mm)カメラ:-10~50,モニター:0~50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)
メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)
解像度記録:720P
出力信号ワイヤレス
画素数カメラ:200万画素
接続台数3台(最大4台)
防水性IPX7
画角レンズ:約120°(対角)
モニターサイズLCD:TFT7インチ
最低照度(Lux)0.1
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
電源(V)モニター:DC12-30
電源カメラ:DC12-30V/1A
本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)
メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)
解像度記録:720P
出力信号ワイヤレス
動作温度(℃)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50
画素数カメラ:200万画素
接続台数4台(最大4台)
防水性IPX7
画角レンズ:約120°(対角)
モニターサイズLCD:TFT7インチ
最低照度(Lux)0.1
1セット
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
電源(V)モニター:DC12-30
電源カメラ:DC12-30V/1A
本体寸法(mm)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)
メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)
解像度記録:720P
出力信号ワイヤレス
画素数カメラ:200万画素
接続台数2台(最大4台)
防水性IPX7
画角レンズ:約120°(対角)
モニターサイズLCD:TFT7インチ
最低照度(Lux)0.1
1セット
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
・4方向で広角に撮影。・4つのカメラで大型車の前後左右を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
用途大型車用、M1080Px,7インチ4ch、5mx3、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付き
サイズLCD:TFT 7 インチ
質量(g)約40、約530(ケーブル含む)
電源(V)DC12-24
出力カメラ電源:DC12V
電源DC12-24V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)
入力チャンネル:4 チャンネル
信号形式AHD(720P/1080P)
対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH4CH、画像:正像
メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)
解像度1920×1080、1024×600
出力信号形式:AHD
コネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ
動作温度(℃)-10~50、0~50
関連資料(1.29MB)
防水保護等級IP67相当
画角レンズ:約140°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ