仕様ディスプレイタイプ = LED文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 650 nm文字幅 = 8.3文字高さ = 14.6mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 19mm光度 = 36 mcd表面色 = 黒電力消失 = 448mWシリーズ = LAP-601L
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
・シリアル信号接続の大型7セグメントLED表示基板をスタック接続し、制御することが可能!
・スタティック駆動による安定したLED表示
・小7セグ+制御基板
1個
特価
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
明るく見易い高輝度LED採用。
仕様ディスプレイタイプ:英数字文字数:4LED色:赤セグメント数:7実装タイプ:スルーホール実装外寸奥行き:20mm併用可能製品:Groveモジュール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
7セグアクセサリは、7セグメントLEDの光るアクセサリパーツです。
部品の大きさをそのままに、マイコンによる点灯制御を実現しました。
点灯パターンはあらかじめ登録済ですので、すぐにお使いいただけます。
上級者向けにはArduino UNOを使用してお好みの点灯パターンにも変更可能です。
種類その他
仕様点灯パターン:0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→消灯(繰り返し)
使用時間(時間)4(標準)
使用電池CR1025(別売)
電源電圧(V)3(0.9~3.3)
発光色緑色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12.6×11.8×23
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。
電子部品にはフルカラーLED、赤色LED、7セグLEDがセットされています。
種類工作キット
出力フルカラーLED×1、赤色LED、7セグLED×2
基板寸法(mm)50×55
適合(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5
電源電圧(V)DC5(USBから給電)
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。
仕様●実装:リード●桁数:1桁●発光色:橙●コモン:カソード●サイズ:11.0mm×7.0mm×5.0mm●文字高:8.0mm●ピーク波長(typ):610nm●順電流IF:25mA●逆電圧VR:5V●許容損失Po:520mW●動作温度:-25℃~+75℃●保存温度:-30℃~+85℃●順電圧VF/標準:2.05V●順電圧VF最大:2.6V●順電圧VF条件IF:10mA●逆電流IR/最大:100μA●逆電流IR/条件VR:3V●輝度/最小:36mcd●輝度/標準:90mcd●輝度/条件IF:10mA
アズワン品番67-0357-74
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
取付方式裏面テープ取付
材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様裏面接着テープ付
RoHS指令(10物質対応)対応
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 637 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 4.2 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 1.7 V動作温度レンジ = -20 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
標準ロジック74LSシリーズのBCD to 7セグメント デコーダ/ドライバです。出力に7セグメントLED表示器をつなぐと4ビットの10進数入力(0000~1001)に対応した0~9までの数字を表示します。10進数の10以上(4ビットで1010~1111)の入力にも反応しますがA~Fの16進表
仕様●パッケージ:DIP16●機能:BCD to 7 Segment Decoder/Driver●動作電圧:4.75V~5.25V
アズワン品番67-0367-60
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
仕様●種別:LED(7セグメント)●色:赤●ドット(縦):-●ドット(横)/桁数:1ドット●文字高さ/表示高さ(概略):9.9mm●表示幅(概略):-●パッケージ:-●回路:カソードコモン●種別:LED(7セグメント)
アズワン品番68-2057-06
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 2●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 19mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●電力消失: 896mW●シリーズ: LBP-602K2℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 36 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●順方向電流: 20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 4.2mm文字高さ = 7.6mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 9.9mm光度 = 5.4 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 V動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
仕様特性測定:Profinet 、 ディスプレイのタイプ:7セグメントLED 、 桁の数:6 、 桁の高さ:13 mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 MIPAN数値データディスプレイ. 産業用制御システム向けパネル取り付け型数値LEDデータディスプレイです。 頑丈なメタルケース入りで、IP65のフロントパネルで保護されています。 Profibus-DP、Profinet IO又はRS-485 / RS-232シリアルデータインターフェイスから選択できます。. コンパクトな96 x 24 mmパネル取り付け型数値ユニット RS-232 / 485シリアルデータ、Profinet IO、Profibus-DPインターフェイスの各タイプから選択可能 見やすい6桁、13 mmの赤色LEDディスプレイ PLC及びIPCベースの制御システムのスレーブディスプレイとして最適 頑丈な金属ケース IP65等級のフロントパネル(ガスケット付) 24 V dc電源 セルフテスト機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:2●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:630 nm●文字幅:5.6mm●文字高さ:10.2mm●共通接続:アノード●実装タイプ:表面実装●外寸寸法:15 x 18.5 x 3.75mm●光度:27 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●順方向電流:30mA●Kingbright 2桁、10.0 → 20.3 mm. Kingbright製の2桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(250個)
¥195,720
税込¥215,292
5日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 8.3mm●文字高さ: 14.6mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸幅: 12.5mm●光度: 14 mcd●表面色: 黒●電力消失: 520mW●シリーズ: LA-601 B/L℃●7セグメントLED、LA601シリーズ、ローム. 7セグメントLEDディスプレイ 右手に小数点 表面が黒色のパッケージ 鉛フリー構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
RS Pro 4 桁マルチ入力プロセスモニタRS Pro 4 桁マルチ入力プロセスモニタは、 ± 2 V → ± 10 V の電圧測定範囲と -20 mA → 20 mA の電流測定範囲を備えています。定格供給電圧は 24 V ac/dc です。深さは 66 mm 、桁高は 14 mm です。この装置は、マイクロコントローラと A/D コンバータをベースにしており、高い精度と装置の簡単な操作が実現されています。円形の計器ボディの 22 mm 断面で、モザイクや信号パネルに簡単に取り付けることができます。特長と利点 4 桁のプログラム可能な投影法 動作温度範囲: -20 ° C ~ 60 ° C 装置はボディにある 2 つのボタンで設定および制御される
仕様特性測定 = 電流, 電圧ディスプレイのタイプ = 7セグメントLED表示桁数 = 4mm文字の高さ寸法 = 14 mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = ±2 → ±10 (Voltage) V, -20 → 20 (Current) mA動作原理 = デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
RS PRO 19
仕様ディスプレイのタイプ = 7セグメントLED表示桁数 = 4文字の高さ寸法 = 14 mm測定範囲 = 0.1 Hz → 10 kHzmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
7セグメントLEDとコントロールボードのセットです。PCで大きな7セグを制御できるこの基板を使用し、センサが感知した来場者数・ボタンが押された回数などさまざまな数量を表示する事が可能です。大中小と用意した7セグは10桁までの連続接続を動作保証します。
電圧(V)制御基板:DC15、表示部:DC15(LED)、DC5(ロジック)(制御部から供給)
消費電流(mA)(制御部のみ)150前後、(表示部1桁あたり)150前後
入出力LED用電源、ロジック用電源、制御信号
入出力端子ピンソケット×7
寸法(mm)105×152×20
質量(g)220
仕様DCジャック:外形5.5mm/内径2.1mm、センタープラス
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 3.7 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 V順方向電流 = 90mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 11.1mm文字高さ = 20.3mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8.4mm光度 = 7 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.6 V動作温度レンジ = -40 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ