「7ピンmt管ソケット」の検索結果
リード線はんだ付けタイプ
7ピンMT管ソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途計測機器など
極数7
仕様コンタクトセックス:Female
形状外観:ストレート
接続方法リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
欠品中
仕様丸形ソケット
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)端子間:AC2000
種類丸型
リード線はんだ付けタイプ
9ピンMT管ソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途計測機器など
極数9
仕様コンタクトセックス:Female
形状外観:ストレート
接続方法リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
欠品中
種類丸型
定格電圧(V)-
定格電流(A)-
プラグ(mm)-
11ピンUSソケットです。リード線はんだ付けタイプです。カバー付きです。
用途計測機器など
仕様コンタクトセックス:Male
形状外観:ストレート
極数11
外形寸法(mm)44.4×Φ34.5
内径(Φmm)31
接続方式リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1セット(100個)
¥73,980
税込¥81,378
62日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐電圧(V/min)端子間:AC2000
リード線はんだ付けタイプ
8ピンUSプラグです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途計測機器など
仕様コンタクトセックス:Male
形状外観:ストレート
極数8
接続方法リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
欠品中
仕様シングル用(SGタップ付)
適合6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5
形状WE-66
質量(kg)1.3
寸法H(mm)85
寸法a(mm)40
寸法A(mm)66
耐電圧AC1500V、1分間
寸法D(Φmm)29
ねじ寸法M3
寸法B(mm)66
寸法b(mm)40
周波数特性45~100kHz(±3dB)
容量(W)7(50Hz)
寸法h(mm)15
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
インダクタンス(H)15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ)
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流65mA
インピーダンス(Ω)(一次/二次)5K、7K/4、8、16
挿入損失(dB)0.6
1台
¥23,900
税込¥26,290
6日以内出荷
コネクタ仕様ミニDIN8ピン
ケーブル長(m)2
仕様【PLC】三菱電機製FXシリーズ
リード線はんだ付けタイプ
8ピンUSソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途計測機器など
極数8
仕様コンタクトセックス:Female
形状外観:ストレート
接続方法リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
型式単相複捲変圧器
周波数(Hz)50/60
定格連続
冷却方式乾式自冷
耐電圧(V/min)1500
端子形状ラグ
形状BHA
型式単相複捲変圧器
周波数(Hz)50/60
定格連続
入力電圧(V)100
冷却方式乾式自冷
耐電圧(V/min)1500
こんなお得な商品も!
ミニリレー端子台
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
仕様メスコネクタのみ金メッキピン
コネクタ形状ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)5.5
MT/ST真空管キット。。真空管ピン、ソケットの本格的クリーナーキット!。。酸化被膜や汚れを除去し真空管機器の性能を蘇らせ維持することができる。。対象端子:MT真空管ピンとソケット(12AX7、6BQ5、EL82、EL83、EL84など)、ST真空管ピンとソケット(300B、2A3、845、211など)、テレビ、VTRアンテナF形端子、ユニバーサルトーンアームとフォノケーブルのDIN端子、BNC端子など
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷