カテゴリ
- バイク部品(17)
- 自転車部品(6)
- メカニカル部品(5)
- 農業機械(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車純正部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Avail(アベイル)(3)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(6)
- IRC(2)
- KANA(片山チエン)(4)
- Kawasaki(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- PIRELLI(ピレリ)(3)
- RITCHEY(5)
- StarTech.com(2)
- シンワ測定(2)
- ヨシカワ(1)
- 十川ゴム(1)
- 古河薬品工業(1)
- 潤工社(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「70/100-17」の検索結果

EZチェーン E03型(内のり巾7)
Igus(イグス)(2件のレビュー)¥589税込¥6481個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
住宅用凍結防止剤 凍ランブルー
古河薬品工業(12件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本(5L)ほか当日出荷から7日以内出荷KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーラック用奥行き調整金具/2U/10cm/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター キャビネット用 エクステンダー/ラック マウント ブラケット アダプターキット
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個欠品中シンクライアントPCやドッキングステーションをモニターの背面、モニターマウントポールのクランプ、デスクの下、壁面などに取り付けることで、すっきりした作業スペースを確保。耐荷重5kg。17mmから70mmまでの幅に調整可能。75x75 および 100x100 VESAマウント規格対応。デバイスの損傷を防ぐゴムパッド。デバイスを固定する調整可能なストラップ。コンピュータにアクセスしやすいオープンフレーム設計用途オフィス、ビジネス、商用施設、各種機関などの環境ですっきりしたワークスペースを実現。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張幅(mm)80色ブラック高さ(mm)95質量(g)666長さ(cm)11.8
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
曲尺小型 サンデーカーペンター
シンワ測定¥1,798税込¥1,9781本当日出荷曲尺とストッパーがセットなので使う方色々。消えにくいエッチング目盛。用途あらゆる測定やケガキ作業、高さ測定など。材質鉄形状角部形状:同厚寸法(mm)330×15×1.3質量(g)67表目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)表目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)裏目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)裏目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)長さ許容差(mm)±0.3直角度100mmにつき0.1mm以下ストッパー仕様対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以内。巾15mm、ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下、材質:本体(ABS樹脂)ねじ(鉄)板ばね(鋼)、本体サイズ:70×40×14mm、質量:17g
電気工事士技能試験工具セット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷第一種・第二種技能試験受験用セット。多機能なVA線ストリッパーが入ったセット品。圧着工具は2品番から選択可能。合格後も現場で安心してご使用いただける工具です。用途電機工事士技能試験向け。付属品収納袋
曲尺小型 平ステン
シンワ測定¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷曲尺とストッパーがセットなので使う方色々。消えにくいエッチング目盛。用途あらゆる測定やケガキ作業、高さ測定など。材質ステンレス形状角部形状:同厚寸法(mm)330×15×1.1質量(g)60表目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)表目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)裏目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)裏目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)長さ許容差(mm)±0.2ストッパー仕様対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以内。巾15mm、ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下、材質:本体(ABS樹脂)ねじ(鉄)板ばね(鋼)、本体サイズ:70×40×14mm、質量:17g
カラーエアウェイセット
松吉医科器械¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷サイズごとにカラーが異なりますので、識別が容易です。 救急カバンなどへの収納にも便利な透明ケース入。 未滅菌(EOG滅菌可)。材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)(ピンク)11×40、(ブルー)12×50、(ブラック)13×60、(ホワイト)15×70、(グリーン)17×80、(イエロー)20×90、(レッド)21×100、(オレンジ)22×110ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×140×50医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0002松吉医科器械コード24-3811-00医薬品医療機器等法一般医療機器![帰宅困難者支援12点セットⅡ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59148550-250812-02.jpg)
帰宅困難者支援12点セットⅡ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥4,500税込¥4,9501セット3日以内出荷施設備蓄に帰宅困難時を想定した防災セット。災害時、帰宅が困難になった人々を支えるために設計されたセットです。エアーマットや枕、アイマスクで快適な休息をサポートし、マスク・ばんそうこう・ウェットティッシュで衛生面の不安にも対応。不織布スリッパやストーンペーパーの非常用食器折り紙など、現場で「本当に必要なもの」が揃った実用性の高いセットです。5年保証付きアイテムも含まれており、長期備蓄にも安心。材質:連絡袋:PVC、ばんそうこう:PVC、非常用食器折り紙:炭酸カルシウム(石灰石由来)・高密度ポリエチレン、不織布マスク:不織布、持ち運びエアー枕:PVC、立体スポンジアイマスク:ポリエステル、耳栓:PU・ポリエチレン、非常用アルミ防寒寝袋:アルミ蒸着PET、不織布スリッパ:不織布、5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入:不織布・水・エタノール・グリセリン・メンソールエッセンス・メンソール・PEG-60水添ヒマシ油・塩化ベンザルコニウム・コロルヘキシングルコン酸塩、災害用エアーマット:PE・PA、エアーポンプ:ポリプロピレン。サイズ:連絡袋:約350×250×20mm、ばんそうこう:約12×53mm、非常用食器折り紙:195×195mm(1枚あたり)、不織布マスク:約175×95mm、持ち運びエアー枕:200×320×100mm、立体スポンジアイマスク:200×70mm、耳栓:Φ13×24mm(1個あたり)/35×37×17mm(ケース)、非常用アルミ防寒寝袋:約1000×2000mm、不織布スリッパ:約280×110mm、5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入:150×200mm(1枚あたり)、災害用エアーマット:2000×600×60mm(空気注入時)、エアーポンプ:295×50×50mm。セット内容:連絡袋×1、ばんそうこう(2枚)×1、非常用食器折り紙×1、不織布マスク×1、持ち運び簡単エアー枕×1、立体スポンジアイマスク×1、耳栓×1組、非常用アルミ防寒寝袋×1、不織布スリッパ×1組、防災用ウェットティッシュ×1、災害時用エアーマット(200×60×6cm)×1、エアーポンプ(手動タイプ)×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容連絡袋×1、ばんそうこう(2枚)×1、非常用食器折り紙×1、不織布マスク×1、持ち運び簡単エアー枕×1、立体スポンジアイマスク×1、耳栓×1組、非常用アルミ防寒寝袋×1、不織布スリッパ×1組、防災用ウェットティッシュ×1、災害時用エアーマット(200×60×6cm)×1、エアーポンプ(手動タイプ)×1材質連絡袋:PVC、ばんそうこう:PVC、非常用食器折り紙:炭酸カルシウム(石灰石由来)・高密度ポリエチレン、不織布マスク:不織布、持ち運びエアー枕:PVC、立体スポンジアイマスク:ポリエステル、耳栓:PU・ポリエチレン、非常用アルミ防寒寝袋:アルミ蒸着PET、不織布スリッパ:不織布、5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入:不織布・水・エタノール・グリセリン・メンソールエッセンス・メンソール・PEG-60水添ヒマシ油・塩化ベンザルコニウム・コロルヘキシングルコン酸塩、災害用エアーマット:PE・PA、エアーポンプ:ポリプロピレン寸法(mm)連絡袋:約350×250×20、ばんそうこう:約12×53、非常用食器折り紙:195×195(1枚あたり)、不織布マスク:約175×95、持ち運びエアー枕:200×320×100、立体スポンジアイマスク:200×70、耳栓:Φ13×24(1個あたり)/35×37×17(ケース)、非常用アルミ防寒寝袋:約1000×2000、不織布スリッパ:約280×110、5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入:150×200(1枚あたり)、災害用エアーマット:2000×600×60(空気注入時)、エアーポンプ:295×50×50梱包内容袋入
レンジボウル3pcs(17・19・21cm)
ヨシカワ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷下ごしらえから、電子レンジ加熱まで使えます。レンジ対応ボウル3個セットです(17・19・21cm)。食洗器不可。材質材質/ポリメチルペンテン(耐熱温度200℃、耐冷温度-20℃)質量(g)17cm/約70、19cm/約80、21cm/約100直径×高さ(cm)17/約17.0×8.1、19/約19.0×8.7、21/約21.0×9.7満水容量(mL)17cm/約900、19cm/約1300、21cm/約1900
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/110パンチダウン/LAN配線用 RJ45モジュラージャック
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷LAN配線の終端処理に対応:Cat6/Cat5e対応RJ45 UTPキーストーンジャック24個セット。LANインフラ全体でのネットワークケーブルの終端処理が可能。サーバールームやオフィスのネットワーク配線をラックマウントパネルや壁面プレートへ接続する際の終端処理に対応。T568A/T568B配線規格に対応:標準的な110パンチダウン工具を使用してRJ45配線を終端可能。ジャック本体に配線図を印字しており、T568AおよびT568B配線をすばやく確認可能。工具を使用した終端処理による確実な固定構造。10GbpsネットワークとPoE給電に対応:Cat6 UTPケーブル経由で10Gbps Ethernetおよび最大100WのPoE(IEEE 802.3bt Type 4)に対応。金めっき接点(コンタクト)を採用し、ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠。Cat5eケーブルとの混在環境にも対応。ITプロフェッショナル向け設計: 構内配線環境での運用を考慮したネットワークジャック、コネクター、カプラー製品。検証環境での評価を実施し、一貫した品質基準に基づいて製造。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1表札灯電球色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)110光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1表札灯電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)114光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1スタンド電球色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷仕様消費効率:48.3 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、地中埋込型、Ra80、明るさセンサ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、冠水するおそれのあるところへは設置不可、ケーブル別売、壁面近接限度50cm、幅:□100 mm、高:299 mm、質量:2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)208光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
サンパット
十川ゴム¥25,980税込¥28,5781枚5日以内出荷サンパッドTSPシリーズは、十川ゴムならではのゴム工学技術を駆使して完成した防音・防振マットです。 マットの両面の突起部とマット中間層が波状に変形し、 あらゆる方向・範囲の周波数振動を吸収、分散する画期的なメカニズム。 機器類の下に敷くだけで、あらゆる騒音、振動を防止します。 【カッティングは自由自在】 定尺は310×310mmですが、設置条件に応じて、自由にカットしたり、並べて使用できます。 【豊かなバリエーション】 サンパッドTSPシリーズは、一般用CR(クロロプレンゴム)製と、耐油用NBR(ニトリルゴム)製の2タイプに、それぞれ40・60・80(HA)のゴム硬さがあり、合わせて6品番のなかから最適の製品をお選びいただけます。 【幅広い用途のCR製】 一般用 CR(クロロプレンゴム)製は、耐老化・耐オゾン・耐候性に優れ、耐油・耐薬品性にも富んでいますので、少量の薬品付着なら、使用にさしつかえありません。 バランスのとれた材質ですから、幅広い用途にご使用いただけます。 【高い耐油性を誇るNBR製】 耐油用NBR(ニトリルゴム)製は、特に耐油性が優れています。 鉱物油が多量にかかるところや、浸漬状態のおそれがある現場でも使用できます。 一般のNBR製品は、耐候性(特にオゾン)に弱く、き裂が発生しやすい性質を持っていますが、サンパッド用NBRは、この欠点を改良しています。RoHS指令(10物質対応)対応
マキシス M7311 70/100-19 42M
DAYTONA(デイトナ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。グランドナショナルクロスカントリーシリーズ(GNCC)で活躍するMaxxcross SI。KTM2013年モデルEXCシリーズ純正採用タイヤ。モトクロスやダートトラック、そしてオフロードシーンの、特にソフトからミディアムコンディションで優れたトラクションを発揮します。レースからのフィードバックにより開発されたMaxxcross SIは、直進安定性とコーナーリンググリップ向上を両立しています。チューブタイプ。タイヤサイズ70/100-19 42Mタイヤ幅(mm)110リム径(inch)10偏平率(%)90
Semi-Fシリーズ NK100-2B17~
KANA(片山チエン)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷から7日以内出荷歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK100B17~
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
鉄道用カーブ定規(エッジ付)
ドラパス¥15,980税込¥17,5781式6日以内出荷用途2本の平行なカーブをもつ曲線定規です。2mm透明アクリル製。木箱入。両面にインクエッジがついておりますので、製図ペンなどで直接インキング可能です。ドラパスオリジナル商品。厚さ(mm)2
SCORPION MX MINICROSS
PIRELLI(ピレリ)(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本7日以内出荷将来のチャンピオンたちの為にMinicross rangeがリニューアルされました。 トレッドパターンは2つ、MidSoft32とeXTraです。 それぞれソフト路面とインターミディ用です。 これで全ての路面をカバーできます。




















![帰宅困難者支援12点セットⅡ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59148550-250812-02.jpg)