カテゴリ
- 自転車部品(75)
- パソコン/周辺機器(33)
- バイク部品(23)
- 切削工具(22)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 自動車補修部品(11)
- 制御機器(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 建築金物(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 厨房用品(5)
- 日用品(5)
- 測定用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 作業工具(4)
- 防災用品(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- 家電(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panaracer(パナレーサー)(25)
- メディアカバーマーケット(21)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- ハリケーン(15)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- IRC(8)
- SHINKO(シンコータイヤ)(7)
- GENTOS(6)
- コガネイ(5)
- KSフィルター(5)
- WTB(ダブルティービー)(5)
- NTカッター(4)
- CKD(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- brembo(4)
- JTC(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「700 40c」の検索結果

F740-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×40C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,498税込¥6,0481本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C質量(g)480推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
NANO TCS (ナノ 700)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷<コンディション> Dry to Dump Hardpack to Sandy <テクノロジー> Dense mid teread height Center line semi-broken tread用途グラベル、シクロクロスサイズ700×40c質量(g)530ケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードTCS
DEMING700(SPEEDCROSS)
SHINKO(シンコータイヤ)(46件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本7日以内出荷オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O
Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷から8日以内出荷パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
DEMING700(CROSTREET)
SHINKO(シンコータイヤ)(17件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本8日以内出荷オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。色黒
ビジネスタイヤ
CST(チェンシンタイヤ)(66件のレビュー)¥3,390~税込¥3,729~1本当日出荷から10日以内出荷国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。用途ビジネスバイク
PASELA(パセラ)
Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から8日以内出荷サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
F740-GK-B2 GRAVELKING 700×40C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
F740-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×40C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C質量(g)480推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
F740-GKX1-D2 GRAVELKING X1 700×40C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C質量(g)480推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
F740-GKX1-B2 GRAVELKING X1 700×40C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C質量(g)480推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
F740-GKSK-R-SX2 GRAVELKING SK R 700×40C TLR アンバー
Panaracer(パナレーサー)¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷オフロードでの走行をメインに設計された特徴的なトレッドデザイン。センター部分はブロック状のトレッドパターンで、あらゆる路面でトラクション性能を向上。ショルダー部分はノブが大きく、緩い路面でのグリップコントロール性能を向上させています。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×40C質量(g)460推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
F740-GK-R-SX2 GRAVELKING R 700×40C TLR アンバーサイド
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×40C推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
F740-GK-D2 GRAVELKING 700×40C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
F740-GKX1-R-SX2 GRAVELKING X1 R 700×40C TLR アンバー
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷スピードと正確なハンドリングが不可欠なレースやライドにおいて『GRAVELKING X1 R』はそのユニークな構造とレース用にチューンされたテクノロジーでその威力を発揮。新設計のトレッドデザインはあらゆる路面での直進性、トラクション性能を発揮します。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×40C質量(g)460推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
F740-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×40C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C質量(g)480推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
F740-GK-P-D2 GRAVELKING + 700×40C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷ロードタイヤほどは速さを求めないけれど、耐パンク性能や耐久性を重視し快適なバイクライドを実現させる、『GRAVELKING』の耐パンク性能強化モデル。新テクノロジー「TuffTex+」が安心と安全なライドを約束します。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
F740-GK-P-B2 GRAVELKING + 700×40C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷ロードタイヤほどは速さを求めないけれど、耐パンク性能や耐久性を重視し快適なバイクライドを実現させる、『GRAVELKING』の耐パンク性能強化モデル。新テクノロジー「TuffTex+」が安心と安全なライドを約束します。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
F740-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×40C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C質量(g)480推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット
(852件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2ペア)当日出荷海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
F740-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS + 700×40C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
F740-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS + 700×40C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
F740-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 700×40C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
F740-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×40C TLR アンバー
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×40C質量(g)460推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
F740-GKX1-P-B2 GRAVELKING X1 + 700×40C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
F740-GKX1-P-D2 GRAVELKING X1 + 700×40C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)色黒サイズ26×1.95 H/EタイプH/E適合サイズ26×1.95 H/EETRTO規格50-559
支柱 ABR-700
シロクマ¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単角度調整、受タイプ材質チーク支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
FW-700C-3240 700Cエアロ前ホイール(リムハイト40mm)
GRK¥10,980税込¥12,0781組5日以内出荷付属品クイックレリーズシャフト、ディスクマウントカバー仕様クロスバイクなどスポーツ系バイクの補修に最適なエアロ前ホイール、シマノ製ディスクブレーキ対応ハブ(100mm幅)、32Hアルミリム(リムハイト : 40mm)、ダブルウォール(2層式)、スポーク#14(ED)、仏バルブ仕様材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス色ブラックサイズ700Cタイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで前後区分前輪
RW-700C-3240-CF 700Cエアロ後ホイール(リムハイト40mm)カセットフリー用8~10S
GRK(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781組5日以内出荷付属品クイックレリーズシャフト、ディスクマウントカバー仕様完組のエアロホイール、カセットフリーの補修用に最適なエアロ後ホイール・8、9、10Sカセットフリー用・シマノ製ディスクブレーキ対応ハブ(135mm幅)・32Hアルミリム(リムハイト:40mm)・ダブルウォール(2層式)・スポーク#14(ED)・仏バルブ仕様材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス色ブラックサイズ700Cタイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで前後区分後輪
SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2)
マイゾックス¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷狭い場所での測量に最適セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール質量(g)約130サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9サイズ(mm)全長306全縮(mm)162
スリムシリンダ DA40X700
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X700シリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40