カテゴリ
- バイク純正部品(3)
- 縫製用品(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))
Micsig¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から33日以内出荷【高電圧差動測定に対応】 最大7000Vpk(モデルによる)の差動電圧測定に対応。100MHz~500MHz帯域(モデルによる)を備え、インバータ・スイッチング電源・モータ駆動回路などの高電圧測定に最適です。 【高CMRR・低ノイズ設計】 高い同相除去比(CMRR)と低ノイズ設計により、フローティング信号や高速スイッチング信号を高精度に測定。高入力インピーダンス・低入力容量で被測定回路への影響も抑えます。 【測定を支援する便利な機能】 ワンタッチゼロ調整、デュアルレンジ切替、5MHz帯域制限機能を搭載。高周波ノイズを効果的に低減し、より安定した波形観測を実現します。 【幅広いオシロスコープで使用可能】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープに接続可能。コンパクト設計に加え、過入力時はLEDとブザーで知らせる過電圧アラーム機能も搭載しています。RoHS指令(10物質対応)対応
圧電型加速度センサ
昭和測器¥41,980税込¥46,1781個当日出荷サイドコネクタ。質量(g)29取付方式M6ネジ使用温度範囲(℃)-40~150外形寸法(mm)Hex14×30周波数(kHz)共振周波数:30材質(ケース)ステンレススチール周波数範囲(Hz)1~7000(±1dB)ケーブルケーブル別売コネクタ10-32最大加速度(m/s2)16000電荷感度(pC/m/s2)5耐衝撃加速度(m/s2)20000
レーザープロジェクター/7400lm/1920×1200/ホワイト
シャープ¥479,800税込¥527,7801台翌々日出荷◆レーザー光源を採用し、明るさ7000lmで最大300インチの大画面投映が可能◆液晶方式◆静音設計22dB~31dB◆フィルターレスの冷却方式を実現、メンテナンスの手間とコストを削減◆粉塵侵入による光学系部品の破損/劣化を防ぎ、長期的に表示性能を維持、IP5X適合◆手動レンズシフト機能により投写位置を広範囲に調整可能◆レンズ内蔵◆特殊形状のスクリーンにも、スクエアな画像を簡易的に補正し投写可能◆デジタルサイネージソフト「e-Signage S(有償)」や遠隔集中管理ソフト「NaViSet Administrator 2(無償)」に対応、ディスプレイと組み合わせたサイネージ運用可能◆スピーカー16W内蔵◆メーカー無償3年保証◆センドバック修理対応◆ホワイト仕様●LAMP種類:青レーザーダイオード+蛍光体●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:グリーン購入法、S-TUV●ズーム機能:あり●パネルサイズ及び駆動方式:0.64 型●パネル数:3枚●パネル解像度(リアル解像度):WUXGA (1,920x1,200)●最大解像度(RGB信号):WUXGA(1,920x1,200)●本体サイズ(D):407mm●本体サイズ(H):143mm●本体サイズ(W):480mm●環境自己主張マーク:なし●画像入力端子(PC入力):HDMI x2 / HDBaseT x1●画面サイズ(最大):300型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:幾何学補正あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体(テレビジョン受信機)付属品(電源コード)●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:有線LAN端子を公衆回線に直接接続させない仕様の製品●電波法備考:電波を発しない製品の為●音声出力端子(PC入力):ステレオミニジャック電源AC 100 V ~ 240 V 50/60 Hz本体質量(kg)約9.6表示方式透過型液晶最大消費電力(W)375コントラスト比3000000:1輝度7400lm色再現性10 ビット カラープロセッシング(約10 億7000 万色)ランプ寿命25000時間走査周波数(水平)15 kHz ~ 100 kHz走査周波数(垂直)50 ~ 120 Hzスピーカー16WモノラルRoHS指令(10物質対応)対応
騒音計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷アナログ出力付の本格派ハンディー型。 A/C特性、FAST/SLOWに対応。 オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。 データロガー付なので本体に記録を残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。 50dBのダイナミックレンジ。付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書質量(g)約295(電池含む)電源006P(9V)電池×1個精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dBマイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン測定レベル範囲(dB)30~130ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB)使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
CATVブースター
日本アンテナ¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~1000MHz)を増幅するブースターです。下り利得40dBタイプで大規模集合住宅におすすめ。前モデル(S40G(5))比で消費電力を約4%省電力化付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下、CATV下り:1.0e -9以下●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】CATV上り:-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】CATV上り:34以下、34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】CATV上り:75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、-20±1.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)、―●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5、CATV下り:±2.0●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[1000MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-14[70MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0、CATV下り:±3.0●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110、CATV下り:113●直読端子:CATV上り:出力、―●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85、CATV下り:73~83●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上、―質量(kg)1使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)166(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)13電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、CATV下り:70~1000標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下、CATV下り:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10、CATV下り:0~-10VSWRCATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下
合体工具8点セット PINK&BLACK
ENGINEER(エンジニア)¥12,980税込¥14,2781式翌々日出荷「PINK&BLACK」シリーズ。_x000D_。組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。_x000D_。DZ-70P/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。_x000D_。DBZ-20P、DBZ-22P/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。_x000D_。DR-19P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。_x000D_。DR-23P/叩いて使用できる、タフネス構造のエクステンションバー。_x000D_。DR-25P/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。_x000D_。PZ-67P/サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。_x000D_。KSE-35P/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。用途潰れたプラスネジ・六角穴付きボルトの取り外しに_x000D_。狭く奥まった場所・コーナーや壁際での作業に_x000D_。工場や現場での修理・整備に_x000D_。その他・設備機器・自動車・バイク・自転車・農機具・船舶・スポーツ用品のメンテナンス・日曜大工にも品番DXZ-09P質量(g)927ケース寸法(mm)W465×D25セット数8対応ねじ【DBZ-22P】ドライバーNo.0・No.1・No.2が対応するネジ【DBZ-20P】対辺2・2.5~3・4・5mmの六角穴付きボルト【PZ-67P】ネジ頭直径3~9.5mm
アンギュラ玉軸受 接触角30° 7000番台 2個組合せ 小径ボールねじサポート
NACHI(不二越)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷から6日以内出荷標準のアンギュラ玉軸受よりボールを大きくしたもので、長寿命です用途小径ボールねじのサポートに使用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)30材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ブラシレスDCファン DC12V 30mm
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581個欠品中仕様●動作温度:-10~60℃●電圧 - 定格:12VDC●サイズ/寸法:30.0mm●幅:10.00mm●風量:0.09立方メートル/min●静圧:23.0Pa●ファンタイプ:チューブ軸流●ノイズ:17.0dB●RPM:7000RPM●リード端末処理:リード線2本●動作温度:-10~60℃アズワン品番68-2033-51
ブラザー 本縫自動糸切ミシン用 固定刃
ノーブランド¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷適合機種S7000DD、S7100A、S7200A・B・C、S7250、SL737A、DB2-B737、DB2-DD7100
ブラザー 本縫自動糸切ミシン用 移動刃
ノーブランド¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷適合機種S7000DD、S7100A、S7200A・B・C、S7250、SL737A、DB2-B737、DB2-DD7100
空気清浄機
シャープ¥44,980税込¥49,4781台7日以内出荷音も、サイズも、性能も。Wフィルター搭載コンパクトモデル。プラズマクラスター7000搭載。花粉にもプラズマクラスター。普段使いの「自動」運転も、性能と音に配慮した設計。フルパワーでも低騒音(44dB)。Wフィルター構造。集じん(静電HEPA)・脱臭一体型フィルター。コンパクトでパワフルだから、さまざまな場所で使える。コンパクトで持ち運びやすい。簡単お手入れ。質量(kg)3.9外形寸法(mm)W235×D235×H372消費電力(W)空気清浄:[強]19/[中]6.4/[静音]2.4(2.1)センサーホコリ/ニオイ風量(m3/min)空気清浄:[強]4.0/[中]2.2/[静音]0.8電源コード(m)約2.0(ACアダプター)運転音(dB)空気清浄:[強]44/[中]34/[静音]21適合床面積プラズマクラスター:約14畳/約23m2、空気清浄:~18畳/30m2浄化方式「プラズマクラスター7000」浄化&フィルター浄化清浄時間(分)空気清浄:8畳/15待機時消費電力(W)0.51時間あたりの電気代目安(円)空気清浄:[強]約0.59/[中]約0.20/[静音]約0.07(約0.07)脱臭機能あり
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 140 x 140 x 51mm, 5314/2TDHP
EBM PAPST¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷電源電圧 24 dc。高さ 139.6mm。幅 139.6mm。奥行 50.8mm。風量 410m3/h。騒音レベル 70dB。ファン回転速度 6000rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら